絞り込み
極数
  • 20
  • 2(2)
  • 10(5)
  • 14(2)
  • 16(7)
  • 26(6)
  • 30(5)
  • 34(5)
  • 40(5)
  • 50(8)
  • 60(2)
  • 64(2)
定格電圧(V)
  • 200(6)
  • 300(1)
  • 650(1)
定格電流(A)
  • 1(5)
  • 3(1)
  • 12(1)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • hif3ba-20d-2.54c(63)
  • hif3ba
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
10(5)
16(7)
20
26(6)
30(5)
34(5)
40(5)
50(8)
60(2)
64(2)
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
HIF4シリーズ 3A対応 リボンケーブル用コネクタ ソケットタイプ HIROSE(ヒロセ電機)HIF4シリーズ 3A対応 リボンケーブル用コネクタ ソケットタイプHIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1個
5日以内出荷
極数20種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)3結合方式ワンタッチ
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3BA-20PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3BA-20PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
3,698税込4,068
1箱(5個)
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
559税込615
1個
5日以内出荷
仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタHIROSE(ヒロセ電機)
19,980税込21,978
1セット(100個)
3日以内出荷から52日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1極性キー溝左右各1つコンタクト形状メス結線方法基板実装
ヒロセ電機 HIF3Fシリーズ ストレート スルーホール PCBヘッダ, 20極, 2.54mmピッチ, 2列, シールド HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 HIF3Fシリーズ ストレート スルーホール PCBヘッダ, 20極, 2.54mmピッチ, 2列, シールドHIROSE(ヒロセ電機)
569税込626
1個
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機HIF3Fシリーズ2.54 mmシュラウド基板ピンヘッダ. HIF3Fシリーズ2.54 mm垂直 / ライトアングル基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3Fシリーズ2.54 mm基板ボックススタイルシュラウドヘッダは、誤挿入防止のためのラッチホルダ、極性キー、及び溝付きハウジング設計となっており、HIF3Bシリーズに対応します。 このHIF3Fシュラウド基板ピンヘッダの主な用途には、コンピュータ、端末機器、Pピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3F定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3FC-20PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3FC-20PA-2.54DS(71)HIROSE(ヒロセ電機)
849税込934
1箱(2個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号3FCシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-20PA-2.54WB(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-20PA-2.54WB(63)HIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3F-20PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3F-20PA-2.54DS(71)HIROSE(ヒロセ電機)
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機HIF3Fシリーズ2.54 mmシュラウド基板ピンヘッダ. HIF3Fシリーズ2.54 mm垂直 / ライトアングル基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3Fシリーズ2.54 mm基板ボックススタイルシュラウドヘッダは、誤挿入防止のためのラッチホルダ、極性キー、及び溝付きハウジング設計となっており、HIF3Bシリーズに対応します。 このHIF3Fシュラウド基板ピンヘッダの主な用途には、コンピュータ、端末機器、Pピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3F定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング