「極数 」から絞り込む
カテゴリ: ナイロンコネクタ本体・ハウジングすべて解除
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) (16件のレビュー) 当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様 RoHS対応品 材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R75122 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) 10 AC・DC(AWG#16使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 形態 バラ状 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 電線被覆外径(mm) 1.7~3.0
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) (11件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
仕様 RoHS対応品 適合 ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1 色 ナチュラル(白) 定格電圧(V) 250 AC・DC 定格電流(A) 10 AC・DC(AWG#16使用時) 表面処理 銅下地付すずめっき(リフロー処理) 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-2N JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装 長さ(mm) 7.86 幅(mm) 10.5 ピッチ(mm) 3.96 極数 2 シリーズ VHR 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) (14件のレビュー) 当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合 コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B 色 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電流(A) 10(AC・DC)(AWG♯16使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-4N JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装 長さ(mm) 15.78 幅(mm) 10.5 ピッチ(mm) 3.96 極数 4 シリーズ VHR 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-8N JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色 長さ(mm) 31.62 幅(mm) 10.5 ピッチ(mm) 3.96 極数 8 シリーズ VH 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 小型電源コネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 サイドエントリ, トップエントリ
JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-10N JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色 長さ(mm) 39.54 幅(mm) 10.5 ピッチ(mm) 3.96 極数 10 シリーズ VH 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 小型電源コネクタ 実装タイプ PCBマウント 接続方向 サイドエントリ, トップエントリ
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 25,278 ~ ¥ 22,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 20,878 ~ ¥ 18,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 14,278 ~ ¥ 12,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 21,978 ~ ¥ 19,980 ~
D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 109,978 ~ ¥ 99,980 ~