「極数 」から絞り込む
カテゴリ: ナイロンコネクタ本体・ハウジングすべて解除
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) (16件のレビュー) 当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様 RoHS対応品 材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R75122 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) 10 AC・DC(AWG#16使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 形態 バラ状 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 電線被覆外径(mm) 1.7~3.0
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) (11件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
仕様 RoHS対応品 適合 ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1 色 ナチュラル(白) 定格電圧(V) 250 AC・DC 定格電流(A) 10 AC・DC(AWG#16使用時) 表面処理 銅下地付すずめっき(リフロー処理) 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) (14件のレビュー) 当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合 コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B 色 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電流(A) 10(AC・DC)(AWG♯16使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 25,278 ~ ¥ 22,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 20,878 ~ ¥ 18,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 14,278 ~ ¥ 12,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 21,978 ~ ¥ 19,980 ~
D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 109,978 ~ ¥ 99,980 ~