絞り込み
極数
  • 2(9)
  • 3(12)
  • 4(11)
  • 5(9)
  • 6(11)
  • 7(8)
  • 8(12)
  • 9(7)
  • 10(9)
  • 11(7)
  • 12(10)
  • 13(2)
  • 14(6)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 20(5)
  • 22(2)
  • 30(3)
  • 34(3)
定格電流(A)
  • 3
  • 1(9)
  • 1.5(12)
  • 2(21)
  • 2.5(4)
  • 4(13)
  • 5(15)
  • 6(3)
  • 7(9)
  • 8(12)
  • 9(12)
  • 10(18)
  • 11(5)
  • 12(14)
  • 13(3)
  • 15(10)
  • 19(5)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • その他(21)
  • イエロー(2)
  • オレンジ(1)
  • グリーン(2)
  • グレー(2)
  • ブラック(8)
  • ブルー(2)
  • ホワイト(7)
  • レッド(3)
定格電圧(V)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 250(18)
  • その他(2)
ブランド
  • 日本モレックス(molex)(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(9)
3(12)
4(11)
5(9)
6(11)
7(8)
8(12)
10(9)
11(7)
12(10)
極数をもっと見る
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
75税込83
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
97税込107
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
D-1100D 2列型 標準タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1100D 2列型 標準タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,698税込4,068
1パック(19個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類角型
中継用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ターミナル 50351 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ターミナル 50351日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51103
SLシリーズ 日本モレックス(molex)SLシリーズ日本モレックス(molex)
44税込48
1個
当日出荷から17日以内出荷
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0JST(日本圧着端子製造)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
D1000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D1000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199税込219
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
種類角型
e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379税込417特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241 日本モレックス(molex)電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質黄銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9適合ハウジング5240-N、5240-N1
JEZシリーズ JST(日本圧着端子製造)JEZシリーズJST(日本圧着端子製造)
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷
極数9種類角型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート定格電圧(V)250定格電流(A)3
SL シリーズ 日本モレックス(molex)SL シリーズ日本モレックス(molex)
169税込186
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2.54
D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D3000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1袋(23個)
当日出荷から121日以内出荷
種類角型
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398日本モレックス(molex)
799税込879
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51112
e-con RITS電線用ソケット・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用ソケット・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1パック(30個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウントコンタクト形状メス結線方法圧着
e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出しTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1パック(10個)
欠品中
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金適合e-con準拠プラグコネクタパネルマウント形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応取出方向4方向結線方法圧着
MicroClasp 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroClasp 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
85税込94
1個
3日以内出荷
(インシュレータ)ナチュラルピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
I/Oコネクタ CRCシリーズ 日本モレックス(molex)I/Oコネクタ CRCシリーズ日本モレックス(molex)
369税込406特価
1個
当日出荷から85日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC250コンタクト形状メス
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397日本モレックス(molex)
969税込1,066
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51111
ミニ CT コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ CT コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1パック(100個)ほか
5日以内出荷から91日以内出荷
スパーク・サプレッサー・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スパーク・サプレッサー・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,398税込5,938
1パック(100個)
欠品中
定格電圧(V)AC250定格電流(A)3材質(ハウジング)UL94V-2ナイロン、自然色RoHS指令(10物質対応)対応
53375シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)53375シリーズ 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
139税込153
1個
3日以内出荷
GIC2.5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1箱(32個)
3日以内出荷
形状ホリゾンタル極数5定格電流(A)3メッキスズ
53246シリーズ 日本モレックス(molex)53246シリーズ日本モレックス(molex)
4,198税込4,618
1袋(100個)
6日以内出荷
種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状アングル定格電圧(V)250定格電流(A)3
2.5mm シグナル・ダブルロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))2.5mm シグナル・ダブルロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39,980税込43,978
1セット(3200個)ほか
3日以内出荷から45日以内出荷
e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 2方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 2方向取出しTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1パック(10個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
適合e-con準拠プラグコネクタパネルマウント形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着
I/Oコネクタ MicroCross DVI 日本モレックス(molex)I/Oコネクタ MicroCross DVI日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
極数29形状アングル(インシュレータ)Natural種類角型定格電圧(V)AC40定格電流(A)3
Mini-Lock 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)Mini-Lock 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
21税込23
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3
500817シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)500817シリーズ 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
15税込17
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)グレー極数8定格電流(A)3
500817シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)500817シリーズ 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
11税込12
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)グレー定格電流(A)3
Nano-Change (M8) 日本モレックス(molex)Nano-Change (M8)日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)60 AC / 75 DC定格電流(A)3接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金適合電線範囲 AWG(#)24
RITSインターコネクション・システム・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RITSインターコネクション・システム・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,990税込10,989
1袋(24個)ほか
3日以内出荷から121日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電流(A)Max3動作電圧(V)DC32
JFSシリーズ JST(日本圧着端子製造)JFSシリーズJST(日本圧着端子製造)
669税込736
1袋(10個)
6日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)3

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタその他関連用品