絞り込み
極数
  • 1(3)
  • 2(17)
  • 3(16)
  • 4(20)
  • 5(10)
  • 6(18)
  • 7(10)
  • 8(14)
  • 9(10)
  • 10(13)
  • 11(7)
  • 12(16)
  • 13(2)
  • 14(5)
  • 15(7)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 20(7)
  • 22(2)
  • 30(3)
定格電流(A)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(4)
  • 3(18)
  • 3.5(1)
  • 4(8)
  • 5(6)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(5)
  • 9.5(2)
  • 12(2)
  • 15(6)
  • その他(3)
  • グレー(1)
  • ブラック(11)
  • ベージュ(2)
  • ホワイト(7)
定格電圧(V)
  • 250
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 24(1)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 50(11)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 125(18)
  • 150(4)
  • 200(3)
  • 300(28)
  • 350(3)
  • 600(32)
  • 630(3)
  • その他(14)
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • 日本モレックス(molex)(24)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(17)
3(16)
4(20)
5(10)
6(18)
7(10)
8(14)
9(10)
10(13)
12(16)
極数をもっと見る
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
75税込83
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
97税込107
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
859税込945
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(6件のレビュー)
309税込340特価
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
219税込241
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
D-1100D 2列型 標準タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1100D 2列型 標準タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,698税込4,068
1パック(19個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類角型
D1000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D1000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139税込153
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類角型
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0JST(日本圧着端子製造)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
中継用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ターミナル 50351 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ターミナル 50351日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51103
D-3200S 1列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3200S 1列型 高電圧タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1パック(26個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート種類角型
電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241 日本モレックス(molex)電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質黄銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9適合ハウジング5240-N、5240-N1
D-3500D センサ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3500D センサ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,998税込5,498
1パック(15個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
キー-形状ストレート種類角型動作電圧(V)AC/DC600
M12アタッチャブルコネクタ 日本モレックス(molex)M12アタッチャブルコネクタ日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
JEZシリーズ JST(日本圧着端子製造)JEZシリーズJST(日本圧着端子製造)
4,398税込4,838
1袋(10個)
欠品中
極数9種類角型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート定格電圧(V)250定格電流(A)3
EIシリーズ キャップ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ キャップ ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
D-3200M 2列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3200M 2列型 高電圧タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,598税込5,058
1パック(20個)ほか
当日出荷から65日以内出荷
種類角型
SL シリーズ 日本モレックス(molex)SL シリーズ日本モレックス(molex)
169税込186
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2.54
Mizu-P25 シリーズ 日本モレックス(molex)Mizu-P25 シリーズ日本モレックス(molex)
33税込36
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)りん青銅適合電線範囲 AWG(#)20, 22
D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D3000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
209税込230特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類角型
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398日本モレックス(molex)
799税込879
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51112
Brad R 製品(旧Woodhead) 日本モレックス(molex)Brad R 製品(旧Woodhead)日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397日本モレックス(molex)
969税込1,066
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51111
MicroClasp 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroClasp 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
85税込94
1個
3日以内出荷
(インシュレータ)ナチュラルピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
I/Oコネクタ CRCシリーズ 日本モレックス(molex)I/Oコネクタ CRCシリーズ日本モレックス(molex)
369税込406特価
1個
当日出荷から85日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC250コンタクト形状メス
J310Dリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)J310DリセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)
4,898税込5,388
1パック(100個)
当日出荷から64日以内出荷
材質ガラス入りPBT難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
D-3400F スカイスクレーパー・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3400F スカイスクレーパー・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278特価
1パック(14個)
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類角型キー-RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)AC/DC250
D-1200D 2列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1200D 2列型 高電圧タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129税込142
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類角型動作電圧(V)AC/DC250
スパーク・サプレッサー・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スパーク・サプレッサー・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,398税込5,938
1パック(100個)
欠品中
定格電圧(V)AC250定格電流(A)3材質(ハウジング)UL94V-2ナイロン、自然色RoHS指令(10物質対応)対応
53375シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)53375シリーズ 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
139税込153
1個
3日以内出荷
53259シリーズ 3.5mmピッチ 日本モレックス(molex)53259シリーズ 3.5mmピッチ日本モレックス(molex)
109税込120
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)3.5定格電圧(V)250定格電流(A)5.5接続方式ライトアングル
KEYシリーズ JST(日本圧着端子製造)KEYシリーズJST(日本圧着端子製造)
4,998税込5,498
1袋(10個)
6日以内出荷
極数15種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装形状アングル定格電圧(V)250定格電流(A)1結合方式ねじ
EP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
28,980税込31,878
1箱(1000個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数1定格電圧(V)250メッキスズ
エコノミーパワー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エコノミーパワーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
21,980税込24,178
1箱(1000個)
3日以内出荷
形状バーチカルメッキスズ
EI TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EITE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
65,980税込72,578
1箱(1000個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数2定格電圧(V)250メッキスズ
GIC2.5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39,980税込43,978
1箱(900個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数2定格電圧(V)250メッキスズ
GIC3.3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC3.3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
69,980税込76,978
1箱(500個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数4定格電圧(V)250メッキスズ
EI TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EITE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
33,980税込37,378
1箱(500個)
3日以内出荷
形状バーチカル定格電圧(V)250メッキスズ
GIC3.3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC3.3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
75,980税込83,578
1箱(400個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数6定格電圧(V)250メッキスズ
GIC 3.3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC 3.3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
69,980税込76,978
1箱(300個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数8定格電圧(V)250メッキスズ
GIC 3.3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC 3.3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
48,980税込53,878
1箱(200個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数10定格電圧(V)250メッキスズ

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタその他関連用品