絞り込み
極数
  • 7
  • 1(15)
  • 2(100)
  • 3(92)
  • 4(106)
  • 5(46)
  • 6(88)
  • 8(65)
  • 9(37)
  • 10(46)
  • 11(16)
  • 12(77)
  • 13(10)
  • 14(21)
  • 15(19)
  • 16(29)
  • 18(17)
  • 20(32)
  • 22(12)
  • 24(14)
定格電流(A)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(8)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • グレー(3)
  • ブラック(5)
  • ベージュ(1)
  • ホワイト(12)
定格電圧(V)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 250(10)
  • 300(1)
ブランド
  • 日本モレックス(molex)(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(100)
3(92)
4(106)
5(46)
6(88)
8(65)
9(37)
10(46)
12(77)
20(32)
極数をもっと見る
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
229税込252
1パック(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
199税込219
1パック(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)Micro-Fit 3.0 シリーズ日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
76税込84特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
EIシリーズ リセプタクル コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクル コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1パック(100個)
当日出荷から4日以内出荷
種別標準回路材質UL94V-0,66ナイロン自然色RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□形状ストレート種類角型定格電流(A)Max2難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着動作電圧(V)AC250/DC350
SLシリーズ 日本モレックス(molex)SLシリーズ日本モレックス(molex)
86税込95
1個
当日出荷から17日以内出荷
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0JST(日本圧着端子製造)
689税込758
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
MicroClasp 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroClasp 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
47税込52
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)白ピッチ(mm)2
CLIK-Mate 1.5mmピッチ 日本モレックス(molex)CLIK-Mate 1.5mmピッチ日本モレックス(molex)
61税込67
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格電流(A)2
SL シリーズ 日本モレックス(molex)SL シリーズ日本モレックス(molex)
149税込164
1個
当日出荷から51日以内出荷
(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2.54
51113シリーズ 2.5mmピッチ CPA 日本モレックス(molex)51113シリーズ 2.5mmピッチ CPA日本モレックス(molex)
5税込6
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)グレー
MicroTPA 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroTPA 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
35税込39
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester
500593シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)500593シリーズ 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
59税込65特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
MIC マークⅡ プラグ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))MIC マークⅡ プラグ ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
869税込956
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
マルチブル・インターロック・コネクタ(マークⅡ)
形状プラグハウジング自然色
500592シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)500592シリーズ 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
41税込45
1個
当日出荷から4日以内出荷
Sherlock シリーズ 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)Sherlock シリーズ 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
6税込7
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ピッチ(mm)2定格電流(A)2
MicroTPA 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroTPA 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
86税込95
1個
3日以内出荷
接続方式ストレート定格電流(A)2.5定格電圧(V)250
シグナルダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))シグナルダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
24,980税込27,478
1箱(150個)
3日以内出荷
形状バーチカルメッキスズ定格電圧(V)250
500817シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)500817シリーズ 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
18税込20
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)グレー定格電流(A)3
ミニCT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニCTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
76,980税込84,678
1箱(1150個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数7定格電圧(V)300メッキスズ
シグナルダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))シグナルダブルロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,898税込10,888
1箱(150個)
3日以内出荷
形状バーチカル定格電圧(V)250メッキスズ
EIシリーズ ポスト ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ ポスト ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,198税込6,818
1パック(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
材質錫めっき嵌合相手コネクタリセプタクルコネクタ:(型番)□-172486-□、□-171822-□、□-172142-□仕様2.5ピッチ用種類角型定格電流(A)Max3.5難燃性UL94V-0コンタクト形状オス結線方法基板実装動作電圧(V)AC250
EIリセプタクルハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIリセプタクルハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
31,980税込35,178
1袋(1000個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
53246シリーズ 日本モレックス(molex)53246シリーズ日本モレックス(molex)
5,998税込6,598
1袋(100個)
6日以内出荷
種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状アングル定格電圧(V)250定格電流(A)3
Mini-Lock 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)Mini-Lock 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
48税込53
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3
53259シリーズ 3.5mmピッチ 日本モレックス(molex)53259シリーズ 3.5mmピッチ日本モレックス(molex)
229税込252
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)3.5定格電圧(V)250定格電流(A)5.5接続方式ライトアングル
51035シリーズ 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)51035シリーズ 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
64税込70
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)2.5
51015シリーズ 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)51015シリーズ 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
49税込54
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色ピッチ(mm)2

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタその他関連用品