22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2(18)
3(24)
4(14)
5(9)
6(22)
8(22)
9(9)
10(14)
12
16(9)
極数をもっと見る
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様RoHS対応品 種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 寸法B(mm)11.7 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様RoHS対応品 種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質ナイロン66 規格UL94V-0 定格電圧(V)600 タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用) ピッチ(mm)6.2
1セット(10個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0 寸法B(mm)24.6 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 仕様RoHS対応品 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)26~16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

寸法C(mm)13.95 寸法D(mm)13.2 公差(mm)±0.13 適合パネル厚さ(mm)0.7~2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)20.9 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 寸法E(mm)3.5 寸法B(mm)8.5 適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)26.6 耐電圧AC1500V/1分間 寸法D(mm)3 定格電流(A)(最大)10 寸法E(mm)3.1 適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途ピンコンタクト用 材質ナイロン66 規格UL94V-0 定格電圧(V)600 タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) ピッチ(mm)6.2
1セット(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様SH ベース 基板コネクタ ピッチ(mm)1 極数12 シリーズSH 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様SH ベース 基板コネクタ ピッチ(mm)1 極数12 シリーズSH 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,120 税込1,232
5日以内出荷

仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 ピッチ(mm)2 極数12 シリーズPH 定格電流(A)2 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)100 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(5個)
179 税込197
5日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)YLSシリーズ
信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。 インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。
タイプ圧着中継インナーロック付 使用温度範囲(℃)-25~+90 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合パネル厚さ(mm)0.7~2 適合電線範囲 AWG(#)26~16 耐電圧(V)AC1500・1分間
1セット(10個)ほか
96 税込106
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状サイド型 ピッチ(mm)2.0 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時) 適合電線範囲 AWG(#)28~22
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(84個)ほか
22,980 税込25,278
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(ポスト・補強金具)銅合金/すずめっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(135個)ほか
38,980 税込42,878
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J310Dタブハウジング フリーハンキング型
エコ商品
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)ほか
14,980 税込16,478
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J320Mヘッダー サイド型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(48個)ほか
14,980 税込16,478
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J320Mタブハウジング パネルマウント型
エコ商品
キーイングXX 材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(42個)ほか
7,698 税込8,468
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J320Mタブハウジング フリーハンキング型
エコ商品
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングXX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
14,980 税込16,478
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J310Dリセプタクルハウジング
エコ商品
材質ガラス入りPBT 難燃性UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)ほか
4,898 税込5,388
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J310Dタブハウジング パネルマウント型
エコ商品
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)ほか
16,980 税込18,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 極数12 寸法A(mm)17.5 寸法B(mm)22.3 キーイング- RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(108個)
27,980 税込30,778
64日以内出荷

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります