絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- ダイヤトレンド(193)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- SUS(エスユーエス)(56)
- RS PRO(43)
- SAMTEC(34)
- 東洋技研(23)
- ノーブランド(18)
- 三菱電機エンジニアリング(18)
- 三菱電機(17)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- 共立電子産業(9)
- 日本エレパーツ(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ユーアールディ(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- GB[制御機器](5)
- 沖電線(4)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

TE Connectivity, 同軸ケーブルアセンブリ 1337815-2 500mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,198税込¥5,7181個欠品中仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸TE Connectivity 50 Ω SMB RF同軸ケーブルアセンブリ - SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグ. 金めっきが施されたボディとセンターコンタクトを備えている50 Ω SMB RF同軸SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグケーブルアセンブリです。これらの50 Ω SMB RF同軸SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグケーブルアセンブリは、RG-316又はRG-174のいずれかのケーブルタイプに適合し、さまざまなケーブル長が用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, 同軸ケーブルアセンブリ 1337771-4 1m
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸TE Connectivity 50 Ω BNC RF同軸ケーブルアセンブリ - BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグ. 50 Ω BNC RF同軸BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグケーブルアセンブリは、RG-58同軸ケーブル用です。これらの50 Ω BNC RF同軸BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグケーブルアセンブリは、一般的にオーディオ / ビジュアル用途で使用され、さまざまなケーブル長が用意され、次のボディとコンタクトめっきオプションを選択できます。 品番1337769-x: ニッケルめっきボディと金めっきセンターコンタクト 品番1337771-x: 銀めっきボディと銀めっきセンターコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応