絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 日本モレックス(molex)(1,933)
- ダイヤトレンド(193)
- SAMTEC(141)
- WURTH ELEKTRONIK(94)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- SUS(エスユーエス)(57)
- カナレ電気(27)
- 東洋技研(23)
- ノーブランド(18)
- 三菱電機エンジニアリング(18)
- 三菱電機(17)
- HIROSE(ヒロセ電機)(16)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- 共立電子産業(9)
- 日本エレパーツ(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(340)

RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1m
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。ケーブル長(m)1MIL規格(RG)RG-174
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = SMAプラグ長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2m
RS PRO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mm
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個欠品中仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 520mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174/Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。MIL規格(RG)RG-174/U
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174/U
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個欠品中仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 10m
RS PRO¥829税込¥9121個7日以内出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 10 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷からの長期間にわたる保護を実現します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 10m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様ケーブル形状 = 同軸導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RS 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ x 2. 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ( x 2)は、一端に50オームオスプラグ、他端に黒と赤に色分けされたわに口クリップ2個で構成されています。このBNC RF同軸ケーブルアセンブリは、RG58/U同軸ケーブルとUL AWM1015 18 AWGケーブルを使用し、長さは1250 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58/U
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS PRO AUXケーブル 6.35 mmモノジャック 3.5 mm、モノジャック 3m
RS PRO¥489税込¥5381個当日出荷仕様コネクタ1 = 6.35 mmモノジャックコネクタ 2 = 3.5 mm、モノジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 6.35 mmモノジャック 3.5 mm、モノジャック 10m
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様コネクタ1 = 6.35 mmモノジャックコネクタ 2 = 3.5 mm、モノジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 RP-SMA, 305mm
RS PRO¥849税込¥9341個7日以内出荷仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 0.81mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 305mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 RP-SMA, 152mm
RS PRO¥789税込¥8681個当日出荷RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF の幅広い用途で使用可能な同軸 RP-SMA-IPEX MHF4 です。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 0.81mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 6.35 mmステレオジャック 6.35 mmステレオジャック 1m
RS PRO¥889税込¥9781個7日以内出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。1 m 延長ケーブルには、ニッケル金属製ブーツとコネクタで設計された 2 個のオスジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です このケーブルアセンブリは、金属製ブーツ付きの 2 つの 6.35 mm ジャックプラグを備え、スプリングストレインリリーフを備え、特にブーツの端の周囲で、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 6.35 mmステレオジャックコネクタ 2 = 6.35 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 1m
RS PRO¥169税込¥1861個当日出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 1.2 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのオスジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックプラグを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外被色 = 白外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = フリーエンド長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒SMA JACK・・・SMA JACK(外ネジ)のコンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMA - オープンエンドケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、ストリップ状態でスズめっきのオープンエンドケーブルになっています。 このSMAバルクヘッドジャック - オープンエンドケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 250mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 250mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG402ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリ、テストリード. RF同軸50オームSMA 26 GHz 250 mmケーブルアセンブリ、テストリードです。 このRF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリは、両端がRG-402 SMA黄銅コネクタプラグで終端されています。. 250mm高性能ケーブルアセンブリ SMAコネクタプラグ 2.6mm径のフレキシブルケーブルで26GHzまで対応RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-402
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間MIL規格(RG)RG-174
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 5m
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個欠品中仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59ケーブル形状 = 同軸BNC標準. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mm
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2m
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59ケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒BNC標準. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2m
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 10m
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 10m外被色 = 黒シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 1m
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = Reverse SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1m外被色 = 黒シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、長さ 152 mm の RF ケーブルアセンブリ、同軸 SMA-SMA RG-316 です。RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、ミニ UHF などの用途の幅広い構成が用意されています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック RCA x 2 200mm
RS PRO¥289税込¥3181個7日以内出荷0.2 m 3.5 mm ステレオ F - 2 RCA M (黒 /仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 200mm外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 3m
RS PRO¥219税込¥2411個翌々日出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 3 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのオスジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックプラグを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +60℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒TNC. RG58ケーブルとストレートTNCコネクタを使用する0.5 m長のプラグ-プラグリードRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58C/U
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷仕様ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。長さ(mm)255MIL規格(RG)RG-316U
RS PRO AUXケーブル 6.35 mmステレオジャック 6.35 mmステレオジャック 3m
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷コネクタ1 = 6.35 mmステレオジャック。コネクタ 2 = 6.35 mmステレオジャック。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = メス。長さ = 3m。外被色 = 黒。外側シース材質 = PVC。。6.35 mmジャックプラグ-ソケットケーブルアセンブリ. 6.35 mmジャックプラグ-ソケットケーブルアセンブリシリーズには、さまざまな長さを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 1.5m
RS PRO¥339税込¥3731個7日以内出荷仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 10m
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 3.5 mmステレオジャック 1.5m
RS PRO(1件のレビュー)¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 10m
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCAケーブル RCA RCA 3m
RS PRO¥859税込¥9451個当日出荷仕様コネクタ1 = RCAコネクタ 2 = RCAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応