絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • 日本モレックス(molex)(2,026)
  • RS PRO(348)
  • ダイヤトレンド(197)
  • SAMTEC(142)
  • WURTH ELEKTRONIK(94)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
  • SUS(エスユーエス)(58)
  • カナレ電気(27)
  • 東洋技研(23)
  • ノーブランド(18)
  • 三菱電機エンジニアリング(18)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
  • 三菱電機(17)
  • bitstrong(ビットストロング)(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • 共立電子産業(9)
  • 日本エレパーツ(9)
  • IDEC(和泉電気)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用イーサネットやわらかケーブル 3M(スリーエム)

    産業用イーサネットやわらかケーブル

    3M(スリーエム)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • USB3Visionケーブル 3M(スリーエム)

    USB3Visionケーブル

    3M(スリーエム)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続方式ストレート
  • リボンケーブル 20芯 1巻 30m入 3M(スリーエム)

    リボンケーブル 20芯 1巻 30m入

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    UL、CSA。3M 1 mm ピッチリボンケーブル - 3625 タイプ。3M の 3625 フラットリボンケーブルは、1 mm のワイヤ間隔のより線丸形導体を備えています。 導体線ワイヤにより、高い柔軟性及び優れた製品寿命を実現します。このリボンケーブルは、電子機器や電化製品の配線に柔軟で堅牢なソリューションです。特長と利点。優れた柔軟性 省スペース 堅牢。用途。リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く
    仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3625●幅:20 mm●動作温度 Min:-20℃●特性インピーダンス:89 Ω●コード番号:815-8097アズワン品番65-7478-03
  • リボンケーブル 10芯 1巻 30m入 3M(スリーエム)

    リボンケーブル 10芯 1巻 30m入

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    UL、CSA。3M 1 mm ピッチリボンケーブル - 3625 タイプ。3M の 3625 フラットリボンケーブルは、1 mm のワイヤ間隔のより線丸形導体を備えています。 導体線ワイヤにより、高い柔軟性及び優れた製品寿命を実現します。このリボンケーブルは、電子機器や電化製品の配線に柔軟で堅牢なソリューションです。特長と利点。優れた柔軟性 省スペース 堅牢。用途。リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く
    仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3625●幅:10 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-20 → +105℃●コード番号:815-8090アズワン品番65-7480-94
  • カメラリンクケーブル 3M(スリーエム)

    カメラリンクケーブル

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    極数26定格電圧(V)30定格電流(A)1適合電線範囲 AWG(#)28
  • 3M カメラリンクケーブル 3M(スリーエム)

    3M カメラリンクケーブル

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • LANケーブルCat5eRJ45パッチコード 3M(スリーエム)

    LANケーブルCat5eRJ45パッチコード

    3M(スリーエム)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
    極数8接続方式ストレート適合電線範囲 AWG(#)26

コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

その他コネクタ付ケーブル