絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.2(3)
  • 3.7(2)
  • 4.3(8)
  • 5.3(6)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(2)
  • 6~7未満(1)
端子形状
端子形状
丸形(12)
端子形状
先開形(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(7)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 21(6)
  • 22(6)
種類
  • 裸圧着端子(14)
幅(mm)
  • 4.5(1)
  • 6.4(1)
  • 7.2(1)
  • 8(8)
4.5・6.4・7.2・8
  • 色シルバー(2)
シルバー
特性
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐食(1)
耐熱・難燃・耐食
全長(mm)
  • 15.8
  • 12(10)
  • 14.4(10)
  • 16.5(16)
  • 16.8(10)
  • 17.4(10)
  • 17.5(12)
  • 20(17)
  • 20.5(9)
  • 21(17)
  • 21.5(19)
  • 22(10)
  • 22.5(10)
  • 23(15)
  • 23.5(14)
  • 26(14)
  • 26.5(15)
  • 28(12)
  • 30.5(10)
  • 32.5(13)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • エスコ(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • ELPA(1)
  • ニチフ(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • JAPPY(1)
  • デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・エスコ・冨士端子工業・ELPA・ニチフ・DST(大同端子製造)・イチネンTASCO・JAPPY・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
169税込186
1パック(20個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
519税込571特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
719税込791特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
228税込251
1袋(15個)
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
349税込384
1箱(100個)
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
829税込912
1セット(100個)
当日出荷
Y形。先開形。
用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)15.8端子形状Y形寸法F(mm)6.6寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法B(mm)6.4電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法d2(Φmm)3.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
4,698税込5,168
1箱(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形関連資料(4.75MB)
裸圧着端子 イチネンTASCO裸圧着端子イチネンTASCO
839税込923
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
1.25-5.0 [丸形]裸圧着端子(400個) エスコ1.25-5.0 [丸形]裸圧着端子(400個)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-63幅(mm)8全長(mm)15.8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
1.25-4.0 [丸形]裸圧着端子(450個) エスコ1.25-4.0 [丸形]裸圧着端子(450個)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)15.8エスコ品番EA538MA-62
耐熱端子 丸形(R形) JST(日本圧着端子製造)耐熱端子 丸形(R形)JST(日本圧着端子製造)
63,980税込70,378
1箱(1000個)
当日出荷から34日以内出荷
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
丸形圧着端子