絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 3.2(3)
  • 3.7(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(4)
端子形状
端子形状
丸形(4)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
種類
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着端子(2)
幅(mm)
  • 5.7
  • 5.2(14)
  • 5.5(29)
  • 6.6(31)
  • 7(15)
  • 8(38)
  • 8.5(35)
  • 9(11)
  • 9.5(47)
  • 12(39)
  • 13.6(12)
  • 15(28)
  • 16(19)
  • 16.5(15)
  • 19.2(11)
  • 20(14)
  • 22(26)
  • 28.5(14)
  • 32(13)
  • 36(11)
  • 44(11)
  • 色クリア(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
クリア・シルバー・ブルー・レッド
特性
  • 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
  • 11.9(1)
  • 12.3(2)
  • 17.4(2)
  • 17.8(2)
11.9・12.3・17.4・17.8
ブランド
  • ニチフ(3)
  • TRUSCO(1)
ニチフ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
209税込230特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
10,980税込12,078
1箱(1000個)
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
丸形圧着端子