絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
端子形状
端子形状
棒形(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0
  • 0.25~1.65(3)
  • 2(7)
  • 4(4)
  • 6(7)
  • 8(6)
  • 10(20)
  • 11(15)
  • 12(23)
  • 14(32)
  • 15(14)
  • 16(44)
  • 17(19)
  • 18(46)
  • 19(20)
  • 20(39)
  • 21(22)
  • 22(32)
  • 23(5)
  • 24(12)
全長(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 36(1)
  • 41(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブルー(2)
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 裸圧着端子(1)
差込型接続端子・裸圧着端子
幅(mm)
  • 6.9(2)
6.9
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • ニチフ(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
TRUSCO・ニチフ・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子棒形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付ニチフ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-20 50個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-20 50個入TRUSCO
4,298税込4,728
1袋(50個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7876材質銅(すずメッキ)ブルー寸法L(mm)36寸法L1(mm)20寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-81RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-25 50個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-25 50個入TRUSCO
4,998税込5,498
1袋(50個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7877ブルー寸法L(mm)41寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-82RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0
フェルール(棒端子)圧着端子