絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(16)
  • 2~3未満(8)
  • 4~5未満(5)
端子形状
端子形状
棒形(20)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.75(3)
  • 2(1)
  • 3.5~4(1)
  • 12(7)
  • 14(6)
  • 18(15)
  • 20(7)
  • 26(1)
内径(Φmm)
  • 1.3(2)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2.8(3)
  • 3.4(2)
  • 4.8(1)
  • 5.0(1)
全長(mm)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(7)
  • 12.3(1)
  • 12.5(1)
  • 13.5(1)
  • 14(10)
  • 14.5(1)
  • 14.7(1)
  • 15(8)
  • 15.2(1)
  • 16(9)
  • 16.3(1)
  • 16.4(1)
  • 16.7(1)
  • 17(5)
  • 18(4)
  • 18.3(1)
  • 19(6)
  • 19.4(1)
  • 色グレー
  • 色イエロー(25)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(7)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(35)
  • 色ブルー(55)
  • 色ホワイト(32)
  • 色レッド(48)
種類
  • その他(2)
  • 絶縁付圧着スリーブ(3)
  • 絶縁付圧着端子(5)
その他・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子
幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 6.3(1)
1.5・6.3
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(9)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • ニチフ(7)
  • エスコ(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • ワゴジャパン(1)
モノタロウ・TRUSCO・フエニックス・コンタクト・ニチフ・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・DST(大同端子製造)・ワゴジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
799税込879
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
119税込131
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン絶縁カラー付フェルールワゴジャパン(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
フェルール端子 ダブル ニチフフェルール端子 ダブルニチフ(1件のレビュー)
279税込307
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)DST(大同端子製造)
699税込769
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
GB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクトGB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)16端子形状棒端子寸法l2(mm)10寸法S1(mm)0.15寸法S2(mm)0.3
フェルール ニチフフェルールニチフ
1,998税込2,198
1箱(500個)ほか
当日出荷
種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-10 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-10 100個入TRUSCO
519税込571
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7905材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)20.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
絶縁フェルール端子セット エスコ絶縁フェルール端子セットエスコ
13,500税込14,850
1個
当日出荷
適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5ケース寸法(mm)347×167×119(H)ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(1件のレビュー)
620税込682
1パック(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
フェルール端子セット エスコフェルール端子セットエスコ
12,400税込13,640
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm白・グレー・赤・黒・青質量(g)(総質量)309(ケース含む)端子形状棒形ケース寸法(mm)205×145×40電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5入数各種100個入り
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフフェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用ニチフ
119税込131
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
ツインフェルール端子 DST(大同端子製造)ツインフェルール端子DST(大同端子製造)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール(500pcs) ニチフフェルール(500pcs)ニチフ
2,298税込2,528
1パック(500個)
当日出荷から10日以内出荷
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-10 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-10 100個入TRUSCO
779税込857
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1436材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)16.7寸法L1(mm)10寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)1.8寸法D2(mm)2.1耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-08RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7883材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-89RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,060税込1,166
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-12 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-12 100個入TRUSCO
559税込615
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7878材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)22.3寸法L1(mm)12寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-91RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
/(3200959) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200959) フェルールフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
グレー端子形状棒形
/(3200519) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200519) フェルールフエニックス・コンタクト
819税込901
1袋(100個)
当日出荷
グレー端子形状棒形
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-8 100個入TRUSCO
719税込791
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1439グレー寸法L(mm)14.7寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)1.8寸法D2(mm)2.1耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-07RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-6 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-6 100個入TRUSCO
439税込483
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7903材質絶縁スリーブ:ナイロングレー寸法L(mm)16.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-88RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール ニチフフェルールニチフ
4,998税込5,498
1箱(500個)
翌々日出荷から71日以内出荷
端子形状フェルール・棒形
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格PANDUIT(パンドウイット)
7,798税込8,578
1袋(500個)ほか
当日出荷から60日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Single Wire端子形状フェルール・棒形
CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット)CT-1000用絶縁付きフェルール端子PANDUIT(パンドウイット)
5,398税込5,938
1袋(500個)
当日出荷から翌々日出荷
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-12 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-12 100個入TRUSCO
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7900材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)12寸法D(mm)4.8寸法D1(mm)2.8寸法D2(mm)3.2アズワン品番65-2005-76RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)4適合電線範囲 AWG(#)12
/(3200807) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200807) フェルールフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
グレー端子形状棒形
/(3200849) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200849) フェルールフエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1袋(100個)
3日以内出荷
グレー端子形状棒形
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 短絡防止用PANDUIT(パンドウイット)
37,980税込41,778
1箱(5袋×100個)
23日以内出荷
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
用途端子台への接続に推奨適合工具CT-1160、CT-1170RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1箱(5袋×500個)
23日以内出荷
被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-18 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-18 100個入TRUSCO
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7908グレー寸法L(mm)25.4寸法L1(mm)18寸法D(mm)4.8寸法D1(mm)2.8寸法D2(mm)3.2アズワン品番65-2005-77RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)4適合電線範囲 AWG(#)12
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-9 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-9 100個入TRUSCO
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7873材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)16.4寸法L1(mm)9寸法D(mm)4.8寸法D1(mm)2.8寸法D2(mm)3.2アズワン品番65-2005-75RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)4適合電線範囲 AWG(#)12
フェルール(200pcs) ニチフフェルール(200pcs)ニチフ
1,998税込2,198
1パック(200個)
3日以内出荷から13日以内出荷
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
4.0平方mm  絶縁ツインフェルール端子(灰色/100個) エスコ4.0平方mm 絶縁ツインフェルール端子(灰色/100個)エスコ
2,190税込2,409
1パック(100個)
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):23材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレングレー適合電線(mm2)4.0×2アズワン品番64-2221-13入数100RoHS指令対応証明書RoHS(0.2MB)
0.75平方mm 絶縁ツインフェルール端子(灰色/200個) エスコ0.75平方mm 絶縁ツインフェルール端子(灰色/200個)エスコ
1,520税込1,672
1パック(200個)
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):16材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレングレー適合電線(mm2)0.75×2アズワン品番64-2221-09入数200RoHS指令対応証明書RoHS(0.2MB)
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)PANDUIT(パンドウイット)
8,798税込9,678
1セット(100個)ほか
20日以内出荷から95日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Twin Wire用端子形状フェルール・棒形
/(3200690) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200690) フェルールフエニックス・コンタクト
999税込1,099
1袋(100個)
3日以内出荷
グレー端子形状棒形
フェルール(棒端子)圧着端子