絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(5)
端子形状
先開形(3)
端子形状
差込形(16)
端子形状
板形(4)
端子形状
棒形(1)
端子形状
横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(9)
  • 1~2未満(41)
  • 2~3未満(1)
種類
  • イージーロックコネクタ(1)
  • 差込型接続端子(15)
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 絶縁付圧着端子(10)
  • 裸圧着端子(3)
幅(mm)
  • 2.2(2)
  • 2.8(4)
  • 3.1(3)
  • 3.2(2)
  • 3.4(4)
  • 5(3)
  • 5.1(2)
  • 5.5(7)
  • 6.35(2)
  • 6.6(4)
  • 6.7(2)
  • 6.8(2)
  • 6.9(2)
  • 7.2(3)
  • 7.4(2)
  • 8(6)
  • 8.9(2)
  • 9(2)
  • 10.3(1)
  • 11.6(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 18
  • 1/0(3)
  • 2(3)
  • 2/0(3)
  • 4/0(3)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 10(28)
  • 11(25)
  • 12(30)
  • 14(44)
  • 15(28)
  • 16(56)
  • 17(35)
  • 19(40)
  • 20(40)
  • 21(31)
  • 22(36)
  • 23(5)
  • 24(6)
内径(Φmm)
  • 1.9(1)
  • 2.2(1)
  • 3.2(6)
  • 3.7(6)
  • 4.3(7)
  • 5.3(4)
  • 6.4(4)
  • 8.4(2)
1.9・2.2・3.2・3.7・4.3・5.3・6.4・8.4
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(41)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐水・防水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(12)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
  • 13.3(2)
  • 15(2)
  • 16.3(2)
  • 17(2)
  • 17.5(2)
  • 18(4)
  • 18.5(2)
  • 19.2(4)
  • 19.5(6)
  • 19.8(2)
  • 20(4)
  • 20.6(3)
  • 21(5)
  • 21.3(2)
  • 22(5)
  • 23.1(2)
  • 24.5(4)
  • 26.2(6)
  • 26.5(6)
  • 27.7(3)
13.3・15・16.3・17・17.5・18・18.5・19.2・19.5・19.8・20・20.6・21・21.3・22・23.1・24.5・26.2・26.5・27.7・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • ニチフ(20)
  • ストロングホールド(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • TRUSCO(3)
  • 冨士端子工業(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • JAPPY(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
ニチフ・ストロングホールド・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・冨士端子工業・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・DST(大同端子製造)・ワゴジャパン・JAPPY・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
丸形
丸形(5)
先開形
先開形(3)
差込形
差込形(16)
板形
板形(4)
棒形
棒形(1)
横開形
横開形(1)
差込形ピン端子 (PC形) ニチフ差込形ピン端子 (PC形)ニチフ(31件のレビュー)
398税込438
1袋(10個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(11件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)ほか
当日出荷
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得CSA規格取得
ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
差込形ピン端子(袋入) ニチフ差込形ピン端子(袋入)ニチフ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(9件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)ほか
当日出荷
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2電線抱合範囲AWG(#)18~16仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5種類差込型接続端子端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形ピン端子TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978特価
1パック(15個)
当日出荷
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
差込形接続端子 MA形 ニチフ差込形接続端子 MA形ニチフ(4件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
圧接形中継コネクタ NDCシリーズ ニチフ圧接形中継コネクタ NDCシリーズニチフ(1件のレビュー)
619税込681
1セット(20個)
当日出荷
適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)26トラスコ品番123-3367材質ポリカーボネート長さ(mm)25.2(嵌合時)高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)21.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
差込形分岐用接続端子 ニチフ差込形分岐用接続端子ニチフ
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形種類差込型接続端子幅(mm)6.9寸法t(mm)0.8寸法B(mm)6.9寸法B1(mm)6.35
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25電線抱合範囲AWG(#)18~16特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)3.2全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)4.1寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 メス型PANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
差込形接続端子 M形 ニチフ差込形接続端子 M形ニチフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)6.35仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形接続端子TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978特価
1パック(15個)
当日出荷
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)-40~+105質量(g/パック)30質量(g)30
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付フエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1箱(100個)
当日出荷
柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形ニチフ(2件のレビュー)
929税込1,022
1箱(100個)
当日出荷
寸法d2(Φmm)3.7適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
圧接形中継コネクタ NDBシリーズ ニチフ圧接形中継コネクタ NDBシリーズニチフ(1件のレビュー)
419税込461
1セット(10個)
当日出荷
適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1
ナイロン完全絶縁被覆付オス型ギボシ端子 ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付オス型ギボシ端子ストロングホールド
999税込1,099
1袋(25個)
当日出荷
ナイロンで絶縁されたオス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子 ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子ストロングホールド
999税込1,099
1袋(25個)
当日出荷
ナイロンで絶縁されたメス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.2定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
7,798税込8,578特価
1袋(500個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
イージーロックコネクタ用端子 ニチフイージーロックコネクタ用端子ニチフ
5,498税込6,048
1箱(500個)
当日出荷
種類イージーロックコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)コンタクト保持力50N以上UL規格取得CSA規格取得耐電圧(V)2000
圧着端子(フェルール) ワゴジャパン圧着端子(フェルール)ワゴジャパン
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。
材質フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP)全長(mm)12.5寸法L(mm)12.5寸法L1(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
防水形圧着端子 ニチフ防水形圧着端子ニチフ
8,398税込9,238
1箱(100個)
3日以内出荷から71日以内出荷
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
差込形ピン端子 ニチフ差込形ピン端子ニチフ
169税込186
1セット(5個)
当日出荷
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75電線抱合範囲AWG(#)20-18標準色透明使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)冨士端子工業
3,198税込3,518
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
ギボシ形端子 TRUSCOギボシ形端子TRUSCO
889税込978
1パック(40個)
当日出荷
用途中間接続端子として。全長(mm)17.5材質/仕上黄銅(電気すずめっき)質量(g)35電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(mm2)0.5~2.0(より線)
銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子ホック形DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
659税込725
1箱(100個)
11日以内出荷
端子形状ホック形種類裸圧着端子
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
23,980税込26,378
1袋(1000個)
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ
2,498税込2,748
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5.1全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
フォーク型圧着端子(X型) 冨士端子工業フォーク型圧着端子(X型)冨士端子工業
1,298税込1,428
1パック(100個)
8日以内出荷から9日以内出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子適合ミニ125N18AC-5ND(1号ヘッド)
裸圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ裸圧着スリーブ B形 (100個入)ニチフ
949税込1,044
1パック(100個)
当日出荷
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番122-7914材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ全長(mm)11.5シルバー電線抱合範囲AWG(#)22~18電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~0.7外寸法(Φmm)2.6適合工具NH 60(ニチフ 手動工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~0.75RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(Φmm)1.4
ビニール絶縁被覆付ブレード端子 ストロングホールドビニール絶縁被覆付ブレード端子ストロングホールド
779税込857
1袋(25個)
当日出荷
接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状ブレード定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105スタッド径(Φmm)なし
絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back ストロングホールド絶縁被覆付圧着端子 Piggy Backストロングホールド
599税込659
1袋(25個)
当日出荷
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニールサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)300
ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型ストロングホールド(1件のレビュー)
649税込714
1袋(25個)
当日出荷
ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Q ストロングホールドビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Qストロングホールド
649税込714
1袋(25個)
当日出荷
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。トラスコ品番249-9454材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス全長(mm)22サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0スタッド径(Φmm)なし
スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スプライスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
エレクトロタップ スプライス 単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。 耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。 電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。
用途自動車 娯楽機器 機器配線・分岐 補修用途使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)ストロングホールド
699税込769
1袋(25個)
当日出荷
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9
ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型ストロングホールド
999税込1,099
1袋(25個)
当日出荷
ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
裸圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
その他形状圧着端子