絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(2)
端子形状
二つ穴端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 8~9未満(1)
  • 10~20未満(3)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 8
  • 1/0(3)
  • 2(3)
  • 2/0(3)
  • 6(5)
  • 10(30)
  • 11(27)
  • 12(32)
  • 14(47)
  • 15(31)
  • 16(60)
  • 17(36)
  • 18(56)
  • 19(41)
  • 20(41)
  • 21(32)
  • 22(38)
  • 23(5)
  • 24(6)
  • 26(3)
幅(mm)
  • 9.5(2)
  • 10.3(1)
  • 11.6(1)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(2)
イエロー・ブラウン・ブルー・レッド
特性
  • 耐震動・耐衝撃(2)
  • 防じん(2)
耐震動・耐衝撃・防じん
内径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 5.3(2)
  • 6.4(1)
4.5・5.3・6.4
全長(mm)
  • 26(1)
  • 34.8(1)
  • 35.7(1)
  • 36(1)
  • 36.1(1)
  • 45(1)
26・34.8・35.7・36・36.1・45
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • ストロングホールド(1)
  • ニチフ(2)
JST(日本圧着端子製造)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ストロングホールド・ニチフ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「端子形状」から絞り込む
丸形
丸形(2)
二つ穴端子
二つ穴端子(1)
  • 強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ ニチフ

    強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ

    ニチフ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(200個)
    当日出荷から72日以内出荷
    耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
    種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
  • 強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ ニチフ

    強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ

    ニチフ
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
    種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
  • Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用) ストロングホールド

    Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)

    ストロングホールド
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    異なるサイズの電線を接続させることができます。 圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75
  • スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    イエロー
    レッド
    ブルー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラウン

    スプライス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス) 工具不要で結線可能
    用途閉端部のスプライス容量スプライス:3+アース使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC600
  • 中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)
    ブルー
    レッド

    中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥69,980税込¥76,978
    1袋(200個)
    34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
その他形状圧着端子