カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(8)
内寸(mm)
- 3.4
- 1.4(3)
- 1.7(17)
- 1.8(9)
- 2.3(24)
- 3.2(2)
- 3.5(10)
- 4(2)
- 4.5(7)
- 5.8(7)
- 7.7(7)
- 9.4(6)
- 11.4(6)
- 13.3(4)
- 14.5(4)
- 16.4(5)
- 19.5(5)
- 21(4)
- 24(5)
- 28(5)
- 内寸(mm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.9~2.8(1)
- 2.63~6.64(3)
- 5.5(1)
- 6.64~263(1)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(3)
- 裸圧着スリーブ(7)
外寸(mm)
- 5.4(8)
- 6.5(1)
スリーブ形状
- リングスリープ(1)
- 突き合せ用(9)
リングスリープ・突き合せ用
全長(mm)
- 15(8)
- 27(2)
15・27
特性
- 耐熱(1)
耐熱
ブランド
- 冨士端子工業(4)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- DST(大同端子製造)(1)
冨士端子工業・JST(日本圧着端子製造)・エスコ・ELPA・オーム電機・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

突き合わせ用スリーブ(B形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥149税込¥1641袋(10個)当日出荷種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(100個)当日出荷から9日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
オーム電機¥198税込¥2181袋(5個)当日出荷から翌々日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)15スリーブ形状突き合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
Bスリーブ(B-5.5)
ELPA(1件のレビュー)¥188税込¥2071パック(10個)当日出荷B5.5種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4全長(mm)15
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)
冨士端子工業¥4,898税込¥5,3881パック(100個)当日出荷から8日以内出荷最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)
冨士端子工業¥4,898税込¥5,3881パック(100個)当日出荷から9日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用![5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919695-171204-02.jpg)
5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷全長(mm)15種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-103内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4スリーブ形状突き合せ用
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ













![5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919695-171204-02.jpg)