絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(4)
  • 冨士端子工業(3)
  • ワイドミュラー(2)
  • TRUSCO(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • カメダデンキ(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(11)
  • 2~3未満(9)
内寸(mm)
  • 1.4(2)
  • 1.6(1)
  • 1.7(7)
  • 1.8(4)
  • 2.3(8)
  • 3.2(1)
  • 3.9(1)
スリーブ形状
  • リングスリープ(2)
  • 重ね合せ用(10)
外寸(mm)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.2(2)
  • 3.3(3)
  • 3.8(2)
  • 3.9(3)
  • 4(1)
  • 4.1(2)
  • 4.5(2)
種類
  • その他(1)
  • 絶縁付圧着スリーブ(6)
  • 裸圧着スリーブ(5)
その他・絶縁付圧着スリーブ・裸圧着スリーブ
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16
  • 0.25~1.65(3)
  • 1/0(3)
  • 1.04~2.63(3)
  • 2(4)
  • 2.63~6.64(3)
  • 3/0(4)
  • 6(4)
  • 10(10)
  • 11(8)
  • 12(11)
  • 14(12)
  • 15(9)
  • 17(9)
  • 18(13)
  • 19(11)
  • 20(13)
  • 21(11)
  • 22(12)
  • 24(4)
全長(mm)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(5)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 20(2)
  • 24(1)
6・7・8・10・12・14・16・18・19・20・24
特性
  • 耐熱(2)
耐熱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
199税込219
1袋(20個)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 モノタロウ裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用モノタロウ(42件のレビュー)
349税込384
1箱(100個)
当日出荷
材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TMニチフ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブワイドミュラー(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)冨士端子工業
649税込714
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
989税込1,088
1袋(100個)
当日出荷
重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。
用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
COSスリーブ カメダデンキCOSスリーブカメダデンキ
3,898税込4,288
1箱(200個)
当日出荷
COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGVニチフ
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)冨士端子工業
1,698税込1,868
1パック(100個)
9日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)20スリーブ形状重ね合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)冨士端子工業
1,998税込2,198
1パック(100個)
9日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)20スリーブ形状重ね合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
裸圧着スリーブ(P形) TRUSCO裸圧着スリーブ(P形)TRUSCO
889税込978
1パック(45個)
当日出荷
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合
絶縁被覆付圧着スリーブ P形(100P) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ P形(100P)ニチフ
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番125-0093材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル全長(mm)19電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)スリーブ:1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー圧着端子 Hスリーブワイドミュラー
12,980税込14,278
1セット(1000個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ

圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

裸圧着スリーブ特集
おすすめ人気ランキング
P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ