絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- アズワン(37)
- 新コスモス電機(35)
- T&D(ティアンドデイ)(33)
- リオン(30)
- Flir(フリアーシステムズ)(23)
- testo(テストー)(22)
- ノースワン(16)
- 理研計器(14)
- カノマックス(KANOMAX)(14)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- グラフテック(GRAPHTEC)(8)
- コニカミノルタ(7)
- HIOKI(日置電機)(7)
- VAISALA(ヴァイサラ)(7)
- 大田計器製作所(7)
- ログ電子(7)
- JFEアドバンテック(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- 鶴賀電機(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
特価

【レンタル】ポケットサイズ温湿度計(校正書付)
CHINO(チノー)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計 ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。セット内容本体(HN-CHNR)、データ収録ソフト(HN-VXH1J)、RS-232Cケーブル(HN-CYHC)、卓上用アタッチメント、AC電源アダプター(HN-CYHRA)、収納ケース12、データ収録ソフトHN-VXH1J取扱説明書、単3電池×2寸法(mm)W64×H113×D32測定範囲-10~50℃、0~100%RH質量(g)約140(本体部、電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本センサー半導体式温度センサ、高分子静電容量式湿度センサ応答時間15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
【レンタル】デジタル放射温度計 校正証明書付
CHINO(チノー)¥5,098~税込¥5,608~1台ほか翌日出荷から10日以内出荷校正証明書付となります。本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます光高温計と同じ測定波長(0.65μm)を持ったモデルは距離係数も大きく、従来の光高温計の代替品としても活用できます本体に1000データの測定値メモリがありますレンズ径(Φmm)30再現性1℃±1digit検出素子シリコン精度定格1500℃未満:測定値の±0.5%±1digit、1500~2000℃未満:測定値の±1%±1digit、2000℃以上:測定値の±2%±1digit光学系レンズ可動焦点方式放射率補正1.00~0.10(0.01ステップ)
【レンタル】携帯型デジタル放射温度計(校正書付)
CHINO(チノー)¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から4日以内出荷・ファインダ内にも測定値表示 本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。 ・デジタル通信機能 RS-232C準拠による双方向通信が可能ですから、データ出力のほかホストコンピューターからのコマンド入力で遠隔操作や自動制御が可能です。 ・測定値メモリ 本体に1000データの測定値メモリがあります。 ・明るくシャープ 可動焦点で明るくシャープな光学系。用途冷蔵庫、冷凍庫の性能確認測定や冬の路面温度測定から一般的な温度測定まで幅広い用途でご使用いただけます。仕様【温度ドリフト】300℃未満:0.15℃/℃、300℃以上700℃未満:測定値の0.05%/℃、700℃以上:測定値の±0.025%/℃、【信号変調】リアル・ピーク・ディレイ・ヴァレイ、変調度:0~99s、ピークホールド、ヴァレイホールド、測定スイッチOFF後ホールドほかセット内容本体、ACアダプタ、ソフトウェア(CD-R)、RS-232C変換ケーブル、アナログ出力端子、三脚取付アタッチメント、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ソフト用)、収納ケース質量(g)約700(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50(ただし、結露しないこと)電源単3乾電池4本(連続使用にて約20時間)口径(Φmm)レンズ:Φ40測定方式広帯域放射温度計表示LCDデジタル4桁(ファインダ内部および外部表示)再現性1℃±1digit材質(ケース)ABS樹脂分解能(℃)1(50以上)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×60×175照準直視ファインダ機能データ記憶:最大1000データ、ユーザ校正:ゼロ・スパン校正、その他:オートパワーオフ、連続測定、バッテリチェック、上下限警報応答時間(秒)1測定波長(μm)8~13距離係数測定距離L/測定径D:40検出素子サーモパイル測定距離0.7m~∞精度定格200℃未満:±2℃±1digit、200℃以上:測定値の±1%±1digit光学系カセグレン可動焦点方式(IR-AHT)測定温度範囲(℃)-50~1000放射率補正ε=1.00~0.10(0.01ステップ)測定径(Φmm)測定距離:40通信機能RS-232C(データ収録ソフト付き ※パソコンOS Windows2000 / XP / Vista / 7 )機種低温用サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)