絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,992)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,083)
  • シンワ測定(1,043)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(920)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(672)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(547)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(466)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型中心温度計 CHINO(チノー)

    防水型中心温度計

    CHINO(チノー)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
    用途食品製造分野での食品の内部温度測定。測定範囲(℃)-40~260温度範囲(℃)260最小表示(温度)0.1℃材質(センサー)SUS304幅(mm)55質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)183保護構造IP67電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)ケース色DIC G-146相当色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45材質(ケース)PBTセンサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り文字高(mm)12センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16測定対象食品材質(キャップ)ABS使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)電池寿命(時間)2500以上表示桁数3(LCD)センサー長130mmキャップ色透明オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)温度表示方式デジタル特性防水応答性2秒(90%応答)温度計の種類防水中心温度計
  • CHINO EL,KLシリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EL,KLシリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    9,598税込10,558
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途EL,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用バッテリ(専用バッテリ仕様) CHINO(チノー)

    交換用バッテリ(専用バッテリ仕様)

    CHINO(チノー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • CHINO ES600シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO ES600シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途ES600シリーズ記録紙寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)73.5全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンカセット/84-0055 CHINO(チノー)

    リボンカセット/84-0055

    CHINO(チノー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
  • リボンカセット 84-0044 CHINO(チノー)

    リボンカセット 84-0044

    CHINO(チノー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
  • 打点用インクパッド CHINO(チノー)

    打点用インクパッド

    CHINO(チノー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
  • CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    9,998税込10,998
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷
    用途EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm入力種類直流電圧全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛2有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHINO EH,KH,シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EH,KH,シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジペン CHINO(チノー)

    カートリッジペン

    CHINO(チノー)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(5個)
    当日出荷
  • ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(プローブ形)

    CHINO(チノー)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約130(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
  • 防水形ハンディ放射温度計 CHINO(チノー)

    防水形ハンディ放射温度計

    CHINO(チノー)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
    用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定温度範囲(℃)-40~300再現性1℃±1digit以内距離係数11:1応答時間(秒)1保護等級IP67電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間)質量(g)123奥行(mm)54保護構造IP67 防塵防水構造測定範囲(℃)-40~300表示分解能0.5℃(最小)/1℃材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様)分解能0.5℃、ただし-20℃以下:1℃、100℃以上:1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値、ただし-30~0.1℃:±3℃±1digit、-30℃以下:±5℃±1digit測定温度範囲(℃)-40~300測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合)測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合)放射率設定0.80~1.00温度表示方式デジタル特性防塵防水応答性1秒(90%応答)寸法(高さ)(mm)119.6温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)レーザーの有無
  • CHINO ELシリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO ELシリーズ記録紙

    CHINO(チノー)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ELシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    6,990税込7,689
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途EL3000,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100
  • ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(プローブ形)

    CHINO(チノー)
    39,980税込43,978
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約250(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
  • CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷
    用途EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm入力種類直流電圧全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛1有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジペン CHINO(チノー)

    カートリッジペン

    CHINO(チノー)
    4,998税込5,498
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
  • ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(一体形)

    CHINO(チノー)
    17,980税込19,778
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 1ボタンの簡単モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約92(電池除く)タイプセンサーユニット一体型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
  • デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー)

    デジタルハンディ温度計

    CHINO(チノー)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。 1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
    測定範囲(℃)-200~1370温度測定範囲(℃)熱電対/K:-200~1370、T:-200~ 400・測温低抗体、Pt100:-200~ 500温度表示(最小)0.1/1℃高さ(mm)164質量(g)250奥行(mm)36.3電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • リボンカセット/RZ-RB100・22024-013301 CHINO(チノー)

    リボンカセット/RZ-RB100・22024-013301

    CHINO(チノー)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
  • ペン CHINO(チノー)

    ペン

    CHINO(チノー)
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • バックアップ用充電池 Ni-MH CHINO(チノー)

    バックアップ用充電池 Ni-MH

    CHINO(チノー)
    8,298税込9,128
    1個
    欠品中
  • 打点インク CHINO(チノー)

    打点インク

    CHINO(チノー)
    2,598税込2,858
    1セット(6個)
    当日出荷
    仕様1~6P打点用 6色 5cc 各1個入り/1.赤 2.黒 3.空 4.緑 5.茶 6.紫適合機種旧AH/旧AL
  • リボンカセット/RZ-RB180・22026-013301 CHINO(チノー)

    リボンカセット/RZ-RB180・22026-013301

    CHINO(チノー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
  • デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー)

    デジタルハンディ温度計

    CHINO(チノー)
    64,980税込71,478
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    大きな画面に温度表示 数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示 バックライトを搭載 多彩な温度センサに対応 マルチレンジ入力 補正機能搭載 計測データを本体に保存 長時間の計測が可能
    入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500精度【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)入力点数2機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択ディスプレイバックライト付測定周期(秒)約1.5精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年インターフェイス通信:USB
  • ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(一体形)

    CHINO(チノー)
    18,980税込20,878
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約92(電池除く)タイプ平均値なども表示できる標準モデル電源単4アルカリ電池2本温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒
  • 端子アダプタ 測温抵抗体用 CHINO(チノー)

    端子アダプタ 測温抵抗体用

    CHINO(チノー)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    MCシリーズ用端子アダプタ 測温抵抗体用 汎用形・一般工業用センサの接続に便利です。
  • 食品用デジタル温度計 CHINO(チノー)

    食品用デジタル温度計

    CHINO(チノー)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法(mm)174×58×29測定範囲(℃)-40~260材質(グリップ)樹脂製設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • 打点用インクパッド(1個入り) CHINO(チノー)

    打点用インクパッド(1個入り)

    CHINO(チノー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • GNSSアンテナ CHINO(チノー)

    GNSSアンテナ

    CHINO(チノー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • ポケットサイズ温湿度データロガー CHINO(チノー)

    ポケットサイズ温湿度データロガー

    CHINO(チノー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。
    寸法(mm)64×32×113測定範囲温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH電源単3電池×2、ACアダプタ(別売)コード長さ(m)1.5機能相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ通信方式シリアル通信(RS-232C)メモリー温湿度最大各8000データ動作環境-10~50℃記録間隔連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
  • CHINO EL,EL3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EL,EL3000シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    9,598税込10,558
    1ケース(3冊×5箱)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途EL,EL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】ポケットサイズ温湿度計(校正書付) CHINO(チノー)

    【レンタル】ポケットサイズ温湿度計(校正書付)

    CHINO(チノー)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計 ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。
    セット内容本体(HN-CHNR)、データ収録ソフト(HN-VXH1J)、RS-232Cケーブル(HN-CYHC)、卓上用アタッチメント、AC電源アダプター(HN-CYHRA)、収納ケース12、データ収録ソフトHN-VXH1J取扱説明書、単3電池×2寸法(mm)W64×H113×D32測定範囲-10~50℃、0~100%RH質量(g)約140(本体部、電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本センサー半導体式温度センサ、高分子静電容量式湿度センサ応答時間15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
  • MD8000 温湿度モデル用 交換センサ CHINO(チノー)

    MD8000 温湿度モデル用 交換センサ

    CHINO(チノー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    MD8000 温湿度センサモデル専用 交換素子
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードロガー用 オプション CHINO(チノー)

    カードロガー用 オプション

    CHINO(チノー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • カードロガー用データ読取器 CHINO(チノー)

    カードロガー用データ読取器

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    種別データ読取器寸法(mm)59.5×31.5×107質量(g)約180対応OSWindows(R)98/2000/Me/XP通信方法カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠アズワン品番1-5622-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度データロガー HN-CHNR/CHTR/CHPR用 RS-232C通信ケーブル CHINO(チノー)

    温湿度データロガー HN-CHNR/CHTR/CHPR用 RS-232C通信ケーブル

    CHINO(チノー)
    1,698税込1,868
    1本
    21日以内出荷
  • 打点インク(12色 各1個入) 5CC CHINO(チノー)

    打点インク(12色 各1個入) 5CC

    CHINO(チノー)
    4,998税込5,498
    1セット(12個)
    当日出荷
    仕様1~6P打点用 6色 5cc 各1個入り/1.赤 2.黒 3.空 4.緑 5.茶 6.紫適合機種EH3/EH/ET/EA
  • リボンカセット(10色 5個入り/84-0022 CHINO(チノー)

    リボンカセット(10色 5個入り/84-0022

    CHINO(チノー)
    35,980税込39,578
    1セット(50個)
    当日出荷
    仕様赤 赤紫 橙 茶 緑 黄緑 青緑 紫 青紫 黒 (10色) 5個入り適合機種LE1000/LE5000