環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「デジタル照度計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
計量法の型式承認試験に合格
作業性、安全性の面で重要な要素である照度を測定します。受光部を分離するための延長ケーブルも付属しており、高い位置の測定などに便利な照度計です。
セット内容デジタル照度計、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル、アナログ出力プラグ、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)約180(L)×70(W)×33(H)
測定範囲0.01~199000Lx
質量(g)270(電池含む)
電源9V乾電池(JIS 6F22)×1
連続使用時間(常温)RS-232C未使用時 約13時間、RS-232C使用時 約5時間
操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に!
計量法型式取得、JIS規格一般型AA級準拠の高精度照度計です。計量法の型式承認EE111号を取得しています。
仕様【湿度特性】±3%以内(結露なきこと)
セット内容本体、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル(5m)、USBケーブル、USBドライバー、クイックマニュアル、収納ケース
寸法(mm)188×65×34(突起部除く)
質量(g)200(乾電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池2本、または専用ACアダプタ(別売付属品)
表示範囲0.005~999900Lx(オート/マニュアル/6段レンジ)
直線性±2%rdg±1digit(オートレンジ)
温度特性±3%以内(-10~40℃ 23℃基準)
受光素子シリコンフォトダイオード
相対分光感度特性(可視域)6%以下(標準分光視感効率からの外れf1')
斜入射光特性(系統的な外れf2:3%以下)10°:±1%以内、30°:±1%以内、50°:±5%以内、60°:±5%以内、80°:±10%以内
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。