絞り込み
221件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】アイゼンプロスペクター鉄測(校正書付) 計測技術サービス

    【レンタル】アイゼンプロスペクター鉄測(校正書付)

    計測技術サービス
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    簡単・高精度なかぶり厚の測定を実現! 橋梁上部工の鉄筋探査や建築物のかぶり厚の検査、コア抜きやアンカーを打つ位置の確認、耐震診断や施工管理など様々な場面で活躍が期待できる電磁誘導法の鉄筋探査機です。更に、鉄測は業界最小の小型標準プローブにより壁際や狭い場所でも測定できます。
    仕様【探査対象】JIS 規格鉄筋、【データ保存機能】最大13000点、【データ統計表示機能】ファイル番号毎の最大、最小、平均かぶり厚、【データ送信機能】保存データをUSB ポートからパソコンに転送セット内容本体、プリンタ、ソフトケース(本体、プリンター)、プロープ、信号ケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、テストブロック、USBケーブル、ネックストラップ、ソフトウェア(CD-R)(本体、データ転送ソフト)、収納ケース寸法(mm)本体:222×132×65(突起物除く)、110×45×25(突起物除く)質量(g)本体:730(電池含まず)、プロープ:130電源単3形アルカリ電池 6本、連続9時間方式電磁誘導方式表示器101×82mm バックライト有ブザー音アラーム機能校正証明書付きサービス分類レンタル
  • 【レンタル】低濃度ポータブル溶存酸素計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】低濃度ポータブル溶存酸素計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    μg/L(ppb)オーダを高速応答、高精度測定 火力、原子力発電所、金属材料腐食試験プラント、半導体製造装置などの給水系統に含まれる、微量の溶存酸素量をハイレスポンスで、しかも高精度で測定。温度の同時測定、同時表示をはじめ、とりわけ、測定のオートレンジ化がポイントです。
    仕様【温度補償範囲】自動温度補償(5~45℃)【測定液条件】圧力:0.5MPa(5kgf/cm2)以下、流量:0.05~2L/min(フローセル使用時)、温度:0~50℃【周囲条件】0~45℃ 0~85%RHセット内容本体(単2電池×6) 、電極(OE-584302)、フローセル部、ACアダプター(YD-12)、出力ケーブル、電極電解液、電極用交換膜×3、予備oリング(黒・白/各1)、ショルダーベルト×2、収納ケース(本体・電極・溶存酸素電極)質量(kg)約2.1電源単2形アルカリ乾電池6本またはAC100V(専用アダプタ)測定方式隔膜型ポーラログラフ法外寸法(mm)約160(高)×250(幅)×95(奥)
  • 【レンタル】濁度チェッカー OPTEX(オプテックス)

    【レンタル】濁度チェッカー

    OPTEX(オプテックス)
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    センサーで濁りをチェック。連続的な簡易モニタリングが実現します。 濁度チェッカー変換器SC-T3との組み合わせで、信号出力応答時間・警報レベル設定などが可能です。ワーパー洗浄装置内蔵により、1ヶ月に一度の清掃確認の簡単メンテナンスで、簡単に連続的な簡易モニタリングが可能です。
    仕様【洗浄装置】両面ふき取り式スイングワイパー洗浄装置セット内容検出器(TC-3000)、吊り下げ金具、吊り下げアタッチメント、結束バンド×5、変換器(SC-T3)、変換器取付金具、変換器取付ネジ×2、Y端子、収納ケース(TC-3000、SC-T3)寸法(mm)Φ32×163(横吊り下げアタッチメントを除く)測定範囲0~3000度(ホルマジン度)質量(g)約930電源DC12V±10%洗浄時間電源投入直後に1回洗浄、以後10分毎に1回洗浄
  • 【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーター ライカ ジオシステムズ

    【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーター

    ライカ ジオシステムズ
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    自動補正装置の設定精度が±0.3″ 自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
    セット内容本体、収納ケース最短合焦距離1.6m自動補正機構精度:±0.3′望遠鏡仕様倍率:32×レンタル日数(日)5校正証明書付きサービス分類レンタル
  • 【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーター ライカ ジオシステムズ

    【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーター

    ライカ ジオシステムズ
    7,498税込8,248
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    自動補正装置の設定精度が±0.3″ 自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
    セット内容本体、収納ケース最短合焦距離1.6m自動補正機構精度:±0.3′望遠鏡仕様倍率:32×
  • 【レンタル】小型漏水探知機ステットフォン グッドマン

    【レンタル】小型漏水探知機ステットフォン

    グッドマン
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    漏水音が的確に聞こえるデジタルアンプ搭載のハンディ機 大きな音を自動的に遮断する耳に優しい防護機能や8種類のノイズフィルターなどを装備した、ハンディタイプの小型漏水探索機です。 漏水音を自動的に増幅するデジタルアンプを搭載し、ヘッドフォンも漏水音に集中可能な最高級タイプを採用しました。
    仕様【稼働時間】最長8時間セット内容本体、ヘッドフォン、グランドマイク、収納ケース寸法(mm)50(W)×228(H)×30(D)質量(g)本体:290、探査用延長棒:70、専用ソフトケース収納時:1100電源単3アルカリ乾電池2本、またはニッケルマンガン充電式電池2本
  • 【レンタル】樹脂専用超音波厚さ計(校正書付) 帝通電子研究所

    【レンタル】樹脂専用超音波厚さ計(校正書付)

    帝通電子研究所
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    いらないノイズをカットする 厚さ計の優れもの! 近年、FRP、ゴム、特殊樹脂などの用途の広がりは目覚ましく、それに伴い、非破壊検査による材料、製品の計測検査および品質管理、保証の必要性がますます要求されています。 UDM-1100は、それらのご要望にお応えすべく開発された樹脂専用ポケットタイプの超音波厚さ計です。データ記録機能はございません。
    仕様【音速調整範囲】500~9999m/secセット内容本体、探触子(4708形 2C15N-DL)、高周波ケーブル(W1071)1m、テストピース(アクリル)5.0mm、カプラント(100mL)、DL接合用グリス、音速表、携帯用ケース、校正操作のポイント寸法(mm)66(W)×140(H)×28(D)測定範囲標準モード:1.0~25.0mm質量(g)本体約290、探触子約60電源単3アルカリ乾電池1本精度±0.1mm測定方式パルス反射方式(一探触子法)表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き)表示単位0.1mm
  • 【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 ライカ ジオシステムズ

    【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚

    ライカ ジオシステムズ
    5,598税込6,158
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    チッソガス封入による完全防水の望遠鏡 自動レベル高性能の丸頭三脚自動レベルです。精度:1.5mm/1km。完全防水です。
    セット内容本体、収納ケース最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″望遠鏡仕様倍率:28×
  • 【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 ライカ ジオシステムズ

    【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚

    ライカ ジオシステムズ
    5,598税込6,158
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    チッソガス封入による完全防水の望遠鏡 自動レベル高性能の平頭三脚用自動レベルです。精度:1.5mm/1km往復。完全防水です。
    セット内容本体、収納ケース最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″望遠鏡仕様倍率:28×
  • 【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 SOKKIA(ソキア)

    【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚

    SOKKIA(ソキア)
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    22倍の明るく見やすい望遠鏡 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
    セット内容本体、収納ケース寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D)質量(kg)1.6最短合焦距離30cm(機械中心より)自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm望遠鏡仕様倍率:22×、分解力:4″防水性JIS保護等級4(防まつ形)
  • 【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 SOKKIA(ソキア)

    【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚

    SOKKIA(ソキア)
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    26倍の明るく見やすい望遠鏡 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
    セット内容本体、収納ケース寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D)質量(kg)1.6最短合焦距離30cm(機械中心より)自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm望遠鏡仕様倍率:26×、分解力:3.5″防水性JIS保護等級4(防まつ形)
  • 【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 SOKKIA(ソキア)

    【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚

    SOKKIA(ソキア)
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    オールマイティな自動レベル 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
    セット内容本体、収納ケース寸法(mm)130(W)×215(H)×135(D)質量(kg)本体:1.7最短合焦距離30cm(機械中心より)自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:3″防水性JIS保護等級4(防まつ形)
  • 【レンタル】埋設管路探査器シークテックセット RIDGID(日本エマソン)

    【レンタル】埋設管路探査器シークテックセット

    RIDGID(日本エマソン)
    7,798税込8,578
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    マッピングディスプレイ・4種類の表示を確認しながら探知 信号強度、位置、方向、深度を常時表示できるマッピングディスプレイを採用し、機能性を重視しています。管内カメラ「ミニ・シースネイクKD-200M」の信号を受信できます。
    仕様【発信器】ST-305セット内容本体、収納ケース 発信器:本体、誘導シグナルクランプ、アース棒、単2形乾電池×6質量(kg)1.8電源単2形アルカリ乾電池×4周波数アクティブ探知モード 128Hz、1kHz、8kHz、33kHz、パッシブ探知モード 商用電源:50/60Hz ラジオ電波:4-15kHz、15-36kHz電池寿命約12時間(使用状況により)
  • 【レンタル】ワシントンエアメータ 西日本試験機

    【レンタル】ワシントンエアメータ

    西日本試験機
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐酸、耐アルカリ性に強く多くの特長を持っています。 生コンクリートの空気量測定器で空気量を直読操作も簡単で試験が正確にできます。特殊軽合金製で容量は7Lです。
    仕様【計量鉢】容量7000cc(上フタ、メーター、クランプ、コック付き)セット内容エアメーター測定器本体(計量鉢)、ストレートエッジ、突棒、スポイド、キャリブレーションパイプI型、キャリブレーションパイプJ型、メスシリンダー、木製ハンマー、収納ケース
  • 【レンタル】ワイパー式メモリDO計 JFEアドバンテック

    【レンタル】ワイパー式メモリDO計

    JFEアドバンテック
    8,398税込9,238
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    miniSDカード記録方式、長期連続観測用のDO・水温が測定可能。 光学式DOセンサに付着した汚れを清掃するワイパー機構が装備。従来型にガルバ二電極型に比べ、電解液や隔膜の頻繁な交換が不要なうえ、安定型酸素検出膜の採用で校正間隔が長くなっています。
    仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用可)寸法(mm)Φ70×232質量(kg)空中約1.2、水中約0.6測定範囲DO:0~200%、水温:-3~45℃精度DO:非直線性±2%F.S.(1気圧、25℃)、水温:±0.02℃(3~31℃)センサータイプDO:燐光式、水温:サーミスタ材質(ケース)チタン2種分解能DO:0.01~0.04%、水温:0.001℃メモリーmicroSDカード(1GB~2GB)防水高速仕様/標準装備1GB
  • 【レンタル】ワイパー式クロロフィル濁度計 JFEアドバンテック

    【レンタル】ワイパー式クロロフィル濁度計

    JFEアドバンテック
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    データ記録にminiSDカードを採用したクロロフィル濁度計 INFINITY-CLWは光学センサー面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のクロロフィル濁度計です。
    仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用)セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、予備六角ボルト×3、シリコングリス、六角レンチ、MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース(本体用・通信処理ソフト・データ処理ソフト)寸法(mm)Φ60(フランジΦ70)×232質量(kg)空中:1.3、水中:0.7測定範囲クロロフィル:0.1~400μg/L 濁度:0~1000FTU 水温:-5~+45℃分解能クロロフィル:0.01μg/L 濁度:0.03FTU 水温:0.001℃メモリーカードminiSDカード(16MB~2GB)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベータ三脚 トプコン

    【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベータ三脚

    トプコン
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    2軸の高勾配、長距離、長時間を可能にした建設現場を選ばない便利な1台 X軸±10%、Y軸5~+25%の2軸の勾配設定範囲で急勾配にも対応しました。使用範囲が直径800m、85時間の長距離・長時間稼働です。何度でも同じ施工面を再現するクローズドループ構造により高再現性を実現。
    仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%セット内容本体、受光器(LS-90B)、リモコン(RC-400)、単1形乾電池×4、単3形乾電池×2、単4形乾電池×3、収納ケース寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)質量(kg)約3.6(バッテリー含む)測定範囲(直径)800m精度±10″光源685nm自動整準範囲±5°
  • 【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚 トプコン

    【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚

    トプコン
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!
    仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%セット内容RL-200本体、リモコンRC-400、バッテリーホルダーDB-75C、ニッケル水素バッテリーパックBT-67Q、AC/DCコンバーターAD-11、単三乾電池3本、格納ケース寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)質量(kg)約3.6(バッテリー含む)測定範囲(直径)800m精度±7″光源690nm自動整準範囲±5°
  • 【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+三脚 SOKKIA(ソキア)

    【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+三脚

    SOKKIA(ソキア)
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    使用範囲500m ― 新世代の高性能レベルプレーナです 受光器LR200との組み合わせることで、±0.5mmまたは±2mmの高感度で直径500mという使用範囲を実現しました。
    仕様【ビーム水平精度】10"(1.5mm/30m、4.8mm/100m)【ロータ回転数】600rpmセット内容本体、単2電池×4、受光器、ロッドクランプ、収納ケース測定範囲直径500m、半径 250m 測定範囲は環境条件によって変化する場合があります。電源単2乾電池×4本連続使用時間約60時間(アルカリ乾電池使用時)光源半導体レーザーダイオード波長650nm(可視光)防塵防水性能IP56(JIS C0920:2003)ビーム径Φ8mm(射出位置にて)
  • 【レンタル】レーザーセンサー トプコン

    【レンタル】レーザーセンサー

    トプコン
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ 回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
    仕様【検出方向】360°【受光範囲】800m(直径)【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mmセット内容本体、リモートディスプレイ寸法(mm)330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず)質量(kg)2.3(乾電池含む)電源アルカリ形単2乾電池×4検出幅(mm)250
  • 【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載! DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
    仕様【インパクトデバイス】Dyna E:ダイヤモンド【インパクトエネルギー】12Nmm2【最小測定必要厚さ】25mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。セット内容本体、インパクトデバイスDynaD、インパクトデバイスDynaG、アタッチメント、プローブケーブル、ブラシ、テストブロック、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D)質量(g)約300(電池含む)電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時)測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip
  • 【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載! DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
    仕様【インパクトデバイス】Dyna G:Φ5mmタングステンカー バイトボール【インパクトエネルギー】90Nmm2【最小測定必要厚さ】70mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。セット内容本体、インパクトデバイスDynaD、インパクトデバイスDynaE、アタッチメント、プローブケーブル、ブラシ、テストブロック、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D)質量(g)約300(電池含む)電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時)測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip校正証明書付きサービス分類レンタル
  • 【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載! DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
    仕様【インパクトデバイス】Dyna D: Φ3mmタングステンカー バイトボール【インパクトエネルギー】12Nmm2【最小測定必要厚さ】20mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。セット内容本体、インパクトデバイスDynaD、アタッチメント、プローブケーブル、ブラシ、テストブロック、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D)質量(g)約300(電池含む)電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時)測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip
  • 【レンタル】モルタルフロー試験機 西日本試験機

    【レンタル】モルタルフロー試験機

    西日本試験機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    JIS R 5201準拠品です モルタルのフロー試験用フローテーブルです。カム軸の回転で円盤が上下作動することによりフロー値を測定します。測定尺付き。
    仕様【フローテーブル】Φ300mm(テーブルおよび支柱は鋳物製、カムおよびロールは焼入れ鋼)【フローコーン】上部内径:70Φmm、下部内径:100Φmm、高さ:60mm【突き棒】20Φmm 重量500g 鋼製セット内容フローテーブル、フローコーン、突き棒、フロー測定ノギス
  • 【レンタル】マグネチックロケーター フジテコム

    【レンタル】マグネチックロケーター

    フジテコム
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    パネルメータと音により、磁化された金属物を探知。 地中・盛土・積雪・水中等に埋没し、磁化された不明な金属物を探知します。また、センサを上下に内蔵し、垂直な埋没物体に効果的です。金属物の磁性に反応する為、深い深度の探査に適し、極性を判別することで金属物の大きさや長さを探測することができる金属探知器です。
    仕様【探知深度】探知物の磁化された度合による【センサ設置間距離】457mmセット内容本体(GA-1/9V電池×2)、収納ケース寸法(mm)994(L)×86(W)×111(H)質量(kg)1.08電源006P(9V)×電池2本使用時間断続使用で24時間動作温度-10℃~50℃
  • 【レンタル】ポータブル式ゲート型金属探知機 Fisher labs

    【レンタル】ポータブル式ゲート型金属探知機

    Fisher labs
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトに収納でき簡単に設置可能! コンパクトに収納でき展示会場に簡単に持ち運び可能です。数分で組立て、折畳み、40時間バッテリにより電源が不要。
    仕様【感度調節】100段階切替式【ゾーン数】3(LED表示)【強度表示】LEDバー(ステップ表示)セット内容コントロールユニット、受信パネル×3、発信パネル×3、ベースユニット×2、マット、収納ベルト、ACアダプタ、二股充電用ケーブル、キャリブレーションツール、収納カバー質量(kg)40電源充電式バッテリ又はACアダプタ(100V~250V対応)外形寸法(cm)組立時:幅120×奥行90×高さ220、収納時:幅58×奥行66×高さ90警報方式音量調節・パターン変更可能内寸(cm)幅80×高さ200サービス分類レンタル
  • 【レンタル】プレパクトフローコーン 西日本試験機

    【レンタル】プレパクトフローコーン

    西日本試験機
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    プレパクト、コンクリートの流動性試験に使用されます。 Pロートともいい、プレパックドコンクリートに用いる注入モルタルの流動性試験を行います。軽合金製で内面機械上仕上面。
    仕様【試料受】ポリビーカー2000ccセット内容フローコーン本体、支持架台、ポイントゲージ 、ポリビーカー容量(mL)1725口径(Φmm)(排出)13本体軽合金製でポイントゲージ付き架台三脚
  • 【レンタル】ピンホール探知器(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】ピンホール探知器(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    低周波パルス式、微小電流タイプ 5~25kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。
    仕様【対象塗膜厚さ】1mm以上セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、安全スイッチ、ソフトケース、収納ケース寸法(mm)370(W)×190(H)× 150(D)質量(kg)4.9電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)使用温度範囲0~40℃(結露しないこと)方式低周波高電圧パルス放電式探知電圧(kV)5~25(波高値)
  • 【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード(校正書付) JFEアドバンテック

    【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード(校正書付)

    JFEアドバンテック
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
    仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約20N(約2kgf)セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB質量(g)表示ユニット:約400(電池含む)周波数手動プローブ約38~40kHz
  • 【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード(校正書付) JFEアドバンテック

    【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード(校正書付)

    JFEアドバンテック
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
    仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約10N(約1kgf)セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB質量(g)表示ユニット:約400(電池含む)周波数手動プローブ約38~40kHz
  • 【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) ケツト科学研究所

    【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付)

    ケツト科学研究所
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    小型ながら膜厚管理に必要な機能を装備 アプリケーション・メモリー(検量線メモリー)機能、測定データ・メモリー、膜厚管理の上下限設定、簡単な統計処理、データ出力など15種の機能を装備しています。磁性金属に施された被膜厚測定と、非磁性金属に施された被膜厚などの測定が可能です。
    セット内容本体、ゼロ板ホルダー(鉄素地・アルミ素地一体型)、標準板(50、100、1000μm)ハンドストラップ、リストストラップ、キャリングポーチ寸法(mm)160測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils電源単4アルカリ乾電池2本測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き)測定精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2% 1000μm以上2000μm未満±3%分解能100μm未満0.1μm 100μm以上1μm使用時間60時間(バックライト非点灯時・連続使用)
  • 【レンタル】ティルテイングレベル(校正書付)+三脚 ニコン・トリンブル

    【レンタル】ティルテイングレベル(校正書付)+三脚

    ニコン・トリンブル
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    あらゆる水平出しに対応 耐久性に優れた、精度の高いレベル。昭和34年発売以来、高い評価を各方面からいただいています。倍率 25倍 1km往復偏差±1.5mm。
    仕様【望遠鏡部】倍率:25×、分解能:3″セット内容本体、収納ケース質量(kg)2.2精度1km往復偏差 ±1.5mm
  • 【レンタル】スランプ試験機 西日本試験機

    【レンタル】スランプ試験機

    西日本試験機
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    JIS A 1101準拠品 生コンのスランプ試験、スランプフロー試験用の試験器です。練ったコンクリートのコンシステンシーを測る最も一般的な試験器具です。
    セット内容スランプコーン、台板、突き棒、検尺台、丸スコップ、収納ケース
  • 【レンタル】コンクリート養生パック(校正書付) CHINO(チノー)

    【レンタル】コンクリート養生パック(校正書付)

    CHINO(チノー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録 マルチメディアカードを利用して最大5百万データを保存できる機種も用意しています。乾電池でも動作しますので、電源のない場所でも手軽にデータ収録できます。専用ソフトを使用してパソコンで収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。
    仕様【内部メモリー収録データ数】ログモード…10000データ/各チャンネル、タグモード…5500データ/各チャンネル【収録間隔】1~30秒(1秒間隔で設定可能)、1分~24時間(1分間隔で設定可能)【メモリー仕様】メモリーカード仕様セット内容本体、マルチメディアカード、ACアダプターセット、中継ケーブル×4、取付ホルダー、カードリーダー、USBケーブル、ソフト(データ読み取りソフトウェア・寒中コンクリート養生温度管理)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)70(W)×159(H)×33(D)測定範囲熱電対…K:-200.0~1370.0℃、E:-200.0~ 700.0℃、J:-200.0~ 700.0℃、T:-200.0~ 400.0℃、直流電圧…0~5VDC(スケーリング-9999~9999)、直流電流…0~20mADC(スケーリング-9999~9999)質量(g)320(乾電池含む)入力種類マルチレンジ 熱電対・・・K、E、J、T 直流電圧・・・0~5VDC(別売の専用アダプタ使用) 直流電流…0~20mADC(別売の専用アダプタ使用)電源単3乾電池×4個、またはAC電源アダプタ(100VAC)入力点数4点
  • 【レンタル】コンクリート簡易圧縮試験機(校正書付) ワイビーエム

    【レンタル】コンクリート簡易圧縮試験機(校正書付)

    ワイビーエム
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    現場打ちのコンクリート強度をこまめに品質管理!! 製造物の品質に対し厳しい保証が求められる時代になっています。コンクリート構造物の強度不足によるトラブルを未然に防ぐには、現場で打設されたコンクリートの強度をこまめに管理する必要があります。
    仕様【手動ポンプ能力】使用圧力:70MPa{700kgf/cm2} (最大)、使用圧力:2MPa{20kgf/cm2}(最小) 【本体能力(500kN)】供試体:Φ100×200mm、圧縮荷重:500kN {50ton} 【本体能力(30kN)】供試体:Φ50×100mm、圧縮荷重:30kN {3ton}セット内容本体(油圧シリンダー内蔵)、保護カバー、手動ポンプ、30KN用圧力センサー(ケーブル・表示器付き)、500KN用圧力センサー(ケーブル・表示器付き)、スペーサー(高さ100mm)、アッパープレート(高さ26mm)、ロワープレート×2(高さ22、43mm)、簡易取扱説明書寸法(mm)Φ340×640質量(kg)70サービス分類レンタル
  • 【レンタル】コンクリートモルタル水分計 ケツト科学研究所

    【レンタル】コンクリートモルタル水分計

    ケツト科学研究所
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    2ヶ所穴をあけ、センサを差し込むだけで水分の測定が可 HI-800は小型・軽量のコンクリートモルタル水分計です。外壁の補修のために、損傷したコンクリート(モルタル)にエポキシ剤を注入しますが、そのときに本器で含水率を測定しておけば、最適注入時期の決定に役立ちます。本器は建設省建築研究所「官民連帯共同研究外装材の補修、改修技術の開発」に基づいて開発された水分計です。
    仕様【プロープ形状】ブラシ型センサ【測定深度】表面から最大50mm、深部センサの使用で150mmまで可セット内容本体寸法(mm)本体:75(W)×140(D)×31(H) プローブ:Φ7×76測定範囲コンクリート:0~10%、モルタル:0~15%質量(g)500(電池含まず)電源電池1.5V(単3アルカリ)4本測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1% カウント数)温度補正(℃)自動補正・手動可アラーム定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知
  • 【レンタル】コンクリートテスタ(校正書付) 日東建設

    【レンタル】コンクリートテスタ(校正書付)

    日東建設
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    コンクリートの圧縮強度測定装置、パソコンとの接続可能! CTS-02V4は、非破壊でコンクリートの圧縮強度 を測定するコンクリート構造物の健全性検査装置です。測定データ数が50万データの記録が可能!
    仕様【PC接続】パソコンとUSBで接続 USBデバイスとして機能【測定データ】記録可能データ数約50万データ【連続測定時間】12時間セット内容本体、ハンマー、プログラムCD、カードリーダー(クイックスタート/換算表)寸法(mm)108×169×42(突起を含まず)質量(g)(ハンマー)380電源単3形アルカリ乾電池4本測定時間2msecサンプリング速度0.5μesc
  • 【レンタル】コンクリートガードチェッカー サンコウ電子研究所

    【レンタル】コンクリートガードチェッカー

    サンコウ電子研究所
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    『浸透性コンクリート保護材の塗布判別方法(案)』に準拠 乾燥すると塗布したかどうかが判りにくいシラン・シロキサン系コンクリート保護材について、塗布完了の有無を現場で簡便に判別することができるチェッカーです。
    仕様【プローブ】小型押し当てゴム電極セット内容本体(単4電池×4、ストラップ付き)、プローブ、収納ケース寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D)質量(g)約170電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4本、オートパワーオフ機能付き測定方式直流電気抵抗式表示方式LCD表示、ホールド機能付き
  • 【レンタル】クラックビュア ファースト

    【レンタル】クラックビュア

    ファースト
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ひび割れ幅測定からデータ保存および活用まで、スムーズな運用を実現 FCV-30をパソコンへ接続するだけで、ワンタッチでひび割れ幅を測定できます。ひび割れのプロファイル表示・ヒストグラム表示機能により、維持管理および試験データ計測に役立ちます。また、ポケットPCにも対応し、ハンドリングが向上しました。NETIS登録番号:KT-090030-A
    仕様【ひび割れ検出範囲】0.05~2.00mm【ひび割れ表示単位】0.01mm以下【ひび割れ検出精度】±0.02mm以下【撮影範囲(最大値)】20×16mm(横×縦)【処理時間】約1sec以内【画像記録】JPEG形式(原画像、処理画像)セット内容カメラ(FCV-30:単3電池×2、ストラップ付き)、支柱、シートゲージ、エクステンションケーブル(USB延長ケーブル:2m)、予備ゴムリング、ブロアーブラシ、FCV-30ソフトウェア(CD-R)、USBメモリー(2GB)、収納ケース、 エクステンションバー、エクステンションバー収納ケース、ノートパソコン、ノートパソコン用収納ケース、予備バッテリー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)寸法(mm)150(長さ)×72(幅)×60(高さ)(カメラケーブルを除く)質量(g)約300電源単3アルカリ電池×2本(ニッケル水素電池も使用可)ケーブル長(m)約2.0以下(USBケーブル)NETIS番号KT-090030-A
  • 【レンタル】キャスポル(校正書付) マルイ

    【レンタル】キャスポル(校正書付)

    マルイ
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    NETISに登録(NO.KK-980055-A) 締め固められた路床・路盤に45cmの落下高さから4.5kgの重錘を自由落下させ、その衝撃加速度「インパクト値」の大小をデジタル表示器に即座に表示します。
    仕様【ランマー質量(kg) 】4.5【ランマー落下高さ】0.45cm【打撃面直径】0.00196m2セット内容表示部、首かけベルト、ランマー接続ケーブル、充電器、プリンター、プリンター用バッテリー、プリンター用バッテリー充電器、記録紙、RS-232Cケーブル、ランマー、収納ケースプリンター測定年月、日時、測定値、統計計算値を印字NETIS番号kK-980055-A
測量機器レンタル(土木/建築)