絞り込み
ブランド
- 東亜DKK
- 西日本試験機(22)
- サンコウ電子研究所(16)
- JFEアドバンテック(10)
- ケツト科学研究所(8)
- プロセク(8)
- ヒルティ(HILTI)(7)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(7)
- ライカ ジオシステムズ(6)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(6)
- オリンパス(5)
- サンコーテクノ(5)
- SOKKIA(ソキア)(4)
- トプコン(4)
- フジテコム(4)
- タマヤ計測システム(4)
- GSSI社(4)
- TRUST(トラスト)[測定・測量用品](4)
- テクロック(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(6)

【レンタル】濁度・SS・汚泥界面計
東亜DKK¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷携帯型で一台三役!濁度・SS・汚泥界面の測定が簡単に! 濁度・SS・汚泥界面のフィールド測定が簡単に!汚泥界面はプローブを沈めていき、SSの変化点までの距離を測定することで簡単に求められます。気泡補正機能を内蔵、気泡の影響を補正するので、正確なデータを得ることができます。セット内容本体(充電用電池×6)、TSS Portableメータ、TSSプローブ(10m、プラグ付)、充電式NiMH電池×6、充電器、バッテリーホルダ、クイックスタートガイド、収納ケース寸法(mm)メータ:110(W)×230(H)×40(D)プロープ:Φ40×290、ケーブル長10mキャリングケース:320(W)×450(H)×110(D)質量(kg)メータ:約0.6、プロープ:約1.6電源充電式ニッケル水素電池6本、または単3アルカリ乾電池6本
【レンタル】ポータブル濁度計
東亜DKK¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適 浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)仕様【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当)セット内容本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書測定範囲濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃質量(g)本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方法近赤外90度散乱光測定外部出力RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力表示範囲濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃繰返し性濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内外寸法(mm)本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
【レンタル】ポータブル濁度計
東亜DKK¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。サンプリング不要 。センサーは検水に直接浸漬するタイプです。検水のサンプリングは不要です。小型センサー。従来比で、直径・質量ともに1/2にスリム化されました。濁度・温度の同時測定/表示。LCD表示器に、液温も同時に表示されます。NTU・mg/L両単位切り替え対応。いずれの単位でも、切り替えて表示させることができます。ワンタッチ校正。濁度ゼロ校正は、センサーを純水に浸し、校正キーを押すだけで済みます。100測定分のデータメモリー機能。フィールドで測定したデータを、オフィスなどで確認することができます。補正係数設定機能。濁どの測定値を従来データなどに補正したい場合、スパン係数を設定することで対応できます。防滴構造(本体)。雨の日も使用できます。セット内容本体、センサー(約10m)、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書測定範囲濁度:0~800NTU、0~800mg/L(単位切換はキー操作による)温度:0~+50℃質量(g)約400(標準センサー)寸法検出部/約Φ30×240mmリード長/約10m(標準センサー)約30m(オプションセンサー)使用温度範囲(℃)周囲温度/0~+40検水温度0~+50電源乾電池LR14(単2形アルカリ乾電池)×6個(連続使用時間約10時間)または、AC100V(専用ACアダプター)測定項目濁度、温度(同時測定/表示)測定方式90度散乱光測定方式本体質量(kg)約2.3(乾電池含む)表示方式LCD表示器アナログ出力濁度・温度同時出力濁度:フルスケール 0~800mV温度:フルスケール 0~1V分解能濁度:1NTU温度:0.1℃校正純水によるワンボタンゼロ校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×95×160繰返し性濁度:±1%r.d.g±5NTU(ホルマジン溶液にて)温度:0.3℃データメモリ100点(濁度・湿度)
【レンタル】ポータブル電気伝導率計
東亜DKK¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷測定範囲電気伝導率:0.1mS/mから10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・mから10kΩ・m、塩分:0から4.00%質量(g)約280(電池含む)温度測定範囲(℃)0~80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35機能オートホールド機能、時計機能、インターバルメモリー機能、印字機能表示器カスタムLCDレンジ切替自動/手動表示範囲(℃)-5~110インターフェイスRS-232C接続機器:パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30、RS-232C通信機器:通信方式/調歩同期式・ボーレート/19200bps・キャラクタ長/8ビット・パリティ/無し・ストップビット/1ビット防水保護等級IP67(1m・30分浸漬可)
【レンタル】ポータブル塩素殺菌液濃度計
東亜DKK(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷仕様対応電極: ELM-001、合わせ込み:他分析値への合わせ込み機能内蔵成分干渉成分:酸化還元物質長さ(mm)電極:142測定範囲残留塩素:20~300mg/L・温度:5~40℃質量(g)本体:約280(電池含む)・電極:約180(ビーズ研磨キット含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)最大径(Φmm)電極:34外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35測定対象残留塩素応答時間分解能Hiモード:1分30秒以下(at25℃)・分解能Loモード:1分以下(at25℃)温度補償(℃)自動温度補償:5~40繰返し性分解能Hiモード・残留塩素:±30mg/L(at25℃)温度:±0.5℃、分解能Loモード・残留塩素:±40mg/L(at25℃)温度:±1.0℃防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可
【レンタル】低濃度ポータブル溶存酸素計
東亜DKK¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から4日以内出荷μg/L(ppb)オーダを高速応答、高精度測定 火力、原子力発電所、金属材料腐食試験プラント、半導体製造装置などの給水系統に含まれる、微量の溶存酸素量をハイレスポンスで、しかも高精度で測定。温度の同時測定、同時表示をはじめ、とりわけ、測定のオートレンジ化がポイントです。仕様【温度補償範囲】自動温度補償(5~45℃)【測定液条件】圧力:0.5MPa(5kgf/cm2)以下、流量:0.05~2L/min(フローセル使用時)、温度:0~50℃【周囲条件】0~45℃ 0~85%RHセット内容本体(単2電池×6) 、電極(OE-584302)、フローセル部、ACアダプター(YD-12)、出力ケーブル、電極電解液、電極用交換膜×3、予備oリング(黒・白/各1)、ショルダーベルト×2、収納ケース(本体・電極・溶存酸素電極)質量(kg)約2.1電源単2形アルカリ乾電池6本またはAC100V(専用アダプタ)測定方式隔膜型ポーラログラフ法外寸法(mm)約160(高)×250(幅)×95(奥)