カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 西日本試験機(22)
- サンコウ電子研究所(16)
- JFEアドバンテック(10)
- ケツト科学研究所(8)
- プロセク(8)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(8)
- ヒルティ(HILTI)(7)
- ライカ ジオシステムズ(6)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
- オリンパス(5)
- サンコーテクノ(5)
- SOKKIA(ソキア)(4)
- トプコン(4)
- フジテコム(4)
- タマヤ計測システム(4)
- GSSI社(4)
- TRUST(トラスト)[測定・測量用品](4)
- テクロック(3)
- KRK(笠原理化工業)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

【レンタル】シュミットロックハンマー
プロセク(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から3日以内出荷岩盤用シュミットテストハンマーです。岩盤の強度や変形係数・静弾性係数・乾燥一軸圧縮強度を推定するのに用います。 岩盤の変形係数の推定。 岩盤の静弾性係数の推定。 乾燥一軸圧縮強度の推定。 岩石テストピースにおける乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数の関係が硬質岩、軟質岩を問わず一定の関係にあることから、「静弾性係数」と「乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数」とを照合することによって、一軸圧縮強度の推定をすることもできます。セット内容本体、砥石、記録紙、取扱説明書、収納ケース質量(kg)1.5衝撃エネルギー0.225kgm(2.207Nm)強度測定範囲(N/mm2)5~496
【レンタル】水準傾斜計
大田商事¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷気泡管で把握される傾斜変動量を合成して、地表面の傾斜変動量を測定。 取り扱いが簡単で、丈夫。経済的にも優れています。用途地すべり調査・現地計測・地盤調査。 鉄道路盤に対する近隣施工の影響などの管理。仕様【主脚】回転分度板が固定され、主脚を回転させることによって、主気泡管方向の傾斜角が回転分度板の読みによって換算できる構造のもの。【支脚】気泡管台を主気泡管の直角方向に、水平に調整するためのもの。【主気泡管】副気泡管と直角になるように取り付けられ、2mm以上の感覚で目盛が刻まれて1目盛の傾斜角が12秒以下のもの。【回転分度板】測定範囲が±1度以上で、1週360目盛が刻まれ、1目盛、1目盛の傾斜角が2秒以下のもの。セット内容本体、座金、野帳、取扱説明書、収納ケース
【レンタル】生コン単位水量計Wチェッカー
マルイ¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から4日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。測定所要時間3分。試料重量12kg。測定性能±5kg/m3。ウェットスクリーニング作業不要。単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。単位水量と空気量を同時に測定 。骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。高強度・普通コンクリート両対応。各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。仕様測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg測定環境/温度:0~+40℃高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式試料/約5リットル操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター材質容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa電源質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電精度±0.5%FS ±digits(at25±5℃)半導体センサ&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式測定方式質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する表示方式液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁表示分解能0.1kPa構成標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナセット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ消耗測定対象フレッシュコンクリート容積7リットル注入式定格圧力範囲(kPa)100受信ユニット質量と空気量受信データ装置最大圧力(kPa)200NETIS番号KK-050023-V
【レンタル】光量子計
Apogee社(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷人工光と太陽光は切り替えで測定可能。 センサーは水中使用可能。 99個のデータが本体内蔵の メモリーに保存。セット内容本体、取扱説明書測定範囲0~2999μmol m-2 s-1質量(g)180電源(V)3 コインセル電池ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×59×14測定波長約400~700nm記憶データ数99データLCD仕様4.5×2.8cm動作温度(℃)0~+50 90%RH(結露しないこと)+30~+50 70%RH
【レンタル】エルコメーター(校正書付)
elcometer¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から3日以内出荷日本語文字表示による簡単操作。 測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。 軽量でコンパクト、日常生活防水構造(IP-65)のボディ。 独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定。 直角測定法による鉄筋径測定。 オプションのハーフセルプローブ(自然電位測定)による鉄筋の腐食度合をチェック。 10000点のメモリー機能。仕様鉄筋径表示/Φ6、Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ22、Φ25、Φ29、Φ32、Φ35、Φ38、Φ41、Φ44、Φ48、Φ51、Φ57の16種セット内容探査機本体、標準ヘッド、大型ヘッド、接続ケーブル、充電器セット、イヤホン、データ通信ソフト(カバーマスター)、データ通信ケーブル、キャリブレーション・テストブロック、本体取扱説明書、カバーマスターソフトウェア取扱説明書、データ転送ソフト(EDTS+取扱説明書)、簡易取扱説明書、収納ケース質量(kg)1.54測定範囲標準ヘッド:かぶり厚 7~116mm大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18~222mmナローピッチヘッド(狭間隔用):かぶり厚 1~87mm(オプション)※鉄筋径により異なる。ハーフセルプローブ:範囲:-999~+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV電源リチウムイオン電池、電池残量表示機能付き連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間)充電時間:フル充電で4時間表示方式LCDデジタル(バックライト付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×82×125機能鉄筋の位置、方向、かぶり厚 日本語表示鉄筋径測定RS232C出力メモリ機能(10000点)EDTS+エクセルリンクソフトウェア(ダウンロード)Cover Masterソフトウェア(オプション)統計演算鉄筋腐食ハーフセル(オプション)測定原理電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用)
【レンタル】軟岩ペネトロ計
丸東製作所¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から4日以内出荷握り部の針貫入勾配[NP](N/mm)と一軸圧縮強度(kN/m2)の相関図により、一軸圧縮強度を即時に判定できます。仕様貫入針/土木学会指針に準拠貫入量/10mm(1mm目)貫入力/100N(10N目)セット内容本体、予備貫入針、収納皮ケース、取扱説明書質量(g)700寸法(Φ×高さH)(mm)40×285
【レンタル】ディジシュミット2型
プロセク¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷高分解能と高再現性を有する計測センサーが装備されています。基本的な設定法、測定値、換算及び評価が表示装置に表示されます。 材令7日から28日のコンクリート標準曲線が装置に内蔵されています。さらに5つの内部換算曲線がキーボードでプログラムできます。 シリアルRS-232Cポートを有する市販のプリンターなら、どれでも使用して印刷ができます。内蔵の時計により測定値は、テスト日時が保存されます。 操作は5カ国語の言語で行えます。 損傷部分の検出。 データ処理をするためのパソコンへのデータ転送可能。用途コンクリート圧縮強度の推定。 コンクリートおよび構造物部材の均質性の測定。 損傷部分の検出。 自動データ保存機構を有するプレハブコンクリート部材の連続測定。仕様ハンマーND/測定値5,000個分に相当する記憶容量インパクトエネルギー/2.207Nm質量(kg)3測定範囲10~70N/mm2圧縮強度電源(V)1.5(電池6個により60時間使用可能)温度範囲(℃)-10~+60測定精度±0.2R再現性±0.5R寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×295×105表示部測定値5000個分に相当する記憶容量サイズ(mm)128×128(LCD画面)インターフェイスRS-232Cポート測定値の印刷およびパソコンへの転送のためのソフトウェア
【レンタル】点載荷試験機
応用地質¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から3日以内出荷点載荷試験は、非整形の岩石をそのまま使って、岩石の一軸圧縮強度を簡単に推定することができます。 小型軽量を図り、可搬性を高め、現場位置での試験を容易にしています。 置き針式ブルドン管圧力計により、供試体の破壊時の圧力を容易に読みとることができます。 点載荷荷重(MPa)≒圧力計の読み値(MPa)×6.4cm2(ピストン断面積) ブルドン管圧力計は、5MPaと70MPaの2つが付いていますので、低荷重および高荷重のどちらでも分解能の高い読み取りが可能です。 供試体セット時に備え付けのスケールから供試体寸法が容易に計測できます。仕様適応供試体径/Φ80mm(コラム内寸法)max油圧ポンプ吐出圧/70Mp max油圧ポンプタンク容量/330cm3材質載荷コーン/SKS(合金工具鋼)載荷装置/ステンレス鋼(ジャッキは除く)ストローク(mm)ジャッキ/25 max型式圧力計/ブルドン管圧力系(置き針式)質量(kg)加圧装置/9.5(油圧ポンプ、圧力計、ホース、収納ケースを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50使用圧力(MPa)ジャッキ/70 max先端寸法(mm)載荷コーン/R5角度(°)載荷頂角/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×180×145本体質量(kg)16(収納ケース含む)高圧圧力計(MPa)70低圧圧力計(MPa)5最大載荷重(kN)45
【レンタル】ワイパー式メモリー水温・塩分計
JFEアドバンテック¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷から4日以内出荷容易な取り回し、高速データ転送 大記憶容量 動作確認機能セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、ブラシ、予備ねじ×2、シリコングリス、六角レンチMiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース、取扱説明書×3質量(kg)空中/1.5、水中/0.6測定範囲-5~+45℃(水温)0~70mS/cm(電気伝導度)-(塩分)容量3.3Ah(最大4個使用)電源CR-V3型リチウム電池精度±0.01℃(0~35℃)(水温)±0.01mS/cm(2~65mS/cm)(電気伝導度)-(塩分)センサータイプサーミスタ(水温)管内7電極式(電気伝導度)-(塩分)サンプル数(個)1~18000材質(ケース)チタン2種分解能0.001℃(水温)0.001mS/cm(電気伝導度)-(塩分)A/D変換器16ビットデジタル変換消費電流(mA)110寸法(Φ×mm)70×342(センサーガード含む)通信方式USB通信(Ver2.0準拠 Ver1.1相当)メモリー容量標準装備1GB(miniSDカード)耐圧力性500m水深相当測定モード連続モード、バーストモードインターバル0.1~600秒(測定)サービス分類レンタル
【レンタル】ピンホール探知器(校正書付)
サンコウ電子研究所¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から3日以内出荷5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース質量(kg)5.4電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)方式低周波高電圧パルス放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190探知電圧(kV)5~23(高波値)対象塗膜厚さ1mm以上警報方式ランプ、ブザー充電電圧(V)AC100 50/60Hz
【レンタル】テクノテスター(アンカーボルト)(校正書付)
サンコーテクノ¥7,498~税込¥8,248~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース質量(kg)6.1保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)シャフト(センターシャフト)M20 全ねじボルト電源単3形乾電池×4範囲(傾斜補正)±5°表示部16文字×2行 液晶表示器センサー(荷重センサー)歪ゲージ式ロードセル(変位センサー)ポテンショメーター式精度(%)(荷重精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit(変位精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit外部出力RS-232C最大引張荷重(kN)100(10.2tf)最大変位量(mm)15対象アンカー/M6(W1/4)~M24(W1)ボルト長/FL+120mm負荷方式リニア・スライド・ロード機構内蔵ねじ締め式
【レンタル】鉄管ケーブル探知器
フジテコム¥9,898~税込¥10,888~1台翌日出荷から3日以内出荷定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。 埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!! 新機能:連続深度表示モード掲載。 目的管の交流抵抗を測定するループチェック。 初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。 深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。用途地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設位置の探知。 地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設深度の測定。仕様連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能セット内容送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3質量(kg)(送信機)2.5(受信機)2.0使用温度範囲(℃)-10~55最大出力(W)(83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(8kHz)直接法/3.0表示(レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)(深度測定)液晶画面に3桁数値表示(電流指数)液晶画面に3桁数値表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)288×241×105(受信機)131×280×610電源電圧(V)DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)連続使用時間(時間)送信機誘導法(最大出力時)/約10直接法(最大出力時)/約10受信機無信号時/10無信号時/10バックライト オン/8機能位置探知最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)深度測定引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)横移動式/0.5~2.0m(±10%以内)連続深度表示/0.0~2.0m(±15%以内)モード(送信):CW(無変調)受信周波数83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15~25KHz)
【レンタル】コーンペネトロメーター
西日本試験機¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷最も操作が簡単で携帯型の静的円錐貫入試験器で、先端コーンを人力によって静的に土中へ押し込む時に要する貫入抵抗をプルービングリングで測定して粘性土 の相対的強度、粘着力、一軸圧縮強度及び許容地耐力の概算値等を求めます。軟弱な粘土、シルトあるいは泥炭を主体とする軟弱地盤が最適で、粘性土のおよそ の粘着力、深さを風速に測定し、地盤断面の概略を把握するのに便利です。仕様貫通ロッド/50mm目盛セット内容貫入力測定装置1式、貫入ロッド、先端コーン、金属製ハンドル、リング格納箱(木製)、片口スパナ×2、取扱説明書、収納ケース材質先端コーン/二種硬鋼製測定方式プルービングリング方式先端角度先端コーン/30°ロッド数貫入鋼製/10ロッド径(Φmm)16断面積(cm2)先端コーン(最大)/各16.45(3.23c2)測定範囲(kg)100ロッド長さ(m)0.5重錘(kg)10kg×2、25kg×3
【レンタル】スエーデン式貫入試験器
西日本試験機¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷スクリューポイント付きのロッドに計100kgの重錘で荷重をかけ、貫入量当たりの回転数(半回転)を求めます。標準貫入試験との相関性が良いとされています。 土質工学会のJIS原案に基づいて製作したもので標準貫入試験の補助法として玉石を除くあらゆる土層に適用します。試験結果もデーターシートがあり試験表と図示により土の状態がはっきり表示できる特長があります。 土の現位道調査上益々利用される傾向があります。 標準貫入試験の補助法で玉石以外の土層用。 土の硬軟を判定。 締まり具合を判定。 土質の構成を判定。仕様ロッド250mmごとに目盛数を刻印セット内容スクリューポイント×1、ロッド×10、自動クランプ、重錘×5、ハンドル×1、パイプレンチ×2、貫入案内指示板×1、携帯袋×1、底板×1、取扱説明書クランプ(自動)5kgロッド径(Φmm)19スクリュー最大径/33mm長さ/200mmロッド長さ(m)1(9本)、0.8(1本)重錘(kg)10kg×2、25kg×3
【レンタル】杭ナビ+杭ナビ用360度ピンポール+平頭細管三脚
トプコンソキアポジショニングジャパン¥6,498~税込¥7,148~1台3日以内出荷長時間運用に対応する外部電源ポート搭載!。バッテリー性能を強化し、最大約6時間の連続使用。測定可能範囲が拡大、傾斜地にも対応!。自動整準で設置が簡単!。視認性を高めた高輝度ガイドライト用途土木現場における杭打ち誘導作業。建築現場での墨出しサポート。3D設計データを活用した位置出し・レイアウト作業。ICT施工での活用
【レンタル】キャスポル(校正書付)
マルイ¥3,698~税込¥4,068~1台3日以内出荷載荷の為の反力がいらない試験器。小型軽量・操作簡単・省人。【MIS-244-0-63】スマホとプリンターが装備。試験の結果がすぐ判ります。経済的です。短時間で多量のデータが入手可能。電源は充電式電池です。どこでも測定可能。個人差がなく、どなたでも同じ測定ができます。プリンターの分離と、充電式単3形乾電池の採用で表示部が軽量・小型化されました。管理番号の入力が追加され、データ整理が簡単になりました。外部プリンター印字の日時は、測定日時が印字されるようになりました。【MIS-244-0-63】地盤の許容支持力度(qa)の自動計算に対応しました。
【レンタル】ダイヤルシックネスゲージ 校正証明書付 SFM-627シリーズ レンタル
テクロック¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から8日以内出荷校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。本商品は一般校正です。付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)。校正証明書は日本語版が付属します。金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。測定子、アンビルは共にセラミック製です。この商品の校正期間は2年に1回です。仕様測定力:押圧計測寸法(mm)測定子・アンビル形状:Φ10 平質量(g)240測定範囲(mm)0~20目量(mm)0.01平行度(μm)5指示誤差(μm)±20サービス分類レンタル