絞り込み
ブランド
  • 八洲光学工業
  • モノタロウ(2)
  • ホーザン(446)
  • ナリカ(128)
  • マイクロネット(70)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
  • ANMO(58)
  • カートン(56)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(56)
  • 島津理化(55)
  • アームスシステム(55)
  • アズワン(49)
  • ライカ(43)
  • 斉藤光学(30)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](29)
  • ケニス(29)
  • Nikon(ニコン)(25)
  • スリーアールソリューション(23)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(19)
  • ミラック光学(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油浸オイル 八洲光学工業

    油浸オイル

    八洲光学工業(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(3本)
    当日出荷
    一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます。 カバーガラスの屈折率(1.52)にもっとも近い屈折率(1.518)のため、より鮮明な観察ができます。
    仕様【ne】1.518(23℃)、【Ve】41(23℃)容量(mL)5アズワン品番2-9503-01
  • フロントキャップ 八洲光学工業

    フロントキャップ

    八洲光学工業(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    Cマウント(CSマウント)カメラ用の『フロントキャップ』です。Cマウント規格になっているカメラに取付け、埃や汚れからカメラセンサーを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
    アズワン品番62-2337-37
  • 対物レンズケース KP-17シリーズ 八洲光学工業

    対物レンズケース KP-17シリーズ

    八洲光学工業
    389税込428
    1個
    欠品中
    対物レンズを収納・保管するためのケースです。プラスチック製の軽いケースで、埃などからレンズを守ります。フタがRMS規格になっているため、対物レンズを固定できます。
    幅(mm)Φ28サイズ高さ(mm)60アズワン品番62-2337-32
  • リアキャップ 八洲光学工業

    リアキャップ

    八洲光学工業(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    Cマウントレンズ用の『リアキャップ』です。Cマウント規格になっている、レンズなどに取付け、埃や汚れからレンズを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
    アズワン品番62-2337-36
  • 変換アダプター YPシリーズ 八洲光学工業

    変換アダプター YPシリーズ

    八洲光学工業
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Cマウントのカメラに取付けることによって、顕微鏡の接眼部に接続することができます。
    マウントCマウント
  • Cマウント中間リング YSシリーズ 八洲光学工業

    Cマウント中間リング YSシリーズ

    八洲光学工業
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    焦点距離や倍率の変更に、また、機構間のホルダーとしてご利用いただけます。、CマウントカメラとCマウントレンズの間に中間リングを付けると、焦点距離が伸び、倍率を上げる効果があります、サイズは5mm~100mmまで揃えておりますので、ぴったりのサイズをお選び下さい。、こちらの中間リングはCマウント規格で、片方はメス、その反対がオスリングになっており、Cマウント部は伸ばすことができます。、このリングは、通常「接写リング」ともいい、その分作動距離は短くなります。また、長くなればなるほど暗くなりますのでご注意ください。、Cマウント鏡筒を利用して、デジタル式顕微鏡装置を作るときにも便利です。
  • 生物対物レンズ PL2.5× 八洲光学工業

    生物対物レンズ PL2.5×

    八洲光学工業
    48,980税込53,878
    1個
    10日以内出荷
    生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。 通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。 こちらの対物レンズは接眼レンズでの観察、及び各種撮影にもご利用でき、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の生物顕微鏡に取付可能です。 照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。 取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
    仕様●種類:プランアクロマート●取付ネジ:RMS規格(M20.32mm)●開口数(N.A.):0.08●機械的鏡筒長:160mm●作動距離(W.D):6mm●同焦点距離:45mm●カバーガラス:指定なし●重量:65gアズワン品番67-5228-39
  • 対物レンズ延長リング YAKシリーズ 八洲光学工業

    対物レンズ延長リング YAKシリーズ

    八洲光学工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RMSマウントに対応した延長リングです。片方はRMSネジ凸リング、反対側はRMSネジ凹リングとなっています。
    マウントRMSマウント
  • ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ 八洲光学工業

    ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ

    八洲光学工業
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷から23日以内出荷
    携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
  • 金属顕微鏡 八洲光学工業

    金属顕微鏡

    八洲光学工業
    339,800税込373,780
    1個
    6日以内出荷
    対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。
    総合倍率50~600倍ステージプレートメカニカルステージ:左右75mm、前後40mm接眼レンズ広視野WF10×(2個組)、視野数18対物レンズMPlan 5×、10×、40×、60×鏡筒形式三眼、45°傾斜鏡筒焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
  • 対物レンズ変換リング 八洲光学工業

    対物レンズ変換リング

    八洲光学工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 肉厚レンズホルダー YSシリーズ 八洲光学工業

    肉厚レンズホルダー YSシリーズ

    八洲光学工業
    4,598税込5,058
    1個
    10日以内出荷
    レンズ、フィルター等を組み込むホルダーです。、真ん中にレンズ等を入れて、ネジリングで固定します。、肉厚レンズホルダーはレンズ厚み5mm~10mmまでセット可能です。、取り付け部がCマウントになっており、Cマウント装置にご利用できます。、※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm、防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
  • 金属対物レンズ YAOシリーズ 八洲光学工業

    金属対物レンズ YAOシリーズ

    八洲光学工業
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。、通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。、照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。、取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
  • レンズホルダー YSシリーズ 八洲光学工業

    レンズホルダー YSシリーズ

    八洲光学工業
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    レンズ、フィルター等を組み込むホルダーです。、真ん中にレンズ等を入れて、ネジリングで固定します。、レンズホルダーはレンズ厚み1.5mm~3.5mmまでセット可能です。、取り付け部がCマウントになっており、Cマウント装置にご利用できます。、※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm、防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
  • スマート顕微鏡 ズーム式 YDZ-5シリーズ 八洲光学工業

    スマート顕微鏡 ズーム式 YDZ-5シリーズ

    八洲光学工業
    339,800税込373,780
    1セット
    9日以内出荷
    タブレットカメラ搭載の小型顕微鏡。タブレットが付いているので、パソコンが無くてもタッチ操作で観察・計測が可能。、専用スタンド付きのため、安定して観察可能。スタンドが無くても自立します。、microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
  • ショップ計測顕微鏡 YMM-SAシリーズ 八洲光学工業

    ショップ計測顕微鏡 YMM-SAシリーズ

    八洲光学工業
    54,980税込60,478
    1セット
    7日以内出荷から9日以内出荷
    携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。、高精度部品の検査や、加工部品、印刷物の仕上がり、歯車の形状寸法の測定から、植物の観察などに使用されています。、透明アクリルハカマにより観察物周辺の視界遮ること無く観察できます。
  • 両メスリング 八洲光学工業

    両メスリング

    八洲光学工業
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    Cマウントサイズのオスタップ2つを連結するための接続リングです。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm Cマウント規格は防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
    仕様●外径:Φ30mm●L寸法:12.0mm●内径:M25.4mm●重量:5.8gアズワン品番67-5228-09
  • 両オスリング 八洲光学工業

    両オスリング

    八洲光学工業
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    Cマウントサイズのメスタップ2つを連結するための接続リングです。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm Cマウント規格は防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
    仕様●外径 Φ30mm●L寸法 4(12.0)mm●内径 Φ22.0mm●重量 5gアズワン品番67-5228-08
  • 方向回転枠 八洲光学工業

    方向回転枠

    八洲光学工業
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    Cマウントサイズのカメラやホルダー、鏡筒などを、固定したまま回転させることができます。 適切な向きにパーツを回転させ、3箇所のネジで固定します。省スペースでの回転を必要とされる方に適しています。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
    仕様●外径:Φ30mm●L寸法:4.0(16.0)mm●内径:Φ21.5mm●重量:7.8gアズワン品番67-5228-13
  • 倒立鏡筒 八洲光学工業

    倒立鏡筒

    八洲光学工業
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。 2個のプリズムを内蔵し、実像を反転させる鏡筒です。 対物レンズからの像は上下が反転されるので観察がしにくいのですが、この装置を組み込むことで、上下が反転した像(倒立像)を上下反転し、正立像に変えることができます。 光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。 ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。
    仕様●外径:Φ29(30)mm●L寸法:34(38.0)mm●開口径:Φ11.0mm●重量:32gアズワン品番67-5228-25
  • 対物レンズ鏡筒枠 八洲光学工業

    対物レンズ鏡筒枠

    八洲光学工業
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    顕微鏡用 対物レンズ(RMS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。 対物レンズの取り付け部をCマウントに変換することによって、顕微鏡に取り付けるだけでなく、カメラに使用するなど用途が広がります。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm。 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
    仕様●外径:Φ30mm●内径:M20.32mm●L寸法:6mm●重量:6.8gアズワン品番67-5228-11
  • 接眼レンズ鏡筒枠 八洲光学工業

    接眼レンズ鏡筒枠

    八洲光学工業
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    顕微鏡用 接眼レンズ(JIS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。 ※JIS規格の23.2mmの接眼レンズ向け設計のため、実体顕微鏡用接眼レンズは組込みできません
    仕様●接眼レンズ差し込み部の規格:JIS規格(径23.2mm) ●ネジ部の規格:Cマウント オスアズワン品番67-5228-12
  • 焦点距離微調整バレル 八洲光学工業

    焦点距離微調整バレル

    八洲光学工業
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    鏡筒の長さを変えることによって、焦点距離や、結像点の微調整をすることができます。 上部のローレットを回して長さを調整し、ネジで固定します。 使いやすいCマウント規格になっておりますので、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
    仕様●外径:Φ29(30)mm●内径:Φ18.0mm●重量:44gアズワン品番67-5228-14
  • 四つ穴レボルバ 八洲光学工業

    四つ穴レボルバ

    八洲光学工業
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    倍率の違う対物レンズ(JIS規格マウントサイズ)4種類を取り付け、レボルバー方式で回転させることができます。 他ユニットとの連結部分がCマウントのため、様々な機構への組込みが可能です。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
    仕様●対物レンズ取付数:4個●リボ接続タップ:M20.32mmアズワン品番67-5228-29
  • 三つ穴レボルバ 八洲光学工業

    三つ穴レボルバ

    八洲光学工業
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    倍率の違う対物レンズ(JIS規格マウントサイズ)3種類を取り付け、レボルバー方式で回転させることができます。 他ユニットとの連結部分がCマウントのため、様々な機構への組込みが可能です。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
    仕様●対物レンズ取付数:3個●リボ接続タップ:M20.32mmアズワン品番67-5228-28
  • 回転プリズム鏡筒 八洲光学工業

    回転プリズム鏡筒

    八洲光学工業
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。 使いやすいCマウント規格になっており、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。 内蔵したプリズムを、後方の留めネジを緩めて回転させることにより、360°の像回転ができます。 留めネジを締めてプリズムを固定することができるので、的確な角度での像の投影をすることが可能です。 光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。 ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。
    仕様●外径:Φ30.2mm●L寸法:52.4(56.4)mm●内径:Φ11.0mm●重量:78gアズワン品番67-5228-26
  • ミラーボックス 八洲光学工業

    ミラーボックス

    八洲光学工業
    26,980税込29,678
    1セット
    7日以内出荷
    光線・実像を反射させることができるCマウントパーツです。 取り付け部がCマウントになっているので、Cマウント中間リング及びCマウント規格のパーツに連結して使用できます。 ミラーボックスは、入射光線を全反射するミラー(18×28×2t mm)が45°の角度になっています。 <付属内容>ミラー+ミラー取付枠+ミラーボックス枠+Cマウント用蓋※Cマウント用蓋は、Cマウントオスタップになっています。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
    仕様●外形:35×35×35mm●Cマウント蓋 Φ28×1(4)mm Cマウントオスタップアズワン品番67-5228-30
  • プリズムボックス 八洲光学工業

    プリズムボックス

    八洲光学工業
    34,980税込38,478
    1セット
    8日以内出荷
    22mm角のビームスプリッターを内蔵しています。 3方向もしくは4方向の光軸を確保できます。 入射光を透過・反射し、Cマウントサイズのホルダー取り付けることにより、分散光を防ぐことも可能です。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
    仕様●外形:35×35×35mm●穴径:M25.4mm×3箇所●重量:77gアズワン品番67-5228-31
  • ハーフミラーボックス 八洲光学工業

    ハーフミラーボックス

    八洲光学工業
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
    光線・実像を反射・透過させることができるCマウントパーツです。 取り付け部がCマウントになっているので、Cマウント中間リング及びCマウント規格のパーツに連結して使用できます。 入射光線を透過と反射に分けるハーフミラー(19×27×2t mm)が45°の角度になっています。 通常の落射照明を同軸落射照明に変換することもできます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
    仕様●外形:35×35×35mmアズワン品番67-5228-24
  • タブレット付きスマートカメラ 八洲光学工業

    タブレット付きスマートカメラ

    八洲光学工業
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷
    タブレット一体型のデジタルカメラ。 タブレットに表示した画像の観察・静止画/動画の撮影・保存・計測可能 すべての操作はタッチパネル方式で行えるため、パソコンは必要なし 本体にはmicroSDカード、USBメモリー、USBケーブル、microHDMIケーブルを接続可能 microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
    仕様●レンズマウント:Cマウント●センサーサイズ:1/2.5インチ(W5.7mm×H4.28mm、D7.13mm)●有効画素数:500万画素(2592×1944)●プレビュー時の解像度とフレームレート:1024×768 30fps、1600×1200 15fps、2048×1536 15fps●ピクセルサイズ:2.2×2.2μm●OS:Android 5.1●CPU:RK3288 Quad-core 1.8GHz●ディスプレイ:9.7インチ、2048×1536カラーLCD、高精細ディスプレイ5点マルチタッチスクリーン●RAM:2GB DDR3●ROM:8GB●外部端子:USB(2口)、microHDMI、TFメモリ(micro SD)、3.5オーディオ●電源:DC-12V/2A●その他:マイク・スピーカー搭載●機能:計測、静止画撮影(Max1,600万枚)、動画撮影、画像加工●付属品:ACアダプター、microSDカード(8GB)●本体サイズ:238×51×206mm 0.6kgアズワン品番67-5227-94
  • スペーサーリング 八洲光学工業

    スペーサーリング

    八洲光学工業
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    光路空間を作る時に使用する3種の厚さのリングです。 0.5mm、1.0mm、2.0mmの3種類です。 Cマウント規格の鏡筒の間にいれられます。 Cマウント規格を利用してオリジナルシステムを構築する場合もご使用できます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
    仕様●厚さ:0.5mm、1mm、2.0mm●材料:真鍮アズワン品番67-5228-10
  • M 18同軸落射鏡筒 八洲光学工業

    M 18同軸落射鏡筒

    八洲光学工業
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    ハーフミラーを内臓したM18の同軸落射鏡筒です。鏡筒の横方向からの照明(光ファイバー、LED、タングステンランプ等)の光をハーフミラーで反射させて、対物レンズを通して照射する同軸落射照明にすることができます。 同軸落射照明は、鏡面ガラスやパネル、ウェーハといった、光反射率の高い観察物に対して有効な照明方法です。普通の落射照明では反射してしまったり、光が映り込んでしまって観察ができない物でも、同軸落射照明を用いることでとても観察しやすくなります。 拡散レンズ、拡散フィルターを内蔵してありますので、最適な光を当てることができます。 ※照明は付属しておりません。
    仕様●照明取付部:Φ14●マウント:M18 P0.5●重量:45gアズワン品番67-5228-32
  • Cマウント同軸落射鏡筒 八洲光学工業

    Cマウント同軸落射鏡筒

    八洲光学工業
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    ハーフミラーを内臓したCマウントに対応した同軸落射鏡筒です。鏡筒の横方向からの照明(光ファイバー、LED、タングステンランプ等)の光をハーフミラーで反射させて、対物レンズを通して照射する同軸落射照明にすることができます。 同軸落射照明は、鏡面ガラスやパネル、ウェーハといった、光反射率の高い観察物に対して有効な照明方法です。普通の落射照明では反射してしまったり、光が映り込んでしまって観察ができない物でも、同軸落射照明を用いることでとても観察しやすくなります。 拡散レンズ、拡散フィルターを内蔵してありますので、最適な光を当てることができます。 ※照明は付属しておりません。
    仕様●照明取付部:Φ14●マウント:M25.4 P0.5●重量:45gアズワン品番67-5228-33
  • Cマウント回転枠 八洲光学工業

    Cマウント回転枠

    八洲光学工業
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    Cマウント規格の各種組み込み装置です。 偏光フィルターや目盛板を内蔵することができます。メスタップ・オスタップを他ユニットや鏡筒に連結したままで、中に組込んだフィルター等を回転させることが可能です。 使いやすいCマウント規格になっておりますので、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
    仕様●外径:Φ30mm●L寸法:16.5(20.5)mm●有効内径:Φ18mm●使用可能フィルター:外形/Φ20mm、厚み/1.6mm~3.0mm●重量:18gアズワン品番67-5228-27
  • 長作動距離三眼ズーム実体顕微鏡 八洲光学工業

    長作動距離三眼ズーム実体顕微鏡

    八洲光学工業
    249,800税込274,780
    1式
    9日以内出荷
    総合倍率が7~63倍(ズーム比9倍)の広い倍率の幅で様々な観察がこれ一台で容易に賄えます。 63倍までの倍率ながら、110mmの長作動距離を実現。 実体顕微鏡でありながら便利な微動ハンドルが搭載。 照明は上からの照明(落射照明)と下からの照明(透過照明)の高輝度LED照明が基本搭載されております。
    仕様●総合倍率:7倍~63倍●接眼レンズ:広視野レンズ Wide field 10×(視野数 22mm) 2個●対物レンズ: 0.7倍~6.3倍(ズーム比9倍)●焦点調節:同軸粗微動ハンドル(微動目盛り 1Division=4μm)●鏡筒:三眼鏡筒(Trinocular) 斜面(inclination) 45°●眼幅調整距離:53~75mm●視度調整範囲:±5●落射照明:白色LED 3W 12V、輝度・角度調整可能●透過照明:白色LED 5W 12V、輝度調整可能●電源:AC 100V~240 50/60Hz●外寸法:W280×D335×H462.5mm●重量:約6kg●付属品:ダストカバー、Cマウントカメラアダプター1×アズワン品番67-7283-82
  • 金属反射顕微鏡 三眼 八洲光学工業

    金属反射顕微鏡 三眼

    八洲光学工業
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    金属など非透過物質の表面観察に適しています。像面湾曲収差を補正したプランアクロマート対物レンズを採用しています。Cマウントに変換するカメラアダプター1倍が附属しています。
    仕様簡易偏光装置:ポラライザーとアナライザーを照明装置に内蔵セット内容本体、電源ケーブル、Cマウントカメラアダプター1倍、ダストカバー種別三眼寸法(mm)ステージ:140×160質量(kg)9タイプ対物:PL5×・PL10×・PL40×・PL60×電源AC100~240V 50/60Hz本体寸法(mm)219×433×417mm総合倍率50~600×光源白色LED(連続調光式)コントロールフォーカス:1軸粗微動ハンドル、ストッパー付接眼レンズ広視野 WF10×2個アズワン品番1-9214-21
  • USBデジタル顕微鏡 スタンド 八洲光学工業

    USBデジタル顕微鏡 スタンド

    八洲光学工業
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様ラックアンドピニオン式 XYZ軸駆動質量(kg)(スタンド)約2.8サイズ(mm)143×188×355アズワン品番1-8684-48
  • 生物対物レンズ YAOシリーズ 八洲光学工業

    生物対物レンズ YAOシリーズ

    八洲光学工業
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    0.17mmカバーガラス補正の生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。接眼レンズでの観察及び各種撮影にもご利用でき、取り付けネジの径が20.32mm、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の、一般的な生物顕微鏡に取付可能です。
    カバー【ガラス】0.17mm種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)機械筒長(mm)160
  • 金属対物レンズ YAOシリーズ 八洲光学工業

    金属対物レンズ YAOシリーズ

    八洲光学工業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(アクロマートレンズ)です。機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
    カバー【ガラス】ノーカバーガラス種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)機械筒長(mm)160
  • 倒立位相差顕微鏡 八洲光学工業

    倒立位相差顕微鏡

    八洲光学工業
    78,980税込86,878
    1式
    9日以内出荷
    セット内容位相差用対物レンズ25×・40×、位相差用スライダー25×用・40×用種別高倍率位相差セットアズワン品番1-2537-11
顕微鏡