顕微鏡 :「デジタル顕微鏡」の検索結果

関連キーワード
96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g)680 形式ビデオ:H.264 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227 センサー350万画素CMOS ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式保存:JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番64-0901-92 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター 倍率光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍) センサーCMOSセンサー 外部出力HDMI(デジタル)/RCA(アナログ) 充電時間3時間 ディスプレイ3.5インチ 画素数350万画素 取扱説明書あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

サンワダイレクトデジタル顕微鏡
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。 スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。 光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。 MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書 電源USB電源 倍率(倍)光学ズーム20~220 センサーCMOSセンサー 外部出力HDMI 解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480) 対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで) フォーマット形式【静止画保存】JPEG 画素数350万画素
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書 電源リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4 センサーCMOSセンサー(1/3インチ) インターフェースUSB ディスプレイ3インチTFT液晶 解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA 対応メディアmicroSDHCカード フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI 動作時間最長3時間(LED消灯時) 画素数500万画素
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番818-5331 サイズΦ30mm×86mm 質量(g)約90g(本体) 範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続USB2.0 照明LED 4灯 最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子CMOS 動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

有線顕微鏡USBタイプ 3R(スリーアール) 動画あり
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm)Φ36×135 本体質量(g)56 接続方式USB2.0 センサー約200万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 動画記録サイズ640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライデジタル顕微鏡
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)。USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です。被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書 質量(g)約70(スタンド含まず) ケーブル長(m)約1.5 倍率最大300倍 対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117 センサーCMOS インターフェースUSB LED色白色 解像度静止画:最大1920×1080 フォーカス手動 画素数200万画素 LED使用数(個)8灯
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワダイレクトデジタル顕微鏡
高精細 4K カメラモジュールを内蔵。 裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。 光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です 本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。 オートフォーカスの機能もついています。 スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。 8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降 8GB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。 裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。 また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。 レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。 USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。 7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。 強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。 独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。 また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。 このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品取扱説明書 セット内容USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド 倍率最大390倍(32インチモニター使用時) 対応OSWindows11、10、8.1、8、7 センサーCMOS、1/2.8インチ インターフェースUSB 解像度(ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160 LED8灯(白色) フォーカス手動、 オートフォーカス 対応フォーマット(静止画保存)JPEG、BMP 画素数840万画素 カメラ仕様デジタル顕微鏡 ビデオ仕様AVI
1個
88,980 税込97,878
当日出荷

3R(スリーアール)4Kデジタル顕微鏡
スリーアール史上初の4K解像度顕微鏡が誕生。鮮明な映像と高倍率を兼ね備え、ベーシックな測定機能に絞ることで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。 微細な形状がより一層際立つ4K解像度 最大390倍の高倍率デジタル顕微鏡 見たいところをワンクリックで捉えるオートフォーカス
寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T) 質量(g)約363 制御方式本体による操作/PC制御 倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍 レンズ高感度レンズ センサー4K UHD画素CMOS 光源補助:白色LED×8 構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です) 保証期間1年 入力電流(A)約1.0 USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。 パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。 また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~230 仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し 質量(g)90 電源USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105 機能拡大して撮影、保存 照明白色LED4灯付 解像度VGA(640×480)約30万画素 焦点距離(mm)20以上 ケーブル長(mm)1500 インターフェイスUSB2.0 ロック機構あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R(スリーアール) 動画あり
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。 もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82 外形寸法(mm)Φ36×142 電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池) 定格DCSV1A、miniUSBにて センサー1/4インチCMOS 光源白色LED×8 通信方式IEEE802.11b/g/n 充放電回数約500回(平均) 充電時間(時間)約3 ホワイトバランス自動 露出補正自動 画素数約130万画素 使用時間(時間)約2 通信距離(m)約5 使用周波数(GHz)2.400~2.4835
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。 仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売) セット内容本体、USB 充電ケーブル 寸法(mm)約65×115×20 質量(g)約60 倍率(倍)最大:500 バッテリー600mAh/3.7V ディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型 焦点距離(mm)0(固定) 動作時間約90 分 画素数センサー:200万画素
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍) 付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB) 寸法(mm)20×170×240 質量(g)650 出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード 電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V 照明白色LED8灯(調光機能付) 解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA 液晶モニター2.4インチ液晶モニター カメラ仕様3.0 Mega Pixels
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

静止画・動画の撮影・保存が可能です。 アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。 メカニカルステージを搭載しています。
仕様(カメラ部)500万画素CMOSイメージセンサー、(液晶)4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)、(光源装置)LEDライト(透過) 付属品キャリングケース、ACアダプター、AVケーブル、USBケーブル、プレパラートセット、SDカード(2GB) 質量(kg)1.9 倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、 4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍 メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG) サイズ(mm)140×178×330 アズワン品番2-6681-12 インターフェイスPC接続(USB2.0)
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

タッチコントロールが可能な7インチ大画面です。画面は正面から上に90°可動します。
電源3000mAhリチウム電池(内蔵) 倍率最大:1200倍(外部モニターにて) 対応OSWindows 7/8/10/11 照明装置ステージ用LED×2灯 解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024 充電時間(時間)約2 動作時間約2時間 画素数1200万画素 アズワン品番4-6225-01 モニターサイズ7インチLCD
1台
23,900 税込26,290
欠品中

有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。 シリーズ史上最高の約500万画素 不具合特定の正確性を向上します 本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍 誰でも簡単に倍率を設定することができます PCに直接接続しモニタで観察
センサー1/2.7型 CMOSセンサー 画素数約500万画素 対応OSWindows10/8.1 macOS10 露光調節自動 ホワイトバランス自動 静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240 動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps) 光源色LED×8 倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。 焦点距離(mm)約0~300 電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電 寸法(Φ×mm)36×103 ケーブル長(m)1.5 質量(g)100
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。 3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。 乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
寸法(mm)182×73×52 質量(g)410 電源充電式リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)43/18/5.7 光源白色LED×6 インターフェースUSB-C microHDMI 解像度92万画素 保存形式静止画:png、動画:3gp 充電時間(時間)約3 撮像素子1/3型 CMOSセンサ 使用時間(時間)約2.5 モニターサイズ5型
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル 3R(スリーアール) 動画あり
計測機能付きで無線で拡大データを転送。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池) 本体寸法(mm)Φ36×135 対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版) 接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1 センサー35万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 受信可能距離約5m 充電時間(時間)約3 充電可能回数約500回 使用時間(時間)最大5 無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル 動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps) 静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
1台
43,900 税込48,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。
付属品ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM 電源USBポート(照明はACアダプタ) 照明装置白色LED(調光機能付) インターフェースUSB2.0専用 動作環境OS:WindowsVista/7(32/64bit) 撮像素子300万画素 1/2インチCMOSカラー 画像サイズ2048×1536/10fps、1024×768/25fps
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1X~1200Xの連続ズームに対応したデジタル顕微鏡で、幅広い倍率から最適な拡大率を選択可能。角度調整が可能、作業スペースでピンセットやハンダごてなども使用しやすい設計。HD1200万画素カメラと7インチHD液晶ディスプレイを搭載。英語、日本語、中国語を含む16言語に対応。
仕様【物体間距離(mm)】10~ 倍率(倍)1~1200(連続) 分解能【写真】1.3M, 2M, 5M, 8M, 10M, 12M バッテリー充電式バッテリー 画面サイズ【表示画面】7インチHD LCDディスプレイ 言語表示英語、スペイン語、ロシア語、韓国語、日本語、タイ語、ヘブライ語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、トルコ語、チェコ語、ポーランド語、繁体字中国語、簡体字中国語 ピクセルHD 12メガピクセル
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

9インチ大画面LCDを搭載し、写真撮影・動画記録に対応。外部LEDライトを備え、microUSBでPC接続も可能。
仕様【画像転送速度】1280×750/25fps 材質支柱/スタンド:アルミニウム合金 質量(g)約1500 消費電力(W)2.8 倍率50-1000× レンズ【構造】2G+IR【光学】1/2.9in 分解能【PC】1280×750【ビデオ】1080FHD、1080P、720P【写真】16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M 光源【カメラ】調整可能なLEDライト8個 インターフェース【信号伝送】micro USB2.0 動作環境-20~+60℃, 30~85%RH フォーカス【範囲】10~40mm 言語表示英語、ポルトガル語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、アラビア語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語 パソコン動作環境Windows XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5以上 動作電流(mA)700
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

観れる・撮れる・学べる。従来の顕微鏡の接眼レンズを覗くタイプから進化したスマート顕微鏡。タッチスクリーン搭載で精度の高い操作が可能
付属品マグネット式クレンメル2本1組、データケーブル、USBアダプタ、プレパラート10種 寸法(mm)214×224×324 出力USB2.0 電源充電式バッテリー内蔵 倍率~1600× 照明装置調光装置付きLED光源(落射/透過、充電式) メモリーmicroSDカード(32GB、内蔵) 撮像素子CMOS 5.0MP 液晶モニター9型(一体型タッチスクリーン) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

ワイヤレス接続で複数台の端末に映像を転送できる顕微鏡専用のカメラ装置です。 5GHz帯の利用により1080Pの映像をワイヤレスで対応。 アプリの利用により撮影した画像の計測などができます。 Wi-Fi接続で最大6台までの端末と同時接続できます。 専用アプリにて観察像の撮影・計測ができます。
撮像素子CMOS 有効画素数約500万画素 映像出力Wi-Fi 適合【鏡筒】内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント 電源ACアダプタ(付属) 寸法(mm)80×80×63 質量(g)420 対応OSWindows、Android、iOS 付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種
1セット
98,000 税込107,800
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

高倍率で観察・撮影が可能で、教育・研究・品質検査などに適しています。1080P・PC接続可能・写真/ビデオを撮影・TFカードストレージをサポート・4.3インチLEDディスプレイ
質量(g)979 電源充電式バッテリー(1750mA) 倍率最大:1000 本体寸法(mm)260×110×145 光源LED×8 インターフェースUSB 2.0 充電時間2時間 ディスプレイ4.3インチ 解像度ビデオ:1280×720P、画像:1920×1080P フォーマット形式画像:JPG 動作時間2時間 OSサポート:Windows, Mac OS フレームレート30f/s ビデオフォーマットAVI
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー。高解像度7インチモニター付き。・簡単操作。・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製。・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載。・USB Type-Cで充電可能。・便利なリモコン付き。・日本語対応。・1年保証
用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも 付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書 型式DMS-7.0 質量(g)約950 倍率最大:1200x レンズ【光学寸法】1/2.8” 光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ 解像度1280×720 保証期間1年 視野角178° フォーマット形式【画像】JPG フォーカス【範囲】10~40mm 言語表示日本語含む12ヶ国語対応 サイズ(mm)240×208×89 伝送速度25fps ビデオフォーマットAVI ピクセル最大:1080FHD ストレージMicro SDカード32GB(MAX)
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

多機能LCDデジタル顕微鏡!。回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!。コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも。・簡単操作。・本体は樹脂製・小型で軽量!。・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式。・バッテリー内蔵・室外使用可能。・USB Type-Cで充電可能。・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)。・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも。・SDカード(32GB)内蔵。・日本語対応。・1年保証
付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書 型式DMS-4.3 質量(g)約500 電源(V)DC3.7 倍率最大:1000x レンズ【工学寸法】1/6.5 光源8LEDランプ 解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080 保証期間1年 フォーマット形式【画像】JPG/BMP フォーカス【範囲】10~40mm 言語表示日本語含む10ヶ国語対応 サイズ(mm)高さ134 各種認証CE/FCC/RoHS データ形式JPG/AVI ストレージMicro SDカード32GB(MAX)
1式
12,980 税込14,278
6日以内出荷

仕様ラックアンドピニオン式 XYZ軸駆動 質量(kg)(スタンド)約2.8 サイズ(mm)143×188×355 アズワン品番1-8684-48
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

場所を選ばずどこでも観察できる。 一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池) 倍率(倍)10~200/等倍 光源白色LED×8 寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む) 通信方式IEEE802.11 b/g/n 焦点距離(mm)100~8/500 充電時間(時間)約3 動作時間約2時間 ホワイトバランス自動 動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし) 露出モード自動 充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて) 通信距離(m)約5 動作温度範囲(℃)-10~50 使用周波数(GHz)2.412~2.4725 カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS) 充放電回数(回)約500(平均)
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

HDMI・USB・Wi-Fiの3通りの出力が選べ、理科室の環境に合わせて演示や観察ができます。
仕様対応鏡筒:内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント 付属品ソフトウェア(USBメモリ)、リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル(2m)、マウス、SDカード、他 寸法(mm)80×140×80 質量(g)500 電源ACアダプタ(付属) 対応OSWindows8以降、iOS7.0以降、Android4.4以降 有効画素数USB:約400万画素/HDMI・Wi-Fi:約200万画素 撮像素子CMOS 映像出力HDMI、USB、Wi-Fi
1個
115,000 税込126,500
8日以内出荷

場所を選ばずどこでも観察できる。 一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池) 倍率(倍)10~200/等倍 光源白色LED×8 寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む) 通信方式IEEE802.11 b/g/n 焦点距離(mm)100~8/500 充電時間(時間)約3 動作時間約2時間 ホワイトバランス自動 動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし) 露出モード自動 充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて) 通信距離(m)約5 動作温度範囲(℃)-10~50 使用周波数(GHz)2.412~2.4725 カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS) 充放電回数(回)約500(平均)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

光源に白色/UV/IR LEDを搭載したコンパクト顕微鏡です。 紫外線による蛍光画像や赤外線反射画像を得ることができ、工業部品の検査や基盤検査、化粧品色測定、繊維色測定などに使用できます。 専用ソフトウェアは静止画だけでなく動画にも対応し、二値化処理や測長・面積計算および物体色L*a*b計測機能を備えています。
付属品専用白色標準板 ソフトウェアCD 寸法(mm)69×47×75 質量(g)100 電源USB給電 倍率40~140× 対応OSWindows 7以降 光源白色/UV/IR LED光源(切替式) 視野40×:8×9.5mm 140×:2.4×3mm 画素数約200万画素 焦点距離5~20mm カメラ仕様撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:約200万画素 フレームレート:30fps
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
101,000 税込111,100
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明視野・暗視野両方の観察・記録ができる。ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡをベース機種にして作られたデジタル顕微鏡。有線タイプはHDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続できます。学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。カメラを顕微鏡本体に搭載。面倒な組立てもなく保管がしやすい。専用アプリ「NARIKA Connect」を使うと、端末から撮影・記録・計測ができます。アプリはiOS、Android、ChromeOS※、Windows※に対応
仕様【顕微鏡ベース機種】生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 付属品接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m) 出力カメラ:USB1.0/2.0、HDMI 対応OSWindows 総合倍率40×~600× 有効画素数約500万画素 機能【便利機能】電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き メモリーmicroSDカードスロット付 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)(防カビ加工済) 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×(防カビ加工済) 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子CMOS 絞りコンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

デジタル画像をPCに表示できます。
種別40~400× M-100FLD Corded アズワン品番3-6300-01
1個
特価
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗視野・明視野両方の観察・記録ができるデジタル生物顕微鏡。 投影用液晶モニタ付き。 付属の液晶モニタには撮影・記録・計測ができる専用アプリ「NaRiKa Connect」インストール済み。
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート 出力Wi-Fi、HDMI、USB 対応OSWindows8/10、Android、iOS 総合倍率40×~600× 有効画素数約400万画素 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレートメカニカルステージ 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40× 鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷