絞り込み
長さ(mm)
- 150
- 5(5)
- 10(7)
- 20(11)
- 30(7)
- 40(74)
- 50(325)
- 75(101)
- 100(115)
- 127(38)
- 200(24)
- 230(10)
- 300(46)
- 305(10)
- 1000(50)
- 1200(15)
- 2000(6)
- 3000(13)
- 5000(19)
- 10000(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
校正証明書
- 付き(9)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 永井ゲージ製作所(75)
- シム&ゲージ(18)
- SK(新潟精機)(9)
- エスコ(2)
- ASAHI GAUGE(1)
- TRUSCO(1)
- 双葉ゲージ製作所(FGW)(1)
- TSK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

スキマゲージ
(205件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
JIS相当品シクネスゲージ
双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から20日以内出荷JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
ステンレスシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1セット(10枚)ほか当日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷から翌々日出荷測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
JISシクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から20日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)形状A型硬度HV400以上JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
DIA 一般品すきまゲージリーフ
永井ゲージ製作所(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から6日以内出荷自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。用途すき間の測定
細幅(5巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥3,298~税込¥3,628~1セット当日出荷から9日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個ほか当日出荷から20日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.03~1.0硬度HV400以上リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥2,898税込¥3,1881セット(10枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.01~0.10の10枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
細幅(6巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)6
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
シム&ゲージ¥1,998~税込¥2,198~1セットほか当日出荷から8日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から9日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
シクネスゲージ
ASAHI GAUGE¥1,198~税込¥1,318~1セット(9枚)ほか当日出荷から5日以内出荷一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
シクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.01~0.10硬度HV400以上リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10
シクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から20日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.01~1.00硬度HV400以上リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
シクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から20日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.10~1.0硬度HV400以上リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
B型シクネスゲージ
シム&ゲージ¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷から11日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥2,498税込¥2,7481セット(10枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~0.40の10枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.03~3.0硬度HV400以上リーフ枚数13リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
シクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所¥8,698~税込¥9,568~1個ほか当日出荷から20日以内出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.03~0.40硬度HV400以上リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.08、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥13,980~税込¥15,378~1セット(13枚組)ほか15日以内出荷・防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。・精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。・複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途・隙間測定に材質●リーフ:炭素工具鋼厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
目盛付シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質リーフ:炭素工具鋼リーフ幅(mm)12.7長さ許容差(mm)±0.2
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981セット(12枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.04~3.00の12枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
150x0.05mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
エスコ¥1,540税込¥1,6941枚翌日出荷材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.05リーフ長さ(mm)150リーフ幅(mm)12.7入数1枚
DIA すきまゲージ150M
永井ゲージ製作所¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。用途すき間の測定トラスコ品番838-0549セット内容0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30mm材質炭素工具鋼長さ(mm)150形状【リーフ】A質量(g)48枚数9
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X150A型
永井ゲージ製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番838-0474長さ(mm)150形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.35質量(g)4.9
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X150A型
永井ゲージ製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番838-0473長さ(mm)150形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.30質量(g)4.2
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X150A型
永井ゲージ製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番838-0465長さ(mm)150形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.10質量(g)1.4
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.09X150B型
永井ゲージ製作所¥3,998税込¥4,3981個15日以内出荷トラスコ品番838-0493長さ(mm)150形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.09質量(g)1.215