カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フジツール
- モノタロウ(9)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- アイゼン(525)
- 永井ゲージ製作所(358)
- SK(新潟精機)(346)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(258)
- レニショー(226)
- エスコ(204)
- TC(94)
- シム&ゲージ(71)
- OSG(オーエスジー)(65)
- INSIZE(インサイズ)(40)
- プレシジョンブランド(35)
- 全晴(32)
- TRUSCO(29)
- TESA[測定用品](28)
- 理研測範(27)
- 測範社(JPG)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
特価

ラジアスゲージ272型
フジツール(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷から90日以内出荷工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。用途角溝型のR部測定
C面測定ゲージ
フジツール¥9,598~税込¥10,558~1セット当日出荷から90日以内出荷C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。用途面取り測定ゲージ材質ステンレス製(SUS430)精度(mm)±0.03
スクリューピッチゲージ(メトリック)
フジツール(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷から90日以内出荷一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)60
アクメスクリューピッチゲージ
フジツール¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から90日以内出荷台形ねじ(梯形ねじ)用ピッチゲージ。ステンレス製のリーフは全て片側にセットされており迅速な検査が可能です。材質ステンレス製(SUS430)厚さ(mm)0.8
スクリューピッチゲージ(ユニファイ)
フジツール(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット当日出荷から90日以内出荷一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)60
メジャーリングクリップ
フジツール¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷から90日以内出荷メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)直角度(mm)±0.015平行度(mm)±0.01
スクリューピッチゲージ(ウィットオス)
フジツール(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷から90日以内出荷一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)55
ラジアスゲージL300型セット
フジツール(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から90日以内出荷5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。用途R部
細幅プーリ用測定ゲージ
フジツール¥25,980~税込¥28,578~1組(3枚)ほか60日以内出荷から90日以内出荷Vプーリ溝とVベルトの測定に。細幅Vプーリの溝部検査とVベルト検査が簡単にできます材質ステンレス材RoHS指令(10物質対応)対応
角アクメゲージ29° 716
フジツール¥9,398税込¥10,3381個13日以内出荷このゲージは台形ねじ(梯形ねじ)を製作する際、ツール(バイト)刃形を測定するのに使用します。周囲に各山数に相当するピッチを備えています。仕様●精度:±0.2°(±10´)●内容(inch):1 1 1/3 1 1/2 1 3/4 2 2 1/23 4 5 6 7 8 9 10●材質:鋼板(SPCC)●コード番号:119-0170097アズワン品番67-4844-42
アングルゲージ(角度計)
フジツール¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から90日以内出荷角度検査用ゲージ。表示角度は余角の角度を表します。材質ゲージ鋼板(SPCC)内容1°/2°/3°/4°/5°/7°/8°/9°/10°/12°/14°/14.5°/15°/20°/25°/30°/35°/45°各1枚 計18枚リーフ枚数18枚精度(分)±10
ラジアスゲージ179型(大型用)
フジツール¥85,980~税込¥94,578~1セット4日以内出荷から90日以内出荷大きな工作物の凸凹部の検査に使用するゲージです。178シリーズ1.0~50mmRをさらに大きい、31.0~100mmRまでの測定向けに発売しました。用途円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)材質ステンレス製枚数10枚
ラジアスゲージ273型(大型用)
フジツール¥89,980~税込¥98,978~1セット22日以内出荷から90日以内出荷大きな工作物の隅または縁のRを測定することができます。用途角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等)材質ステンレス製枚数10枚