絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(9)
- 永井ゲージ製作所(356)
- レニショー(105)
- エスコ(94)
- TC(94)
- SK(新潟精機)(87)
- 第一測範(84)
- アイゼン(76)
- OSG(オーエスジー)(58)
- シム&ゲージ(53)
- INSIZE(インサイズ)(40)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(37)
- プレシジョンブランド(35)
- 全晴(32)
- TRUSCO(29)
- TESA[測定用品](28)
- 測範社(27)
- WATERS(20)
- 測範社(JPG)(20)
- 日本スプリュー(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

ピッチゲージ
シンワ測定(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
型取りゲージ
シンワ測定(20件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ材質針:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスゲージ A R1~7 34枚組
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。用途Rの測定に使用します。材質冷間圧延鋼質量(g)65測定範囲(mm)1.0~7.0精度(mm)±0.05寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
ボルト・ナットゲージ
シンワ測定(25件のレビュー)¥669税込¥7361枚当日出荷当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ付属品インチ・ミリ換算表付材質ABS樹脂寸法(mm)107×237×6測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスゲージ B R7.5~15 32枚組
シンワ測定¥2,998税込¥3,2981個当日出荷リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。用途Rの測定に使用します。材質冷間圧延鋼質量(g)115測定範囲(mm)7.5~15.0精度(mm)±0.05寸法R(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
テーパーゲージ ABS製 白
シンワ測定¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷から14日以内出荷隙間・内径の測定に便利です。測定物にキズを付けにくいABS樹脂製です。折ることで浅い隙間も測定できます。消えにくいレーザー刻印の目盛りです。つまみやすいピックアップ構造です。用途隙間測定・穴径測定。材質ABS樹脂測定範囲(mm)1~15精度(mm)±0.2製品質量(g)5本体サイズ(mm)150mm×18.3mm×5