絞り込み
ブランド
- テクロック
- モノタロウ(9)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- アイゼン(566)
- 永井ゲージ製作所(358)
- SK(新潟精機)(346)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(259)
- レニショー(226)
- エスコ(204)
- TC(94)
- シム&ゲージ(71)
- OSG(オーエスジー)(65)
- INSIZE(インサイズ)(40)
- フジツール(38)
- プレシジョンブランド(35)
- 全晴(32)
- TRUSCO(29)
- TESA[測定用品](28)
- 理研測範(27)
- 測範社(JPG)(20)
- ブランドをもっと見る

標準型シリンダーゲージ CCタイプ 50-150mm
テクロック¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷普及型シリンダゲージ(CDタイプ)。JISB7515A級に準拠。測定子。換ロッドの先端に超硬合金を使用。オプションの継ぎ足し外筒を使用することで、深穴測定が容易に行えます(ショートサイズは除く)。仕様●測定範囲(mm):50-150●ニギリ下長さ(mm):150●有効測定範囲(mm):1.6●広範囲精度(μm):2●隣接誤差(μm):1●繰返し精密度(μm):0.5●測定力(N):5以下●案内板支持力(N):10以下●換ロッド:5mmとび 11本●換ワッシャ:0.5・1・2・3mm 各1枚●継足:50mm×1アズワン品番65-3585-56
短脚シリンダゲージ 18-35mm
テクロック¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷普及型ショートサイズシリンダゲージ。JIS B 7515A級に準拠。測定子。換ロッドの先端に超硬合金を使用。【注意事項】ダイヤルゲージは付属しません。(別売り)仕様測定範囲(mm):18-35 ニギリ下長さ(mm):50 有効測定範囲(mm):12 広範囲精度(μm):2 隣接誤差(μm):1 繰返し精密度(μm):0.5 測定力(N):4以下 案内板支持力(N):6以下 換ロッド:2mmとび 9本 換ワッシャ:0.5・1mm 各1枚 継足:ーアズワン品番65-3585-67
小形偏心測定器
テクロック¥73,980税込¥81,3781個33日以内出荷各種の精密軸、丸物工作物、および精密歯車、ピニオン等の偏心量(振れ)を測定するのに適します。ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り換えられます。センタの移動も可能です。標準型(目量0.01mm)と精密型(目量0.001mm)の2タイプあります仕様目量(mm):0.01 測定範囲(mm):10 ゲージ指示誤差(μm):±15 測定力(N):1.4以下 対象ワーク寸法(直径):Φ60mmまで 対象ワーク寸法(幅):60mmまでアズワン品番65-3586-41