カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
- 40(1)
- 50(2)
- 75(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 1000(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(9)
- 永井ゲージ製作所(356)
- レニショー(105)
- エスコ(94)
- TC(94)
- SK(新潟精機)(87)
- 第一測範(84)
- アイゼン(76)
- OSG(オーエスジー)(58)
- シム&ゲージ(53)
- INSIZE(インサイズ)(40)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(37)
- プレシジョンブランド(35)
- 全晴(32)
- TESA[測定用品](28)
- 測範社(27)
- WATERS(20)
- 測範社(JPG)(20)
- 日本スプリュー(15)
- ブランドをもっと見る
特価

スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
管用テーパーゲージ厚さ用
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り長さ(mm)160材質/仕上S55C器差(mm)±0.04
スケイタ(芯出プレート)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(15枚)当日出荷各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。トラスコ品番109-0704セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)120幅(mm)20質量(g)250寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
テーパーゲージ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。用途溝・すき間などの測定。長さの測定。仕様焼入トラスコ品番229-7663長さ(mm)155材質/仕上SUS420J[[_2]]測定範囲テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛) 直尺0~130mm (1mm目盛)質量(g)40器差(mm)テーパーゲージ±0.05mm直尺±0.13
フィラーゲージ(ステンレス製)
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。用途すき間測定に。長さ(m)1精度(mm)±0.005リーフ幅(mm)12.7
テーパーゲージ
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷幅のテーパーを利用してすき間を測定します。焼き入れ品です。用途溝・すき間などの測定。仕様焼入材質/仕上SUS420J[[_2]]器差(mm)±0.05
シムボックステープ(ステンレス製)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。用途すき間調整などに材質ステンレス(SUS304)テープ長さ(m)1
ドリルポイントゲージ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷直径Φ3~Φ45までドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。仕様ドリルポイント用トラスコ品番229-6012材質メインスケール回転子:SUS420J2、ベース:SS400質量(g)160角度の測定範囲(°)118
面取測定ゲージ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途施盤・単能盤・ターレット盤作業での加工物の外周面取測定。フライス盤・ボール盤作業での立方体の各面取り、孔面取の測定。仕様面取用トラスコ品番229-5946材質SUS420J2測定範囲0.5~15質量(g)20枚数1器差(mm)±0.25最小読取値0.5mm
ドリル刃先ゲージ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途ドリル刃先研磨後の測定。仕様ドリル刃先角度用トラスコ品番229-6004材質SUS420J2質量(g)11角度の測定範囲(°)60、70、90、118、125、135、150、160
ねじ用リングゲージ 通り
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7255材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8735-81ゲージリングゲージ 通り
ピンゲージ
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
ねじ用リングゲージ 止まり
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7265材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8736-14ゲージリングゲージ 止まり
アクメスクリューピッチゲージ
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から翌々日出荷アクメ式台形ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。ステンレス製寸法(mm)121×38材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)精度(mm)2~7mm(12山~3 1/2)±0.03mm8~16mm(3山~1 1/3)±0.04mm20mm(1山)±0.05
管用テーパーゲージセット
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981本当日出荷幅のテーパーを利用して管の内径・穴径の測定用として使用します。枚数は4枚です。仕様焼入トラスコ品番229-5717長さ(mm)144材質/仕上SUS420J[[_2]]測定範囲1.0~29.0mm 0.05目盛質量(g)80器差±0.05mm
ラジアスゲージL型
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット(14枚)ほか当日出荷から翌々日出荷工作物、成形品、金型、刃物などのRの検査に使用します。用途工作物の凹凸、角隅または縁のR部の測定材質/仕上硬質ステンレス精度±0.03
センターゲージ焼入研磨
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。材質/仕上SK3 A級焼入れ研磨質量(g)46目盛目盛なし精度±3
アングルゲージ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷角度検査用に使用するゲージです。トラスコ品番229-6276材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)質量(g)155枚数18角度(°)1~45精度±10′