絞り込み
長さ(mm)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 1000(2)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • アイゼン(566)
  • 永井ゲージ製作所(358)
  • SK(新潟精機)(346)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(259)
  • レニショー(226)
  • エスコ(205)
  • TC(94)
  • シム&ゲージ(71)
  • OSG(オーエスジー)(65)
  • INSIZE(インサイズ)(40)
  • フジツール(38)
  • プレシジョンブランド(35)
  • 全晴(32)
  • TESA[測定用品](28)
  • 理研測範(27)
  • 測範社(JPG)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • スキマゲージ12.7幅 TRUSCO

    スキマゲージ12.7幅

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
    用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
  • フィラゲージ シクネステープ TRUSCO

    フィラゲージ シクネステープ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
    用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
  • 管用テーパーゲージ厚さ用 TRUSCO

    管用テーパーゲージ厚さ用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
    長さ(mm)160材質/仕上S55C器差(mm)±0.04
  • スケイタ(芯出プレート) TRUSCO

    スケイタ(芯出プレート)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(15枚)
    当日出荷
    各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
    トラスコ品番109-0704セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)120幅(mm)20質量(g)250寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
  • ラジアスゲージ TRUSCO

    ラジアスゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
    用途外径丸み、溝の丸み用。仕様凹凸(オス・メス)独立型材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
  • 管用テーパーゲージ TRUSCO

    管用テーパーゲージ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    穴径または、すき間を測定するものです。
    用途溝・すき間・穴径などの測定に。材質アルマイト器差(mm)±0.05
  • テーパーゲージ TRUSCO

    テーパーゲージ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。
    用途溝・すき間などの測定。長さの測定。仕様焼入トラスコ品番229-7663長さ(mm)155材質/仕上SUS420J[[_2]]測定範囲テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛) 直尺0~130mm (1mm目盛)質量(g)40器差(mm)テーパーゲージ±0.05mm直尺±0.13
  • ラジアスゲージ TRUSCO

    ラジアスゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
    用途角溝の丸み用。材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
  • プラグゲージ TRUSCO

    プラグゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)等級6Hゲージプラグゲージ
  • リングゲージ TRUSCO

    リングゲージ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
  • フィラーゲージ(ステンレス製) TRUSCO

    フィラーゲージ(ステンレス製)

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
    用途すき間測定に。長さ(m)1精度(mm)±0.005リーフ幅(mm)12.7
  • テーパーゲージ TRUSCO

    テーパーゲージ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    幅のテーパーを利用してすき間を測定します。焼き入れ品です。
    用途溝・すき間などの測定。仕様焼入材質/仕上SUS420J[[_2]]器差(mm)±0.05
  • シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCO

    シムボックステープ(ステンレス製)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
    用途すき間調整などに材質ステンレス(SUS304)テープ長さ(m)1
  • C面測定ゲージ TRUSCO

    C面測定ゲージ

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    C面測定が簡単に迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
    材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
  • ドリルポイントゲージ TRUSCO

    ドリルポイントゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    直径Φ3~Φ45までドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
    仕様ドリルポイント用トラスコ品番229-6012材質メインスケール回転子:SUS420J2、ベース:SS400質量(g)160角度の測定範囲(°)118
  • センターゲージ TRUSCO

    センターゲージ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
    用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。材質/仕上SPCC 鋼製質量(g)12精度±10°
  • ピッチゲージ TRUSCO

    ピッチゲージ

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
    用途ねじピッチ用材質冷間圧延鋼寸法(mm)70×15
  • 面取測定ゲージ TRUSCO

    面取測定ゲージ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途施盤・単能盤・ターレット盤作業での加工物の外周面取測定。フライス盤・ボール盤作業での立方体の各面取り、孔面取の測定。仕様面取用トラスコ品番229-5946材質SUS420J2測定範囲0.5~15質量(g)20枚数1器差(mm)±0.25最小読取値0.5mm
  • ドリル刃先ゲージ TRUSCO

    ドリル刃先ゲージ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途ドリル刃先研磨後の測定。仕様ドリル刃先角度用トラスコ品番229-6004材質SUS420J2質量(g)11角度の測定範囲(°)60、70、90、118、125、135、150、160
  • ねじ用リングゲージ 通り TRUSCO

    ねじ用リングゲージ 通り

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7255材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8735-81ゲージリングゲージ 通り
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
    用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
  • 栓ゲージ TRUSCO

    栓ゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    穴の内径寸法を検査するゲージです。 穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定面とをもつゲージです。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)ゲージ栓ゲージ
  • ねじ用リングゲージ 止まり TRUSCO

    ねじ用リングゲージ 止まり

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7265材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8736-14ゲージリングゲージ 止まり
  • アクメスクリューピッチゲージ TRUSCO

    アクメスクリューピッチゲージ

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    アクメ式台形ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。ステンレス製
    寸法(mm)121×38材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)精度(mm)2~7mm(12山~3 1/2)±0.03mm8~16mm(3山~1 1/3)±0.04mm20mm(1山)±0.05
  • 管用テーパーゲージセット TRUSCO

    管用テーパーゲージセット

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    幅のテーパーを利用して管の内径・穴径の測定用として使用します。枚数は4枚です。
    仕様焼入トラスコ品番229-5717長さ(mm)144材質/仕上SUS420J[[_2]]測定範囲1.0~29.0mm 0.05目盛質量(g)80器差±0.05mm
  • ラジアスゲージL型 TRUSCO

    ラジアスゲージL型

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット(14枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    工作物、成形品、金型、刃物などのRの検査に使用します。
    用途工作物の凹凸、角隅または縁のR部の測定材質/仕上硬質ステンレス精度±0.03
  • センターゲージ焼入研磨 TRUSCO

    センターゲージ焼入研磨

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
    用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。材質/仕上SK3 A級焼入れ研磨質量(g)46目盛目盛なし精度±3
  • アングルゲージ TRUSCO

    アングルゲージ

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    角度検査用に使用するゲージです。
    トラスコ品番229-6276材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)質量(g)155枚数18角度(°)1~45精度±10′

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ゲージ