絞り込み
長さ(mm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 40(17)
  • 50(202)
  • 70(1)
  • 75(5)
  • 100(8)
  • 150(7)
  • 230(1)
  • 300(1)
  • 1000(3)
  • 3000(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(201)
  • 永井ゲージ製作所(101)
  • アイゼン(59)
  • TC(56)
  • OSG(オーエスジー)(41)
  • シム&ゲージ(30)
  • TRUSCO(29)
  • フジツール(26)
  • 第一測範(24)
  • レニショー(23)
  • プレシジョンブランド(20)
  • シンワ測定(18)
  • 測範社(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
  • 測範社(JPG)(12)
  • INSIZE(インサイズ)(11)
  • WATERS(8)
  • KTC(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(277)
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(9枚組)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
  • ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーゲージ SK(新潟精機)

    テーパーゲージ

    SK(新潟精機)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ミゾ・隙間・穴径等の測定種別テーパーゲージ硬度HV480目量(mm)0.1器差(mm)±0.05板厚(mm)1.2テーパー7°9′10″
  • テーパーゲージ SK(新潟精機)

    テーパーゲージ

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
    種別テーパーゲージ材質SC材幅(mm)11全長(mm)160精度(mm)±0.04最小読取値(mm)0.05仕上硬質クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーゲージ SK(新潟精機)

    テーパーゲージ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
    用途溝・すき間などの測定。
  • ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1セット(9枚)
    当日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット&ボルトゲージ 快段目盛付 SK(新潟精機)

    ナット&ボルトゲージ 快段目盛付

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
    用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 限界栓ゲージH7 SK(新潟精機)

    限界栓ゲージH7

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
    用途穴径の検査材質合金工具鋼等級H7硬度HV660~780RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピッチゲージ SK(新潟精機)

    ピッチゲージ

    SK(新潟精機)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
  • 面取り測定ゲージ SK(新潟精機)

    面取り測定ゲージ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    加工物の面の大きさの測定
    種別面取り測定ゲージ材質SUS420J2寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)測定範囲0~15C最小読取値(mm)0.5短枝(mm)15長枝(mm)30
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 型取りゲージ SK(新潟精機)

    型取りゲージ

    SK(新潟精機)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状の移し取りが簡単にできます。
    用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)
    519税込571
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質SK85(炭素工具鋼)硬度HV350以上リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーゲージ 直尺付 SK(新潟精機)

    テーパーゲージ 直尺付

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
    用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージセット AA SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージセット AA

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1セット(51本)ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    ・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    1,898税込2,088
    1セット(10枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.01~0.10の10枚組です。 長さ違いもあります。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • SK リングゲージ SK(新潟精機)

    SK リングゲージ

    SK(新潟精機)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC製型取りゲージ ロックタイプ SK(新潟精機)

    PC製型取りゲージ ロックタイプ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状の移し取りが簡単にできます。 移し取った形を保持できるロックレバー付です。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
    用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石)本体質量(g)220有効長(mm)127アズワン品番64-7726-98マグネット2個表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20
  • テーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機)

    テーパーゲージ 快段目盛 直尺付

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1測定範囲(mm)1-15最小表示/目量(mm)0.1角度(°)7・9・10器差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼リングゲージ SK(新潟精機)

    鋼リングゲージ

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
    仕様ローレット有り材質合金工具鋼硬度HV653~772工程処理サブゼロ処理・安定化処理済RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ SK(新潟精機)

    円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・44器差(mm)±0.05
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    2,498税込2,748
    1セット(9枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 必要最低限のセットです。 長さ違いもあります。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直角測定用テーパーゲージ SK(新潟精機)

    直角測定用テーパーゲージ

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。 糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。
    用途ミゾ、隙間等の測定に測定範囲(mm)1-15最小表示/目量(mm)0.1角度(°)7・9・10器差(mm)±0.05
  • プラスチックケース(鋼用) SK(新潟精機)

    プラスチックケース(鋼用)

    SK(新潟精機)
    53税込58
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC製型取りゲージ SK(新潟精機)

    PC製型取りゲージ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    形状の移し取りが簡単にできます。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
    用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石本体質量(g)810有効長(mm)505寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×535×20アズワン品番64-4374-12マグネット有/8個表面磁束密度(mT)100
  • セラミックブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)

    セラミックブロックゲージ 0級相当

    SK(新潟精機)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品係数(9.5±1)×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS フィラゲージ SK(新潟精機)

    SUS フィラゲージ

    SK(新潟精機)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 錆びにくいステンレス製です。 組み立て調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にリーフ長さ(mm)1000ケース寸法(mm)77×77×22リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ゲージ