絞り込み
ブランド
長さ(mm)
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ゲージ

4,201件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法6~6.999) アイゼンマスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法6~6.999)アイゼン
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50許容差(μm)±0.5硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法3~3.999) アイゼンマスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法3~3.999)アイゼン(1件のレビュー)
629税込692特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法6~6.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法6~6.999)アイゼン
11,980税込13,178
1本ほか
12日以内出荷から19日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
マスターリング 第一測範マスターリング第一測範
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
マスタゲージは比較測定器の寸法設定等の寸法基準として用いられるゲージです
真円度・円筒度(μm)0.6
栓ゲージ検査用 第一測範栓ゲージ検査用第一測範
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
加工された穴の直径が規定された最大(もしくは最小)実体寸法に対してどうかを検査するために使用します
ユニファイネジプラグゲージ 第一測範ユニファイネジプラグゲージ第一測範
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
規格JIS規格ねじ山角度(°)60
Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNF) WATERSWaters ユニファイねじ用リングゲージ(UNF)WATERS
26,980税込29,678
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
ねじの種類UNF適合規格ANSI B1.2
Waters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC) WATERSWaters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)WATERS
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNC
0.45-1.5mm ジェットゲージ エスコ0.45-1.5mm ジェットゲージエスコ(1件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
材質ピン:スチール、ホルダー:プラスチック質量(g)21アズワン品番64-7913-03フレーム(mm)69
0.15mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製) エスコ0.15mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼 SUS304H寸法(mm)0.15リーフ長さ(mm)1ケース寸法(mm)77×77×22アズワン品番64-7913-04リーフ幅(mm)12.7
0.3- 6mm テーパーゲージ エスコ0.3- 6mm テーパーゲージエスコ
4,600税込5,060
1個
欠品中
仕様テーパー角度:2°51'45"材質機械構造用炭素鋼全長(mm)160測定範囲(mm)0.3~6最小目盛(mm)0.05
150x0.10mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ150x0.10mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.1リーフ長さ(mm)150アズワン品番64-2258-81リーフ幅(mm)12.7入数1枚
150x0.08mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ150x0.08mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.08リーフ長さ(mm)150アズワン品番64-2258-80リーフ幅(mm)12.7入数1枚
150x0.07mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ150x0.07mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.07リーフ長さ(mm)150アズワン品番64-2258-79リーフ幅(mm)12.7入数1枚
100x0.04mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ100x0.04mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.04リーフ長さ(mm)100アズワン品番64-2258-67リーフ幅(mm)12.7入数1枚
0.406x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚) エスコ0.406x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)エスコ
3,210税込3,531
1パック(10枚)
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮寸法(mm)0.406リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-58リーフ幅(mm)12.7入数10枚
0.038x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚) エスコ0.038x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)エスコ
4,740税込5,214
1パック(10枚)
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮寸法(mm)0.038リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-45リーフ幅(mm)12.7入数10枚
0.305x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ0.305x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)エスコ
3,850税込4,235
1パック(10枚)
翌日出荷
ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス寸法(mm)0.305リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-39リーフ幅(mm)12.7入数10枚
4.5-5.0mm ピンバイス エスコ4.5-5.0mm ピンバイスエスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)4.5~5.0
4.0-4.5mm ピンバイス エスコ4.0-4.5mm ピンバイスエスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)4.0~4.5
2.0-2.5mm ピンバイス エスコ2.0-2.5mm ピンバイスエスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)2.0~2.5
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティング
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング精度2適合規格従来JIS
管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(R)用プラグTPG P
摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
適合メートル(M) 摩耗点検用(2級)種別リング:GPW精度2
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS精度2表面処理TiNコーティング
ねじ用リングゲージ 通り TRUSCOねじ用リングゲージ 通りTRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7255材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8735-81ゲージリングゲージ 通り
ネジ深さプラグゲージ(SPD) アイゼンネジ深さプラグゲージ(SPD)アイゼン
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。 ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。 軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。 検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
ゲージGPⅡ/6HGPRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)溶接ゲージINSIZE(インサイズ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
溶接加工に便利
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5
テーパゲージセット INSIZE(インサイズ)テーパゲージセットINSIZE(インサイズ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
用途溝の幅、穴径等の測定材質ステンレス測定範囲(mm)1~29目量(mm)0.05器差(mm)±0.05
センターゲージ ウィットオス 55° INSIZE(インサイズ)センターゲージ ウィットオス 55°INSIZE(インサイズ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレス測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inchタイプウィットウォース55°器差±30°角度α(°)55
アングルゲージ INSIZE(インサイズ)アングルゲージINSIZE(インサイズ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。
用途角度検査用セット内容1°、2°、3°、4°、5°、6°、7°、8°、9°、10°、12°、14°、16°、18°、20°、25°、30°、35°、40°、45°材質ステンレス測定範囲1~45°枚数20枚器差±30°
シックネスゲージ TONE(トネ/旧:前田金属工業)シックネスゲージTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
隙間に挿入することによって、寸法を測定する工具です。
枚数11適合サイズ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3、0.5、1.0
アングルゲージ 22枚組 SK(新潟精機)アングルゲージ 22枚組SK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1~45°の範囲で22枚から成り、左右に11枚ずつ収納されています。表示角度は余角を表しています。
用途角度検査用ゲージとして。セット内容1-9(1トビ):9枚・10-20(2トビ):6枚・25-45(5トビ):5枚・14.5、15:2枚組数22枚器差±20
電極隙間ゲージセット B SK(新潟精機)電極隙間ゲージセット BSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1セット(6枚)
翌々日出荷
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 電極隙間ゲージの6本セットで、15-20mmの測定ができます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチゲージ SK(新潟精機)ピッチゲージSK(新潟精機)
5,498税込6,048
1セット(26枚)ほか
当日出荷
おねじピッチに沿わせるだけで、ねじピッチが簡単に確認できます。 リーフにピッチ数が記してあります。
用途一般ねじのピッチ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスゲージセット SK(新潟精機)ラジアスゲージセットSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1セット(26枚)
当日出荷
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に寸法(mm)0.5-13.0精度(mm)±0.1
スライドドリルポイントゲージ SK(新潟精機)スライドドリルポイントゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。 スライダ尺の上下動によりΦ3~40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。 反射しにくいシルバー仕上げです。
用途ドリルの刃先角度の保守管理に設定角度(°)118ドリル径(Φmm)3-40器差±1.5°
6- 7mm (ピンゲージ用)ピンバイス エスコ6- 7mm (ピンゲージ用)ピンバイスエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SJ-6
1- 9mm テーパーゲージ(スライド式) エスコ1- 9mm テーパーゲージ(スライド式)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SG-309

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ゲージ