絞り込み
ブランド
長さ(mm)
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: ゲージ

4,201件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60°-150°ドリルポイントゲージ エスコ60°-150°ドリルポイントゲージエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
角度の測定範囲(°)60~150エスコ品番EA725SD-18
0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製) エスコ0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RH-0.5
0.05mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ0.05mm/12.7mmx1m フィラゲージエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RG-5
0.04mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ0.04mm/12.7mmx1m フィラゲージエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RG-4
0.03mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ0.03mm/12.7mmx1m フィラゲージエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RG-3
100mm/25枚組 シクネスゲージ エスコ100mm/25枚組 シクネスゲージエスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RF-9
0.25x300mm シクネスゲージ エスコ0.25x300mm シクネスゲージエスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
厚さ(mm)0.25長さ(mm)300エスコ品番EA725RE-9
0.15x300mm シクネスゲージ エスコ0.15x300mm シクネスゲージエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
厚さ(mm)0.15長さ(mm)300エスコ品番EA725RE-7
0.08x300mm シクネスゲージ エスコ0.08x300mm シクネスゲージエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
厚さ(mm)0.08長さ(mm)300エスコ品番EA725RE-5
0.40x300mm シクネスゲージ エスコ0.40x300mm シクネスゲージエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
厚さ(mm)0.40長さ(mm)300エスコ品番EA725RE-12
0.03x300mm シクネスゲージ エスコ0.03x300mm シクネスゲージエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
厚さ(mm)0.03長さ(mm)300エスコ品番EA725RE-1
75mm/25枚組 シクネスゲージ エスコ75mm/25枚組 シクネスゲージエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RD-3
75mm/25枚組 シクネスゲージ エスコ75mm/25枚組 シクネスゲージエスコ
7,730税込8,503
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RC-2
管用テーパネジプラグゲージ PT 測範社管用テーパネジプラグゲージ PT測範社
23,980税込26,378
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
ねじ用限界リングゲージ OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
テストバー 新潟理研測範(RSK)テストバー新潟理研測範(RSK)
42,980税込47,278
1本ほか
8日以内出荷から32日以内出荷
偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。
用途偏心検査器専用のテストバー
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
芯出しバー シャンクΦ4・Φ10 スチール製 フジツール芯出しバー シャンクΦ4・Φ10 スチール製フジツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番838-0969
Vプーリー溝測定ゲージ D型 2枚組 フジツールVプーリー溝測定ゲージ D型 2枚組フジツール
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
トラスコ品番838-0974
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PG マイナス バラSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
●呼び寸法に対しマイナス1~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5硬さ(Hv)650以上RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージ PG プラス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PG プラス バラSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5硬さ(Hv)650以上RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
SK センターゲージ 55I SK(新潟精機)SK センターゲージ 55ISK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
設定角度(°)55トラスコ品番817-7545RoHS指令(10物質対応)対応
ゲージ管用テーパねじ用セット OSG(オーエスジー)ゲージ管用テーパねじ用セットOSG(オーエスジー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整長さ(m)1.2幅(mm)180材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整幅(mm)100材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.05 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.05シム&ゲージ
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.025 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.025シム&ゲージ
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.05 シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.05シム&ゲージ
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージハンドル アイゼンピンゲージハンドルアイゼン
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージバラ(0級/L=40MM) アイゼンマスターピンゲージバラ(0級/L=40MM)アイゼン
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 0.999mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法1~1.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法1~1.999)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=30)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
12日以内出荷から18日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
5,698税込6,268
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=40) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=40)アイゼン
5,698税込6,268
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
タップ 下穴用 チェックピン(CPR) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPR)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
DIA ピストンストックフィラーゲージ0.09X3m 永井ゲージ製作所DIA ピストンストックフィラーゲージ0.09X3m永井ゲージ製作所
5,298税込5,828
1個
15日以内出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整厚さ(mm)0.09トラスコ品番838-0745材質炭素工具鋼質量(g)26.918寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
DIA ピストンストックフィラーゲージ0.08X3m 永井ゲージ製作所DIA ピストンストックフィラーゲージ0.08X3m永井ゲージ製作所
5,298税込5,828
1個
15日以内出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整厚さ(mm)0.08トラスコ品番838-0743材質炭素工具鋼質量(g)23.927寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
DIA ピストンストックフィラーゲージ0.05X5m 永井ゲージ製作所DIA ピストンストックフィラーゲージ0.05X5m永井ゲージ製作所
8,398税込9,238
1個
当日出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整厚さ(mm)0.05トラスコ品番838-0738材質炭素工具鋼質量(g)24.924寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
DIA ステンレス製ピストンストックフィラーゲージ0.005X3m 永井ゲージ製作所DIA ステンレス製ピストンストックフィラーゲージ0.005X3m永井ゲージ製作所
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整厚さ(mm)0.005トラスコ品番838-0864材質ステンレス(SUS304H)質量(g)1.496寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ゲージ