絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • タジマツール(TJMデザイン)(151)
  • ムラテックKDS(26)
  • テクノ販売(23)
  • Y'sGOD(19)
  • STS(15)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • マキタ(9)
  • マイト工業株式会社(9)
  • VOICE(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • マイゾックス(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • HUT(6)
  • エスコ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • アックスブレーン(4)
  • シンワ測定(3)
  • SK(新潟精機)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照射ラインから絞り込む
グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザーレーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)屋外OK収納ケース付
仕様回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)2.43、970(電池含む)サイズ三脚取付部:5/8 インチ質量(g)970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)本体寸法(mm)123×115×193精度水平・垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:別売LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有:IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告傾斜:有(補正範囲外時ブザー音)、有:電池残量表示LED関連資料(3.16MB)パルス幅(μs)50
グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
139,800税込153,780
1セット(2点)
3日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザーレーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)屋外OK収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1、レーザー受光器(LBP-PRG)×1、レーザー三脚(LBP-EL2)×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)4.03(1.63)、970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、本体寸法(mm)123×115×193精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器: 付属LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告有 電池残量表示LED関連資料(3.16MB)パルス幅(μs)50
グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)垂直:たちライン水平:よこライン両縦:4方向たちライン(90°)鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント屋外OK収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 別売LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ:W237×D237×H280mm 質量:2.34kg、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LEDセット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1質量(g)880(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式本体サイズ(mm)123×115×174到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)関連資料(2.12MB)取扱説明書(2.79MB)パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
レーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レーザーポイントライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
明るい場所でも視認性抜群レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)電池長持ち、レーザー全照射約10時間照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能受光器付で屋外や明るい場所でもレーザー光をキャッチ地墨が隠れない防塵防水IP54相当垂直:たちライン水平:よこライン両縦:4方向たちライン(90°)鉛直:地墨クロスライン,鉛直クロスライン
セット内容(各1個)本体・台座・ACアダプター・充電式リチウムイオンバッテリー・受光器・受光器用アダプター・ハードケース質量(kg)2.4電源3.7V 5200mAh バッテリー本体寸法(mm)330×140×290(ハンドル高さ含まず)充電時間約5時間ねじ穴1/4インチレーザー安全基準クラス2(IEC/EN60825 1/2014), <1mW環境温度範囲(℃)-10℃~+50℃保管温度範囲(℃)-20℃~+70℃作業範囲(m)25標準作業時間約10時間(全ラインの照射時)関連資料(1.45MB)ポート充電:Type-C取扱説明書(3.63MB)制動時間(秒)約3

レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器本体