絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(252)
- たくみ(113)
- シンワ測定(84)
- ムラテックKDS(43)
- Y'sGOD(35)
- テクノ販売(33)
- マイゾックス(25)
- STS(25)
- SK11(23)
- TRUSCO(19)
- JBSO(18)
- マイト工業株式会社(18)
- BOSCH(ボッシュ)(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- 墨運堂(14)
- エスコ(13)
- マキタ(11)
- VOICE(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- ブランドをもっと見る

グリーンレーザーポイントライナー
JEFCOM(ジェフコム)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー。レーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)。垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。屋外OK。収納ケース付仕様回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)2.43、970(電池含む)サイズ三脚取付部:5/8 インチ質量(g)970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)本体寸法(mm)123×115×193精度水平・垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:別売LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有:IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告傾斜:有(補正範囲外時ブザー音)、有:電池残量表示LEDパルス幅(μs)50
グリーンレーザーポイントライナーセット
JEFCOM(ジェフコム)¥139,800税込¥153,7801セット(2点)3日以内出荷レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー。レーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)。垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。屋外OK。収納ケース付仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1、レーザー受光器(LBP-PRG)×1、レーザー三脚(LBP-EL2)×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)4.03(1.63)、970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、本体寸法(mm)123×115×193精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器: 付属LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告有 電池残量表示LEDパルス幅(μs)50
グリーンレーザーポイントライナー
JEFCOM(ジェフコム)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント。屋外OK。収納ケース付仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 別売LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ:W237×D237×H280mm 質量:2.34kg、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LEDセット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1質量(g)880(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式本体サイズ(mm)123×115×174到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
レーザーポイントライナー
JEFCOM(ジェフコム)¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷明るい場所でも視認性抜群。レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。電池長持ち、レーザー全照射約10時間。照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。受光器付で屋外や明るい場所でもレーザー光をキャッチ。地墨が隠れない。防塵防水IP54相当。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:地墨クロスライン,鉛直クロスラインセット内容(各1個)本体・台座・ACアダプター・充電式リチウムイオンバッテリー・受光器・受光器用アダプター・ハードケース質量(kg)2.4電源3.7V 5200mAh バッテリー本体寸法(mm)330×140×290(ハンドル高さ含まず)充電時間約5時間ねじ穴1/4インチレーザー安全基準クラス2(IEC/EN60825 1/2014), <1mW環境温度範囲(℃)-10℃~+50℃保管温度範囲(℃)-20℃~+70℃作業範囲(m)25標準作業時間約10時間(全ラインの照射時)ポート充電:Type-C制動時間(秒)約3
グリーンレーザーキャッチャー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ。 最大半径約30mの受光距離。 高輝度LEDでレーザーのズレが簡単に認識可能。 スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付。 表示:高輝度LEDおよびブザー音適合機種LBP-4GR寸法(mm)150×50×26質量(g)135(電池込)使用温度範囲(℃)-10~+45(結露なきこと)電源S-006P(6F22)型積層9V乾電池×1連続使用時間(時間)約30(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能防沫、防塵型(IP54相当)オートパワーオフ最後に操作または受光後約10分でパワーオフ警告電池残量警告:電源パイロットランプ点滅検出精度15m以内±0.5mm、30m未満±1.0mm検出距離(m)約1~最大約30(ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる)