絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 4.5(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
長さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(1)
  • TC(94)
  • TRUSCO(2)
  • アイゼン(60)
  • ケンプ(1)
  • プレシジョンブランド(11)
  • 大菱計器製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
4.5(1)
M4(1)
M5(1)
M6(1)
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジピンゲージ SK(新潟精機)

    ネジピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
    用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。仕様測定部とねじ部の振れ(mm):0.01以下トラスコ品番235-2775材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)測定部:6全長(mm)11呼び寸法M5×P0.8呼び寸法(mm)M5×0.8精度(mm)測定部:±0.005以下直径(mm)測定部:7
  • ネジピンゲージ SK(新潟精機)

    ネジピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
    用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。トラスコ品番237-8884材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)測定部:8寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下全長(mm)14直径(Φmm)測定部:8呼び寸法M6xP1.0呼び寸法(mm)M6×1.0精度(mm)測定部:±0.005以下
  • ネジピンゲージ SK(新潟精機)

    ネジピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
    用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。トラスコ品番237-8285材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)11呼び寸法(mm)M4×0.7
  • セラミックピンゲージセット SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージセット

    SK(新潟精機)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    29日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。合格証付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミック径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
  • 超硬ピンゲージ(シャンク付き) SK(新潟精機)

    超硬ピンゲージ(シャンク付き)

    SK(新潟精機)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    9日以内出荷
    耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍長持ちします。熱膨張係数が小さい為、温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません
    用途精度穴の通、止検査に。付属品持ちやすいシャンク付きトラスコ品番859-0892材質ゲージ部:超硬合金全長(mm)71呼び寸法(mm)4.5ゲージ長さ(mm)30ゲージ径(Φmm)4.5
  • 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージセット

    SK(新潟精機)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    翌々日出荷
    サブゼロ処理済です。合格証付です。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上径精度(μm)±1.5箱寸法(mm)325×H71×D265RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
  • 鋼ピンゲージリフィルセット SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージリフィルセット

    SK(新潟精機)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。セット品ケースが不要な方に最適です。内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。合格証付です。
    用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に材質(本体)鋼径精度(μm)±0.8区分(mm)0.001トビRoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
  • 超硬ピンゲージ SK(新潟精機)

    超硬ピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    13日以内出荷
    仕様ゲージ長30mm、プラスチック製のシャンク付き。トラスコ品番859-0894セット内容持ちやすいシャンク付き材質ゲージ部:超硬合金全長71mm質量(g)20ゲージ径(Φmm)4.50mm

『ピンゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ピンゲージ本体