絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- azbil(旧:山武)(73)
- CHINO(チノー)(126)
- HIOKI(日置電機)(11)
- RS PRO(340)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- testo(テストー)(59)
- TGK(東京硝子器械)(24)
- アズワン(12)
- エスコ(29)
- スリーハイ(9)
- マザーツール(9)
- ヤガミ(214)
- ライン精機(9)
- 三商(16)
- 佐藤計量器製作所(49)
- 安立計器(14)
- 山里産業(ヤマリ)(25)
- 林電工(23)
- 熱研(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ
testo(テストー)¥23,980税込¥26,3781本翌日出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付きフレキシブルプローブ。トラスコ品番819-3641寸法(mm)300×1.5Φ使用温度範囲(℃)-40~800ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)2
K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ
testo(テストー)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス仕様の防水タイプ。トラスコ品番819-3649寸法(mm)125×4Φ使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.5精度(℃)±2.5応答時間(秒)7先端径(Φmm)3.2
K熱電対表面用温度プローブ
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。 バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。 短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。トラスコ品番838-1946長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115色グレー直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12質量(g)126測定範囲(℃)-60~300ケーブル長(m)1.17精度Class 2ケーブル固定:可能応答速度3秒インターフェイスプラグ熱電対
K熱電対素線温度センサ 80cm
testo(テストー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 ファイバーグラス被覆の素線タイプ熱電対。トラスコ品番819-3642使用温度範囲(℃)-40~400精度(℃)±2.5
K熱電対針金タイプ Φ3mmx1m
testo(テストー)¥11,980税込¥13,1781本22日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 高温まで測定できるシースタイププローブ。トラスコ品番819-3656使用温度範囲(℃)-40~1000精度(℃)±1.5
K熱電対針金タイプ
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ0.25mmの極細プローブ。トラスコ品番819-3640寸法(mm)500×0.25Φ使用温度範囲(℃)-40~600ケーブル長(m)2精度(℃)±1.5応答時間(秒)1
K熱電対高速応答防水型浸漬/芯温プローブ
testo(テストー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付き心温プローブ。トラスコ品番819-3651使用温度範囲(℃)-40~250ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)3
K熱電対高速応答温度プローブ
testo(テストー)¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ1.4mmの高速応答プローブ。トラスコ品番819-3675使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)1
K熱電対気体用温度プローブ
testo(テストー)¥16,980税込¥18,6781本22日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。トラスコ品番819-3647使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)25
K熱電対マグネット式表面温度プローブ
testo(テストー)¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 10Nのマグネット式表面温度プローブ。トラスコ品番819-3654寸法(mm)150×1.4Φ使用温度範囲(℃)-40~170ケーブル長(m)1.5精度(℃)±2.5応答時間(秒)150先端径(Φmm)1
K熱電対パドル型表面温度プローブ
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781本16日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 伸縮ロッドのフラッタヘッド型表面プローブ。仕様伸縮ロッド:680mmトラスコ品番819-3639寸法(mm)75×21Φ使用温度範囲(℃)0~300精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ
testo(テストー)¥31,980税込¥35,1781本16日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 平型のパドルタイプ。トラスコ品番819-3652寸法(mm)(パドル)7×40使用温度範囲(℃)-40~130ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ
testo(テストー)¥10,980税込¥12,0781本16日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 配管温度をしっかり測定。 65mmまでの配管に対応。 ステンレススリーブで応答性を遅くしました。寸法(mm)145×8Φ使用温度範囲(℃)-40~205ケーブル長(m)1.9精度(℃)±2.5
K熱電対クリップ式表面温度プローブ
testo(テストー)¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 25mmmまでの配管に対応。 クリップ式でしっかり測定。トラスコ品番819-3653寸法(mm)40×6Φ使用温度範囲(℃)-40~100ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
サーミスタ(Saveris 2 T2)高精度浸漬/芯温プローブ(ロングケーブル)
testo(テストー)¥17,980税込¥19,7781本16日以内出荷寸法(mm)40×Φ3(先端:Φ3)ケーブル長(m)6温度測定範囲(℃)-35~80精度(℃)±0.2応答速度5秒
T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜)
testo(テストー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷寸法(mm)2000×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~250精度(℃)代表値:±0.5(Class1)応答速度2秒
T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ
testo(テストー)¥15,980税込¥17,5781本16日以内出荷寸法(mm)500×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~350精度(℃)代表値:±0.5(Class1)応答速度5秒
K熱電対(Saveris 2 T3)フラットコードプローブ
testo(テストー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷サイズ60×Φ5(先端:Φ3.6)ケーブル長(m)2(PTFE)温度測定範囲(℃)-40~220精度(℃)代表値:±1.5(Class1)応答速度7秒
K熱電対(Saveris 2 T3) 素線タイプ温度プローブ (PTFE被覆)
testo(テストー)¥6,998税込¥7,6981本11日以内出荷トラスコ品番819-3643サイズ1500×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~250精度(℃)代表値:±2.5(Class2)応答速度5秒
T型熱電対ミニコネクタ
グラフテック(GRAPHTEC)¥25,480税込¥28,0281式(5本)当日出荷素線径(mm)0.65以下熱電対T型端子M3Y端アズワン品番64-7727-17RoHS指令(10物質対応)対応
空気/気流計測用k熱電対センサ
マザーツール¥8,398税込¥9,2381本25日以内出荷ミニチュアコネクタ付属の空気/気流計測用k熱電対センサ寸法(mm)Φ4.8×200測定範囲(℃)-20~450ケーブル長(m)1
熱電対Kスティックタイプ
スリーハイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷検知する箇所が面状(フラット)な場合に適しています。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。長さL(mm)2常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
センサー(耐圧・水温測定用/8250-70)
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781本14日以内出荷「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5874使用温度範囲(℃)-30~100コード長さ(m)10センサー寸法(mm)Φ17×123センサ精度クラス2
センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57)
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5858使用温度範囲(℃)-100~300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)Φ0.65×10センサ精度クラス2
一般空気用分離センサ/8250-75
佐藤計量器製作所¥6,498税込¥7,1481本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般空気用センサ。仕様一般空気用分離センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(コード)ビニール使用温度範囲(℃)-20~60コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×51.3×10.3センサ精度クラス2
針状形T熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥14,980~税込¥16,478~1セット14日以内出荷から27日以内出荷仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ測定範囲(℃)-40~200温度測定範囲(℃)-40~200接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150素線の種類T熱電対
サーミスタセンサー(中心温度測定)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷から32日以内出荷測定範囲(℃)-50~150精度(℃)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタセンサー(中心温度測定(半固形物用))
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥20,980税込¥23,0781個32日以内出荷色白測定範囲(℃)-50~150ケーブル長(m)1精度(℃)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタセンサー(気体/液体温度測定)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥20,980~税込¥23,078~1本9日以内出荷から32日以内出荷測定範囲(℃)-50~150精度(℃)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタセンサー(気体温度測定)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥26,980税込¥29,6781個32日以内出荷色白測定範囲(℃)-50~150精度(℃)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
照度UVセンサ
T&D(ティアンドデイ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2ケーブル長(m)1.5測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用することRoHS指令(10物質対応)対応
MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサトラスコ品番805-1184
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品