FA現場のお役立ち情報
1,158件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1183種別堆肥用センサ材質感温部:SUS304コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ)温度測定範囲(℃)0~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
  • MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1185種別静止表面用センサ(中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ25×L40(先端部)温度測定範囲(℃)0~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
  • MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1172種別一般計測用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ3.2×L250(先角)温度測定範囲(℃)-100~700校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYY~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYY~

    azbil(旧:山武)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    22日以内出荷
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYU~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYU~

    azbil(旧:山武)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
    規格JIS C 1602
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYT~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYT~

    azbil(旧:山武)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1604
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYP~

    azbil(旧:山武)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1604
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYM~

    azbil(旧:山武)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    22日以内出荷
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYK~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYK~

    azbil(旧:山武)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1604
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYH~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYH~

    azbil(旧:山武)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    22日以内出荷
    種類シングルエレメント規格JIS C 1605材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)測温接点非接地
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYC~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYC~

    azbil(旧:山武)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1602測温接点非接地
  • 防水熱電対プローブ ライン精機

    防水熱電対プローブ

    ライン精機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    TC-330WP専用のプローブ。防水構造により、水回りや濡れた手でも使用可能。
    用途食品の温度管理や実験室等で防水が必要な事象に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対プローブ ライン精機

    熱電対プローブ

    ライン精機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度測定用センサ ワイヤタイプ ライン精機

    温度測定用センサ ワイヤタイプ

    ライン精機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    TCシリーズ用のK熱電対。
    用途液体、ガスの対象物の温度計測に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形熱画像センサ CHINO(チノー)

    小形熱画像センサ

    CHINO(チノー)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1箱ほか
    8日以内出荷から14日以内出荷
    小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。 エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。 従来より2倍のフレームタイムの高速仕様 アナログ信号出力付
    材質ポリカーボネート樹脂(黒色)質量(g)約150(センサ本体)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC24測定範囲(℃)-20~300適合規格CEマーキング(EN61326-1)アナログ出力1点(4~20mA DC)温度測定範囲(℃)-20~300消費電力(VA)最大2.5(24V DCにて)画素数2000画素インターフェイスイーサネットアナログ出力付きフレームレート6Hz伝送信号4~20mA DC使用湿度範囲(%RH)10~80(ただし結露しないこと)
  • 小形熱画像センサ CHINO(チノー)

    小形熱画像センサ

    CHINO(チノー)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。 エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。
    電源(V)DC12~24画素数2000画素
  • カードロガー用 防滴チューブ付温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 防滴チューブ付温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    40日以内出荷から60日以内出荷
    防滴チューブ付温度センサ
  • カードロガー用 表面温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 表面温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    47日以内出荷から60日以内出荷
    表面温度測定用温度センサ
    測定範囲(℃)-40~60
  • カードロガー用 表面温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 表面温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    47日以内出荷から60日以内出荷
    表面温度測定用温度センサ
    測定範囲(℃)0~100
  • 速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)

    速感形測温抵抗体温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    14日以内出荷から27日以内出荷
    速感形測温抵抗体
    測定範囲(℃)-50~300素子Pt100Ωシース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
  • カードロガー用 金属保護管付温度センサ(サニタリ仕様) CHINO(チノー)

    カードロガー用 金属保護管付温度センサ(サニタリ仕様)

    CHINO(チノー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    47日以内出荷から60日以内出荷
    測定部汚れを取りやすいサニタリ仕様の温度センサです。
    用途食品、飲料関係
  • カードロガー用 針状温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 針状温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット
    当日出荷から60日以内出荷
    先端針状温度センサ
    材質SUS304
  • カードロガー用 金属保護管付温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 金属保護管付温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    47日以内出荷から60日以内出荷
    金属保護管(SUS304)付温度センサ
    感温部(mm)Φ6
  • 温度一体型センサ/8101-20 佐藤計量器製作所

    温度一体型センサ/8101-20

    佐藤計量器製作所
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    翌々日出荷
    用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。トラスコ品番479-7060質量(g)190電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。センサータイプPt100Ω測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×71×50.5温度測定範囲(℃)-20~60防水仕様なし
  • 温湿度変換器用温湿度センサ 佐藤計量器製作所

    温湿度変換器用温湿度センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。付属品取扱説明書1部適合SK-RHCシリーズセンサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
  • 一般空気用温度センサ SR-56A-015 佐藤計量器製作所

    一般空気用温度センサ SR-56A-015

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。 温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。
    用途一般空気用温度センサ。測定範囲-20.0~70.0℃質量(g)50寸法(W)18×(H)51.3×(D)10.3mmコード長さ(m)1.5精度クラスB
  • 一般計測用センサ マザーツール

    一般計測用センサ

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)約1
  • SK-6850用温度センサー カイセ

    SK-6850用温度センサー

    カイセ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
  • カードロガー用外付温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用外付温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様外付温度センサ
  • 表面用温度センサ 安立計器

    表面用温度センサ

    安立計器
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    接触部に4点支持構造を採用していますので、支持点を固定せずフリーの状態に保ち、ストレスがかかりません。
    熱電対E
  • 温度センサーTHD-700P TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTHD-700P

    TGK(東京硝子器械)
    ¥36,500税込¥40,150
    1個
    12日以内出荷
    TGK品番919-72-06-14型式THD-700Pタイプ温湿度用測定範囲(℃)温度-20~+60℃ 湿度0~100%寸法(Φ×mm)20Φ×184L
  • 温度センサーTCR-704 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCR-704

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番919-72-06-13型式TCE-704タイプ中心温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×60L
  • 温度センサーTCE-705 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCE-705

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,490税込¥8,239
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番919-72-06-12型式TCE-705タイプ空調用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
  • 温度センサーTCR-701 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCR-701

    TGK(東京硝子器械)
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番919-72-06-09型式TCR-701タイプ高精度用測定範囲(℃)PT100-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
  • 温度センサーTCE-709 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCE-709

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,490税込¥6,039
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番919-72-06-10型式TCE-709タイプ一体型測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×230L
  • テフロン被服センサ RTH-3010 TGK(東京硝子器械)

    テフロン被服センサ RTH-3010

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,790税込¥4,169
    1個
    12日以内出荷
    離れた場所の温(湿)度データをワイヤレス送受信。
    TGK品番116-70-24-14型式RTH-3010摘要RTW-10用品名テフロン~R被覆センサー(600mm)
  • デジタル温度計用センサ MC-K7301 TGK(東京硝子器械)

    デジタル温度計用センサ MC-K7301

    TGK(東京硝子器械)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    8日以内出荷
    用途静止表面用(中温)仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-09型式MC-K7301スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)0~+600形状(mm)25Φ×185
  • デジタル温度計用センサ MC-K7106 TGK(東京硝子器械)

    デジタル温度計用センサ MC-K7106

    TGK(東京硝子器械)
    ¥17,700税込¥19,470
    1個
    8日以内出荷
    用途アスファルト用(取手樹脂)TGK品番359-70-23-08型式MC-K7106使用温度(℃)0~+300形状(mm)5.0Φ×250
  • 佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    3日以内出荷
    耐熱コード1.5m付
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ
  • デジタル温度計用センサ MC-K7101 TGK(東京硝子器械)

    デジタル温度計用センサ MC-K7101

    TGK(東京硝子器械)
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    8日以内出荷
    用途一般測定用センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-05型式MC-K7101スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+700形状(mm)3.2Φ×250

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体