FA現場のお役立ち情報
1,151件中 1,1211,151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面用サーモシート熱電対 TGK(東京硝子器械)

    表面用サーモシート熱電対

    TGK(東京硝子器械)
    3,960税込4,356
    1箱(5枚)ほか
    26日以内出荷
    感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。 表面や隙間の貼り付けに最適です。 シート単品とリード線付きをご用意。
    温度範囲(℃)200最高温度(℃)200
  • 耐熱シースK熱電対 Y端子付 TGK(東京硝子器械)

    耐熱シースK熱電対 Y端子付

    TGK(東京硝子器械)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。 Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。
    材質(シース)特殊合金端末Y端子(M3.5)、コネクタリード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m
  • 表面用シート型K熱電対 Y端子付 TGK(東京硝子器械)

    表面用シート型K熱電対 Y端子付

    TGK(東京硝子器械)
    7,801税込8,581
    1本
    26日以内出荷
    感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)
    仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
  • マグネットヘッド横T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド横T熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    18,612税込20,473
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    18,612税込20,473
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド横K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド横K熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    18,612税込20,473
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド縦K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド縦K熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    18,612税込20,473
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド横T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド横T熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    17,028税込18,731
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド縦T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド縦T熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    17,028税込18,731
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド横K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド横K熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    17,028税込18,731
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    17,028税込18,731
    1本
    26日以内出荷
    感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
    長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
  • 環境監視・電源管理S温度センサ ベージュ Panasonic(パナソニック)

    環境監視・電源管理S温度センサ ベージュ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    33日以内出荷
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)検知部:2.3×100規格T熱電対(クラス1)測定範囲(℃)-40~250
  • サニタリーサーモ用センサ 三商

    サニタリーサーモ用センサ

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル長0.5mタイプで温度計測中にケーブルが邪魔になりません。
    仕様標準(ケーブル0.5m)寸法(mm)検知部:3×110(先端2)測定範囲(℃)-50~280
  • デジタルマルチメーター KT-2009用 PCインターフェースセット カイセ

    デジタルマルチメーター KT-2009用 PCインターフェースセット

    カイセ
    12,880税込14,168
    1個
    7日以内出荷
    RS-232CまたはUSB接続でPCと通信することができます。
  • タフセンサ用ケーブル マグネスケール

    タフセンサ用ケーブル

    マグネスケール
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • タフセンサ マグネスケール

    タフセンサ

    マグネスケール
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • 汎用センサ 熱研

    汎用センサ

    熱研
    8,998税込9,898
    1本
    8日以内出荷
    センサー寸法(mm)Φ4×200
  • 防水フライ用センサ 熱研

    防水フライ用センサ

    熱研
    9,898税込10,888
    1本
    8日以内出荷
    センサー寸法(mm)Φ4×410
  • 液体・半固体用センサ 熱研

    液体・半固体用センサ

    熱研
    7,898税込8,688
    1本
    8日以内出荷
    センサー寸法(mm)Φ4×120
  • 標準センサ 熱研

    標準センサ

    熱研
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    センサー寸法(mm)Φ3×100
  • 食品汎用センサー 熱研

    食品汎用センサー

    熱研
    12,980税込14,278
    1本
    8日以内出荷
    文字高18mmと大型液晶ですぐ確認できる優れた視認性。 水が掛かっても大丈夫な防水性能。(保護等級5、防噴流形) 常に正しい温度管理を可能にした「温度補正機能」を搭載。 連続500時間使用できる省電力設計。(エコ設計) 別売のシリコン保護カバーを使用することで、耐衝撃性、防水性能がアップします。
    測定範囲ST:-99.9~+350℃、SK:-199.9~+1250℃質量(g)180(電池含む)外形寸法(mm)67.5×26×169入力種類熱電対(ST、SK)測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-99.9~-50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0~+199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200.0~+1250℃接続方法専用防水コネクター表示分解能0.1℃(小数点表示)-199.9~+199.9℃、1℃(整数表示) 200℃以上使用電池単3型乾電池×2本
  • Pt100センサ JUMO

    Pt100センサ

    JUMO
    73,980税込81,378
    1セット(1000個)
    32日以内出荷
    測温抵抗体の国際規格DIN EN 60751に準拠。 化学工業、機械・建設プラントなどのエネルギー市場、温度測定・温度コントロール関連のヘルスケア及びライフサイエンス市場、家電製品、農業関連市場など、様々なアプリケーションに対応できるラインナップです。
    公差B種類Pt100規格DIN EN 60751準拠許容温度(℃)±(0.3+0.005〔t〕)導線数2線式
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被膜)UL認定品 スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被膜)UL認定品

    スリーハイ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.65
  • 小形熱画像センサ CHINO(チノー)

    小形熱画像センサ

    CHINO(チノー)
    209,800税込230,780
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。 エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。
    電源(V)DC12~24画素数2000画素
  • テフロン被服センサ RTH-3010 TGK(東京硝子器械)

    テフロン被服センサ RTH-3010

    TGK(東京硝子器械)
    3,790税込4,169
    1個
    12日以内出荷
    離れた場所の温(湿)度データをワイヤレス送受信。
    TGK品番116-70-24-14型式RTH-3010摘要RTW-10用品名テフロン~R被覆センサー(600mm)
  • デジタル温度計用センサ MC-K7301 TGK(東京硝子器械)

    デジタル温度計用センサ MC-K7301

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    用途静止表面用(中温)仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-09型式MC-K7301スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)0~+600形状(mm)25Φ×185
  • デジタル温度計用センサ MC-K7106 TGK(東京硝子器械)

    デジタル温度計用センサ MC-K7106

    TGK(東京硝子器械)
    17,700税込19,470
    1個
    8日以内出荷
    用途アスファルト用(取手樹脂)TGK品番359-70-23-08型式MC-K7106使用温度(℃)0~+300形状(mm)5.0Φ×250
  • デジタル温度計用センサ MC-K7101 TGK(東京硝子器械)

    デジタル温度計用センサ MC-K7101

    TGK(東京硝子器械)
    14,300税込15,730
    1個
    8日以内出荷
    用途一般測定用センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-05型式MC-K7101スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+700形状(mm)3.2Φ×250
  • デジタル温度計用標準センサ MC-K7100 TGK(東京硝子器械)

    デジタル温度計用標準センサ MC-K7100

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    用途標準センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-04型式MC-K7100スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+300形状(mm)2.3Φ×150
  • センサ延長ケーブル3mmRTH-3210 TGK(東京硝子器械)

    センサ延長ケーブル3mmRTH-3210

    TGK(東京硝子器械)
    3,490税込3,839
    1個
    12日以内出荷
    TGK品番116-70-24-17型式RTH-3210摘要RTW-10用品名温度センサー・延長ケーブル(3m)

熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体