絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- azbil(旧:山武)(73)
- CHINO(チノー)(126)
- HIOKI(日置電機)(11)
- RS PRO(340)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- testo(テストー)(59)
- TGK(東京硝子器械)(24)
- アズワン(12)
- エスコ(29)
- スリーハイ(9)
- マザーツール(9)
- ヤガミ(214)
- ライン精機(9)
- 三商(16)
- 佐藤計量器製作所(49)
- 安立計器(14)
- 山里産業(ヤマリ)(25)
- 林電工(23)
- 熱研(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デジタル温度計用標準センサ MC-K7100
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷用途標準センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-04型式MC-K7100スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+300形状(mm)2.3Φ×150
センサ延長ケーブル3mmRTH-3210
TGK(東京硝子器械)¥3,490税込¥3,8391個12日以内出荷TGK品番116-70-24-17型式RTH-3210摘要RTW-10用品名温度センサー・延長ケーブル(3m)![表面気温センサー[-50/+199.9℃] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564303-180824-02.jpg)
表面気温センサー[-50/+199.9℃]
エスコ¥8,090税込¥8,8991個翌日出荷エスコ品番EA701CA-1全長(mm)100測定範囲(℃)-50~250測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい先端材質ステンレス![高温表面温度センサー [-50/+650℃] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564346-180824-02.jpg)
高温表面温度センサー [-50/+650℃]
エスコ¥9,600税込¥10,5601個翌日出荷エスコ品番EA701CA-3全長(mm)180測定範囲(℃)-50~650測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、ストレート表面用先端材質ステンレス![気体温度センサー [-50/+400℃] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564373-180824-02.jpg)
気体温度センサー [-50/+400℃]
エスコ¥8,100税込¥8,9101個翌日出荷エスコ品番EA701CA-4全長(mm)180測定範囲(℃)-50~400測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー空気MAX400℃先端材質ステンレス![液温センサー [-50/+500℃] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564337-180824-02.jpg)
液温センサー [-50/+500℃]
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷エスコ品番EA701CA-2全長(mm)130測定範囲(℃)-50~500測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー液温MAX500℃先端材質ステンレス
45°角度付 表面温度センサー
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷エスコ品番EA701CA-3B全長(mm)180測定範囲(℃)-50~650角度(°)45測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、45°曲がり表面用MAX650℃先端材質ステンレス
温度センサー
エスコ¥12,200~税込¥13,420~1個翌日出荷トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計とのセットで校正が可能。 EA701SG-1、SG-2、EA742GB-61、-62用。精度センサ:クラス1(K熱電対)
E52 (包装機用)
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801箱(20個)82日以内出荷ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加用途包装機用温度センサ温度範囲(℃)0~+650端子形状M3用Y型圧着タイプ方式接地形名称シース形熱電対リード線(m)5mリード線耐熱用保護管シース形保護管径D(Φmm)1保護管長L(cm)6素子K(CA)端子リード線直出し形階級(級)0.75(クラス2)保護材ASTM316Lリード線長さ(m)5材質(保護管)ASTM316L
E52 (包装機用)
omron(オムロン)¥89,980税込¥98,9781箱(10個)82日以内出荷ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。保護管径1mm接地形で高速応答に対応。温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨。配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加用途包装機用温度センサ温度範囲(℃)0~+650端子形状M3用Y型圧着タイプ方式接地形名称シース形熱電対リード線(m)2mリード線耐熱用保護管シース形保護管径D(Φmm)1保護管長L(cm)6素子K(CA)端子リード線直出し形階級(級)0.75(クラス2)保護材ASTM316Lリード線長さ(m)2材質(保護管)ASTM316L
挿入型湿度センサ
azbil(旧:山武)¥169,800税込¥186,7801個21日以内出荷● 湿度を直接検出(湿度単独):温度演算なしで相対湿度を高精度に測定 ● 挿入型構造:ダクト・チャンバー・装置内部の空気を直接計測 ● 2線式 DC4~20mA 出力:ノイズに強く、長距離配線に適する ● 耐環境性・長期安定性:空調用途での連続使用に適した設計用途● ダクト・装置内の湿度監視:空調ダクト、外気導入部、チャンバー内部 ● 加湿・除湿制御:相対湿度基準での空調制御 ● 一般空調・産業空調:ビル空調、プロセス補助用途 ● 設備保護(湿度管理):高湿環境によるトラブルの予RoHS指令(10物質対応)対応
シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対
CHINO(チノー)¥18,980~税込¥20,878~1セット24日以内出荷から47日以内出荷形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(ヘッドレス形)E熱電対
CHINO(チノー)¥18,980~税込¥20,878~1セット24日以内出荷から32日以内出荷材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(ヘッドレス形)J熱電対
CHINO(チノー)¥18,980~税込¥20,878~1セット24日以内出荷から32日以内出荷材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(Y形端子箱形)T熱電対
CHINO(チノー)¥19,980~税込¥21,978~1セット24日以内出荷から32日以内出荷材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品







![表面気温センサー[-50/+199.9℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564303-180824-02.jpg)
![食品温度管理用センサー[-50/+400℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564382-180824-02.jpg)
![高温表面温度センサー [-50/+650℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564346-180824-02.jpg)
![気体温度センサー [-50/+400℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564373-180824-02.jpg)
![液温センサー [-50/+500℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564337-180824-02.jpg)