絞り込み
ホース長さ(m)
- 10
- 2(3)
- 3.8(1)
- 5(5)
- 7.6(1)
- 15(3)
- 20(24)
- 30(19)
- 50(1)
内径(Φmm)
- 4.5(2)
- 4.8(1)
- 5(16)
- 6(1)
- 7(1)
- 9(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.99(1)
- 2(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 千代田精機(5)
- マツモト産業(3)
- エスコ(2)
- 小池酸素工業(2)
- ヤマト産業(2)
- 阪口製作所(2)
- BBKテクノロジーズ(2)
- NT(2)
- 十川ゴム(1)
- 日酸TANAKA(1)
- ペトロカッター(Petrocutter)(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
2(3)
3.8(1)
5(5)
7.6(1)
10
15(3)
20(24)
30(19)
50(1)

ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付
(16件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池ミニコック仕様販売区分業務用
酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)
BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付
(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ日東ミニカプラ仕様販売区分業務用
酸素アセチレン用ツインホース ネジ式
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
アポロ ユニバーサルホースセット10m AHS-5510UC
小池酸素工業¥18,980税込¥20,8781本10日以内出荷・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)2.4長さ(m)10適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
Nコック付ツインホースⅡ
日酸TANAKA¥24,980税込¥27,4781巻6日以内出荷ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。最高使用圧力(MPa)(酸素側)0.99、(燃料ガス側)0.13ホース内径(Φmm)5適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型
マツモト産業¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。色(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーニューミニコック(C型)
マイルドホース チヨコック付セット
千代田精機¥26,980税込¥29,6781本7日以内出荷超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC
マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付
千代田精機¥29,980税込¥32,9781本7日以内出荷継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
マイルドホース Qジョイント付セット
千代田精機¥26,980税込¥29,6781本7日以内出荷継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型
マツモト産業¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。色(ホース)酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーニューミニコック(C型)
マイルドオートリール
千代田精機¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷工場内の作業環境UP。任意の位置で停まり、巻取が自由自在です。柔軟性があり、折れにくく地面に触れないためホースの寿命が長いです。よじれ修正が自動的に行えます。用途ガス溶断専用形状入口:酸素:5/16、ガス3/8 ホース口付使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)ー10~+40破壊圧力(MPa)3(ジョイントの破壊する最小圧力値です)取付場所天井、壁面、床面、取付自由自在使用ガス酸素及びアセチレン
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型
十川ゴム¥12,980税込¥14,2781本21日以内出荷ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。色【ホース】酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
マイルドホース チヨコック付セット ミニセーブ付
千代田精機¥29,980税込¥32,9781本7日以内出荷超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型
マツモト産業¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。色(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
スマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品)
NT¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。用途溶断器接続ホース(小池酸素コック対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品)
NT¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。用途溶断器接続ホース(日東工器ミニカプラ対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU
小池酸素工業¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)10.9種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】10巻取形式手巻式
ライトホース ユポロック付
阪口製作所¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0
ライトホース サンロック付
阪口製作所¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷から7日以内出荷仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0
10m 溶接用酸素ホース
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。エスコ品番EA317A-2色青長さ(m)10使用圧力(MPa)2ホース内径(Φmm)4.5適合ガス酸素ホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
10m 可燃性ガスホース
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。エスコ品番EA317B-2色赤長さ(m)10使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)4.5適合ガスアセチレンホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
『溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接ガスホース(カプラ付き)
- 溶接ガスホース(カプラ無し)