55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付 モノタロウツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付モノタロウ(16件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
カプラータイプ小池ミニコック仕様ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付 モノタロウツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付モノタロウ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
カプラータイプ日東ミニカプラ仕様ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
OKホース ヤマト産業OKホースヤマト産業(5件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式
アポロハンディホースセット 小池酸素工業アポロハンディホースセット小池酸素工業
25,980税込28,578
1本
当日出荷
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)11.2ホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)適合ガス酸素・アセチレン常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)仕様Fタイプ(アポロバンド方式)タイプ小池・日東ミニコック
Nコック付ツインホースⅡ 日酸TANAKANコック付ツインホースⅡ日酸TANAKA
19,980税込21,978
1巻
6日以内出荷
ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
最高使用圧力(MPa)(酸素側)0.99、(燃料ガス側)0.13ホース内径(Φmm)5適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
酸素アセチレン用ツインホース ネジ式用ネジ式ホース交換カプラー BBKテクノロジーズ酸素アセチレン用ツインホース ネジ式用ネジ式ホース交換カプラーBBKテクノロジーズ
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
適合C20
アポロ ユニバーサルホースセット10m  AHS-5510UC 小池酸素工業アポロ ユニバーサルホースセット10m AHS-5510UC小池酸素工業
18,980税込20,878
1本
10日以内出荷
・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)2.4長さ(m)10適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
酸素アセチレン用ツインホース ネジ式 BBKテクノロジーズ酸素アセチレン用ツインホース ネジ式BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
スマートツインホース HALマルチ NTスマートツインホース HALマルチNT
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様)最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)5使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
マイルドホース チヨコック付セット 千代田精機マイルドホース チヨコック付セット千代田精機
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷
超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC
マイルドホース Qジョイント付セット 千代田精機マイルドホース Qジョイント付セット千代田精機
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷
継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型マツモト産業
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーニューミニコック(C型)
ガス溶断用ホース マイルドホース 千代田精機ガス溶断用ホース マイルドホース千代田精機
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
超軽量で柔軟性に富み長寿命です。
用途ガス溶断作業用酸素・アセチレン専用ホースとして。(チヨコック付)トラスコ品番711-9549材質ホース:ゴムタイプチヨコック常用圧力(MPa)0.99ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)10適合ガス酸素・アセチレン
マイルドホース チヨコック付セット ミニセーブ付 千代田精機マイルドホース チヨコック付セット ミニセーブ付千代田精機
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付 千代田精機マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付千代田精機
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型マツモト産業
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
スマートツインホース HALマルチ NTスマートツインホース HALマルチNT
12,980税込14,278
1巻
5日以内出荷
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能.
用途溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様)長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)5使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU 小池酸素工業アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU小池酸素工業
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)15.5種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30巻取形式手巻式
OKホース ヤマト産業OKホースヤマト産業(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)種別M16 1.5袋ナット式仕様ホースナット
T字管 ヤマト産業T字管ヤマト産業
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途直列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
高圧バルブ ヤマト産業高圧バルブヤマト産業
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
40MPaカードルの元弁や高圧集合装置の切替弁など高圧で大口径が必要な場合に最適です。
口径(Φ)【出入口】8最高使用圧力(MPa)40使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2Cv値0.8設計圧力(MPa)44
L字管 ヤマト産業L字管ヤマト産業
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途ベンド設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
集合管 ヤマト産業集合管ヤマト産業
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
ユニ・ストレーナー ヤマト産業ユニ・ストレーナーヤマト産業
11,980税込13,178
1台
15日以内出荷
ガスに含まれる異物を除去する機器です。
内径(Φmm)【端部】5材質(フィルター)SUS316(ポアメット)
U字管 ヤマト産業U字管ヤマト産業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途並列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
超高圧バルブ ヤマト産業超高圧バルブヤマト産業
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
扱いやすい丸ハンドルタイプです。ハンドル開閉インジケーター付きです。
材質SUS316最高使用圧力(MPa)100使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2、不活性ガスハンドル色
ガス溶断用ホース マイルドホース (Qジョイント付) 千代田精機ガス溶断用ホース マイルドホース (Qジョイント付)千代田精機
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
超軽量で柔軟性に富み長寿命です。
用途ガス溶断作業用酸素・アセチレン専用ホースとして。(Qジョイント付)トラスコ品番711-9546材質ホース:ゴムタイプQジョイント常用圧力(MPa)0.99ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)10適合ガス酸素・アセチレン
マイルドオートリール 千代田精機マイルドオートリール千代田精機
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
工場内の作業環境UP。任意の位置で停まり、巻取が自由自在です。柔軟性があり、折れにくく地面に触れないためホースの寿命が長いです。よじれ修正が自動的に行えます。
用途ガス溶断専用形状入口:酸素:5/16、ガス3/8 ホース口付使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)ー10~+40破壊圧力(MPa)3(ジョイントの破壊する最小圧力値です)取付場所天井、壁面、床面、取付自由自在使用ガス酸素及びアセチレン
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型 十川ゴム小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型十川ゴム
12,980税込14,278
1本
21日以内出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
【ホース】酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型マツモト産業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーニューミニコック(C型)
スマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品) NTスマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品)NT
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
用途溶断器接続ホース(小池酸素コック対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品) NTスマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品)NT
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
用途溶断器接続ホース(日東工器ミニカプラ対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
スマートツインホース HALマルチ NTスマートツインホース HALマルチNT
12,980税込14,278
1巻
5日以内出荷
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニコック仕様)最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)5使用カプラー日東工器製ミニカプラ:CC225SH、CC335SH、C225PH、C335PH使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 20m GR-20HU 小池酸素工業アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 20m GR-20HU小池酸素工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)13種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】20巻取形式手巻式
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU 小池酸素工業アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU小池酸素工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)10.9種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】10巻取形式手巻式
アポロ ユニバーサルホースセット30m  AHS-5530UC 小池酸素工業アポロ ユニバーサルホースセット30m AHS-5530UC小池酸素工業
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)6.7長さ(m)30適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
アポロ ユニバーサルホースセット50m  AHS-5530UC 小池酸素工業アポロ ユニバーサルホースセット50m AHS-5530UC小池酸素工業
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷
・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)11長さ(m)50適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
アポロ ユニバーサルホースセット20m  AHS-5520UC 小池酸素工業アポロ ユニバーサルホースセット20m AHS-5520UC小池酸素工業
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)4.5長さ(m)20適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 本体のみ GR-00HU 小池酸素工業アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 本体のみ GR-00HU小池酸素工業
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
アポロ ガスリール 本体のみ
質量(kg)8.5巻取形式手巻式

溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース(カプラ付き)