絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6.3(5)
  • 8(6)
  • 9.5(4)
ホース長さ(m)
  • 11
  • 1(7)
  • 2(7)
  • 3(8)
  • 4(9)
  • 5(8)
  • 8(7)
  • 10(41)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 15(7)
  • 16(6)
  • 20(39)
  • 25(7)
  • 30(30)
  • 40(7)
  • 50(16)
  • 60(7)
  • 100(16)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(2)
  • 2(5)
外径(Φmm)
  • 11.7(4)
  • 12.9(1)
  • 13(2)
  • 14.5(3)
  • 14.6(1)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 16.3(1)
  • 16.5(2)
ブランド
  • 大同ゴム(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(2)
6.3(5)
8(6)
9.5(4)
  • シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    シールドガス用(SLD)ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し材質内管・外被:合成ゴム外被:緑最高使用圧力(MPa)2外被構造筋入使用可能雰囲気温度(℃)-25~70輸送物温度範囲(℃)-25~70
  • LMNホース(オレンジ) 大同ゴム

    LMNホース(オレンジ)

    大同ゴム(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
  • サンソホース(青) 大同ゴム

    サンソホース(青)

    大同ゴム(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途溶断溶接装置の酸素の輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
  • アセチレンホース(赤) 大同ゴム

    アセチレンホース(赤)

    大同ゴム(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)0.15使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
  • ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤) 大同ゴム

    ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)

    大同ゴム
    9,498税込10,448
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用サンソ青/アセチレン赤最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
  • ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ) 大同ゴム

    ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ)

    大同ゴム
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用サンソ青/LMNオレンジ最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層1B

溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース(カプラ無し)