絞り込み
内径(Φmm)
- 5(2)
- 6.3(5)
- 8(6)
- 9.5(4)
ホース長さ(m)
- 8
- 1(7)
- 2(7)
- 3(8)
- 4(9)
- 5(8)
- 10(42)
- 11(6)
- 12(6)
- 13(6)
- 14(6)
- 15(7)
- 16(6)
- 20(39)
- 25(7)
- 30(30)
- 40(7)
- 50(16)
- 60(7)
- 100(16)
- ホース長さ(m)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.15(2)
- 2(5)
外径(Φmm)
- 11.7(4)
- 12.9(1)
- 13(2)
- 14.5(3)
- 14.6(1)
- 15(2)
- 16(3)
- 16.3(1)
- 16.5(2)
ブランド
- 大同ゴム(5)
- ダイヘン(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(2)
6.3(5)
8(6)
9.5(4)

シールドガス用(SLD)ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から6日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し材質内管・外被:合成ゴム色外被:緑最高使用圧力(MPa)2外被構造筋入使用可能雰囲気温度(℃)-25~70輸送物温度範囲(℃)-25~70
LMNホース(オレンジ)
大同ゴム(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用色オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
アセチレンホース(赤)
大同ゴム(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用色赤最高使用圧力(MPa)0.15使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)
大同ゴム¥7,398~税込¥8,138~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用色サンソ青/アセチレン赤最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ)
大同ゴム¥8,698~税込¥9,568~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用色サンソ青/LMNオレンジ最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
『溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接ガスホース(カプラ付き)
- 溶接ガスホース(カプラ無し)