CK-6102 ハードニーパット

CK-6102 ハードニーパット - ネオギアプロCK-6102 ハードニーパット - ネオギアプロCK-6102 ハードニーパット - ネオギアプロCK-6102 ハードニーパット - ネオギアプロ

ハードカップを採用したニーパッド。
2本のベルトで上下で固定。
面ファスナーは他繊維にくっつきにくい仕様。

用途
屋外のアスファルトや土の上などに最適。
トラスコ品番
704-2551
セット内容
本体:2個
長さ(mm)
100
幅(mm)
170
色
ブラック
サイズ
フリー
高さ(mm)
240
内容量
1組(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04281772CK6102
¥1,758
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする