「医薬品医療機器等法」から絞り込む

体重計 体脂肪 BMI 体組成計 バックライト 10人登録 ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷バックライト付き体重体組成計。最大150kgまで測定。体脂肪率・体水分率・骨格筋率・骨量・内臓脂肪レベル測定。基礎代謝量・BMI測定。最大10人登録可能。強化ガラス採用。日々の健康管理におすすめ材質強化ガラス色ホワイト質量(g)1376電源単4乾電池×2測定項目体重/体脂肪率/体水分率/骨格筋率/骨量/内臓脂肪/BMI/基礎代謝表示バックライト液晶目量(g)100/200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260最大計量(kg)150計量範囲5~150kg登録人数10人
家庭用体重体組成計 大画面バックライト付き 5人登録対応
オーム電機¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷体重に加え、体脂肪率、BMI、基礎代謝量、目標体重との差を確認できる体組成計です。バックライト付きの大画面で、測定結果を見やすく表示します。ガラスより冷たくなりにくい素材を採用し、素足でも使いやすい設計です。最大5人まで登録でき、家族の健康管理に便利です。5~150kgまで計量でき、単4形乾電池4本で使用します。
体重体組成計 ホワイト 多項目計測 強化ガラス製
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷強化ガラス仕様。 体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、BMI値が計測できます。 最大10人まで登録可能付属品保証書付取扱説明書その他【推定骨量】0.1kg単位色ホワイト質量(g)1400(電池含まず)電源(V)DC3.0 単4形乾電池2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260表示部液晶表示目量5~100kg…100g、100~150kg…200g単位【BMI】0.1単位、【体水分率】25~70%…0.1%単位、【体脂肪率】4~60%…0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30…1レベル単位、【基礎代謝量】1kcal単位、【骨格筋率】10~60%…0.1%単位メモリー【過去メモリ】各登録番号の前回測定結果1回分荷重(kg)【ステップオン】5以上計量範囲5~150kg
大画面体重体組成計
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷体重、体脂肪率、BMI指数、基礎代謝、目標体重までの差が表示されます。バックライト付き大画面で見やすいです。フットスイッチ付きでラクラク操作4段階肥満度判定ができます。飽きのこないシンプルデザイン質量(kg)約1.4ひょう量(kg)150電源6.0V(直流)、単4形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×30表示範囲身長/100~220cm、性別/男または女、年齢/10~85才、体脂肪率/5~66%、BMI指数/1~150最小表示単位5~50kg/0.1kg、 50~100kg/0.2kg、100~150kg/0.5kg電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)測定範囲(kg)5~150登録人数5人
デジタル体重計・体組成計 強化ガラス 10人登録 前回値表示
オーム電機¥2,198税込¥2,4181台3日以内出荷強化ガラス製の測定台を採用した、家庭用のデジタル体重体組成計です。体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪、基礎代謝量、BMIを測定できます。最大10人まで登録でき、前回の測定結果や前回体重との差を確認できます。5~150kgまで計量でき、高さ約22mmの薄型ボディーです。
体重体組成計 バックライト付 大画面 多項目測定 白
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷バックライト付きで、暗い場所でもクッキリ表示。 大きな表示画面と大きな文字で見やすい。 「目標体重まであと〇〇kg」を表示。 体重・体脂肪率・BMI指数・基礎代謝・内臓脂肪・筋肉量・前回差を表示。 強化ガラス製測定台付属品保証書付取扱説明書仕様【個人データ登録人数】5人まで色ホワイト質量(g)1150(電池除く)電源(V)単4形乾電池(1.5×3本(別売)温度範囲(℃)【制度保証】23.5(±5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)297×22×210目量5~50kg…100g、50~100kg…200g、100~150kg…500g表示範囲身長…100~220cm、性別…男または女、年齢…10~85才、体脂肪率…5~45%、BMI指数…4~185.5、内臓脂肪…1.0~59.0レベル、筋肉量…7~141.5kg、目標体重…20~150kg表示単位体脂肪…0.1%、BMI指数…0.1、基礎代謝…1kcal、内臓脂肪レベル…0.1レベル、筋肉量…0.1kg、前回差(上記目量のとおり)、目標体重との差(上記目量のとおり)電池寿命6か月(新品アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)計量範囲5~150kg