絞り込み
医薬品医療機器等法
検温部位
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ非接触型体温計DT-104アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
非接触体温計 BT543 タニタ非接触体温計 BT543タニタ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位測定方式赤外線式測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9材質ABS、PMMAオートパワーオフあり電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)電池寿命約5000回(手動電源オフ時)一般的名称皮膚赤外線体温計消費電流(mA)20以下バックライトあり保護装置内部電源機器(電撃に対して)分類(装着部)BF形測定時間(秒)約1表示体温3桁表示最小表示(℃)0.1許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)仕様告知音あり(サイレントモード付)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ユニコ秒速体温計 日進医療器ユニコ秒速体温計日進医療器
3,598税込3,958
1個
欠品中
キャッチコピー:ボタン一つで簡単スピード検温商品説明:1秒測定、肌に触れず衛生的、オートパワーオフ、メモリー機能付(30回分)、発熱程度を3種のアイコンで表示
セット内容本体のみ材質ABS樹脂寸法(mm)40×137×7医療機器承認・認証・届出番号304AKBZX00043000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触式体温計 プロシェア(ナビス/アズワン)非接触式体温計プロシェア(ナビス/アズワン)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様測定換算部位:腋下付属品保管ケース寸法(mm)156.7×43×47測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃質量(g)91.5電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)測定時間1秒機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト最小表示単位0.1℃使用環境温度(℃)15~40アズワン品番7-7576-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D(エー・アンド・デイ)非接触体温計UT-701(でこピッと)A&D(エー・アンド・デイ)(33件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。質量(g)約60(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃使用電池(CR2032)リチウム電池×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000メモリー数最大25回分検温方式赤外線式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触体温計 TO-401NWT ドリテック非接触体温計 TO-401NWTドリテック(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
約1秒で触れずにはかれる体温計 はかりやすいこめかみ測定専用 37.5℃以上は連続音6回でお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)材質ABS樹脂電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150使用周囲温度(℃)10~40表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0使用周囲湿度30~85%RHアズワン品番64-9078-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000測定部位こめかみ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
キャップで切替赤外線体温計 KJH1004 EDISONキャップで切替赤外線体温計 KJH1004EDISON(14件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
額と耳に。さっと測れる2Way体温計 「おでこ」で3秒!「耳」で2秒!状況に合わせて計測できる 測定結果を光と音でお知らせ 検温結果は50回分記録できます
質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.3×24.5×51.3温度測定範囲(℃)34.0~43.0電池リチウム電池(CR2032)1個内蔵使用環境温度(℃)10~40アズワン品番64-3698-47温度表示方式補正温度形式使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00062000測定部位額・耳医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触体温計 ドリテック非接触体温計ドリテック
4,398税込4,838
1台
7日以内出荷
使用環境温度が5℃から使える非接触体温計 3色バックライトで測定結果をお知らせ 約1秒のスピード検温で触れずに衛生的 測定位置を見やすく照らすLEDライト付 物体の表面温度も測定可能 ※表面温度の結果は目安としてください 音を出したくないときにも最適なミュート機能 電源の切り忘れも安心のオートパワーオフ機能(約30秒) 測定結果を9回分保存可能
ホワイト電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用)測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~93.2測定方式実測及び補正温度方式測定精度体温測定モード:35.5~42.0℃±0.2℃、その他±0.3℃、温度測定モード:±3℃使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:30~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲(輸送及び保管)温度:ー10~55℃ 湿度:25~90%RH(結露なきこと)最小表示単位0.1℃保証期間1年オートパワーオフ約30秒間電池寿命約4000回保護電撃保護:BF形装着部医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00019000測定部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触 温度計T81 GENIAL非接触 温度計T81GENIAL
4,988税込5,487
1台(1台)
当日出荷
大きなディスプレイで見やすくわかりやすい表示
測定方式赤外線式測定温度範囲(℃)+32.0~+43.0検温部位
耳/額式体温計 シチズンシステムズ耳/額式体温計シチズンシステムズ
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
耳でも、おでこでも、約1秒ですばやく測れる赤外線体温計。バックライト機能で暗い部屋でも見やすく正確に検温できます。9回分メモリー。耳、額検温のほか、物体表面温度や室温も測定可能。
セット内容プローブキャップ測定範囲(℃)耳・額(体温)=34.0~42.2、表面温度=ー22~80、室温=10~40一般的名称(薬事)耳赤外線体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00100000松吉医科器械コード24-7954-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
MMI 非接触式体温計,ブルー MMI[医療・介護用品]MMI 非接触式体温計,ブルーMMI[医療・介護用品]
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
距離センサー搭載。 「はかる」ボタンを押して適切な距離まで近づくと自動で検温します。 おでこにむけて最短約1秒で体温測定可能です。 測定センサー部は270°回転し、検温しやすい角度に調整可能です。 NT-11BTはBluetooth接続により、スマートフォンアプリに検温結果の記録が可能です。
質量(g)84(電池含む)機能1分間無操作状態で自動的にパワーセーブモード最小表示単位0.1℃医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触体温計 ドリテック非接触体温計ドリテック
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
額ではかれる非接触体温計。 37.5℃以上を知らせる赤色バックライト。 測定結果を10回分保存できます。 音を出したくないときにも最適なミュート機能。 物体の表面温度も測定可能 表面温度の結果は目安としてください。
ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00017000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン 1242T1001 フォラケア・ジャパン非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン 1242T1001フォラケア・ジャパン(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
物体の表面温度も測定可能です。おでこで1秒で測定(口腔温に換算)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)32.0~43.0/0.0~100.0(体温/物体表面温度)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.9℃以下および42.1℃以上)、物体表面温度/±1.0℃測定時間1秒機能オートパワーオフ・バックライト・メモリー(30件)・発熱アラーム最小表示単位0.1℃アズワン品番7-9222-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:302AGBZX00081000検温部位おでこ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触式体温計パピッとサーモCR カスタム非接触式体温計パピッとサーモCRカスタム
5,798税込6,378
1台
8日以内出荷
はかるボタンを押しておでこに近づけるだけで適正な距離で測定ができる非接触式体温計です。 センサー部分が270℃回転するため好きな角度でより測りやすい設計です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
マイスコ非接触体温計 松吉医科器械マイスコ非接触体温計松吉医科器械
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
おでこの表面温度から腋下温度を表示します。体温、物体表面温度、室温の3モード測定が可能です。測定時はバックライトが点灯します。10回メモリ、オートパワーオフ機能付。かわいいピンクのストラップ付。
ピンクセット内容ストラップ測定範囲(℃)体温=34.0~42.5、表面温度=0~100.0、室温=-10.0~45.0一般的名称(薬事)皮膚赤外線体温計測定方式赤外線医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029000検温部位おでこ松吉医科器械コード24-6055-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
Dr.EDISON 体温計 光ナビ体温計PRO 皮膚赤外線体温計 EDISONDr.EDISON 体温計 光ナビ体温計PRO 皮膚赤外線体温計EDISON
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
家族みんなで衛生的に使える非接触体温計正しい測定位置がわかりやすい光ガイド付きボタン1つで簡単操作検温結果がわかりやすいバックライト機能付きバックライトは体温によって色が変化保管しやすいコンパクトサイズテスト電池入り(単4アルカリ乾電池×2本)
用途体温計として。非接触体温計 非接触 デジタル コンパクト 簡単操作 検温 おでこ 額 赤ちゃん ベビー 子供 子ども 大人 婦人 介護 看護材質ABS質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.2×3×12.2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:第306AFBZX00033000号医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
耳式体温計 耳チビオン ピジョン耳式体温計 耳チビオンピジョン(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
約1秒で検温できる測りやすく、読み取りやすい耳式赤外線体温計。 持ちやすく手にフィットする形状、大きく押しやすいスイッチ、大きく見やすい液晶表示で、安定して正しい検温ができます。 センサー部分に近く、押しやすい大きなスイッチ。 大きく見やすい液晶表示は、暗い部屋でも見やすいバックライト付きです。 電源のON・OF、計測が1つのスイッチで操作も簡単です。 電源を入れると前回の測定値を表示する、前回測定値メモリー機能搭載。 30秒オートパワーオフ機能で、消し忘れても安心です。保管に便利なケース付きです。 電池交換可能。リチウム電池(CR2032)1個で約5,000回使用できます。
検温部位測定方式赤外線式付属品交換用プローブカバー6個(1個は本体に装着済み)、リチウム電池CR2032×1個、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:228AKBZX00035000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
触れずに測る高精度温度計 ジー・ワーカー触れずに測る高精度温度計ジー・ワーカー
8,898税込9,788
1個
当日出荷
日本製赤外線センター搭載。触れずに測れる温度計。
寸法(mm)140×40×40測定範囲体温モード:32.0~43.0 物体温度モード:32.0~43.0電源単4アルカリ乾電池2本測定精度±0.3(34.0ー43.0) ±0.4(32.0ー33.9)内容量(g)65(電池含まず)コード31968270測定距離3~5cmオートパワーオフ30秒アズワン品番65-0353-65
MMI 非接触式体温計(Bluetooth),ピンク MMI[医療・介護用品]MMI 非接触式体温計(Bluetooth),ピンクMMI[医療・介護用品]
1台
4日以内出荷
距離センサー搭載。 「はかる」ボタンを押して適切な距離まで近づくと自動で検温します。 おでこにむけて最短約1秒で体温測定可能です。 測定センサー部は270°回転し、検温しやすい角度に調整可能です。 NT-11BTはBluetooth接続により、スマートフォンアプリに検温結果の記録が可能です。
質量(g)84(電池含む)機能1分間無操作状態で自動的にパワーセーブモード最小表示単位0.1℃医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
オムロン電子体温計 オムロンヘルスケアオムロン電子体温計オムロンヘルスケア
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷
Bluetooth通信機能搭載で、検温結果をスマホ管理施設や事業所で導入済のアプリやシステムと連携できる通信機能付き20秒予測式体温計電池交換が可能流水洗い可能でいつでも清潔携帯・保管に便利な収納ケース付き自動的に電源オフ
仕様●本体質量:約30g(電池含む)●外形寸法:幅32.6×長さ122×厚さ16.6mm●体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎●メモリ:最大60件(本体表示は前回値のみ)●材質:ABS樹脂アズワン品番65-3864-19
非接触式体温計 パピっとサーモ PRO カスタム非接触式体温計 パピっとサーモ PROカスタム
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
おでこに温度が映る体温計。新感覚のプロジェクション型体温計がデビュー。 高齢者施設、学校、職場での検温チェックから、お風呂の温度、介護・離乳食の温度チェックまで 幅広い用途でお使いいただけます。投射から最短1秒の検温で、測る方にもお子様にも負担をかけません。
温度測定範囲(℃)34~42.5(測定部位:額)、1~55(物体表面)、5~40(室内)付属品取扱説明書、添付文書、ネックストラップ質量(g)約60(電池含む)電源単4形乾電池(1.5V)×2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43.5×94.5×21.5機能手動校正機能使用温湿度範囲16~40度、15~93%RH以下(但し、結露のないこと)測定確度1.0~19.9度:±1.0度、20.0~35.9度:±0.3度、36.0~39.0度:±0.2度、39.1~42.5度:±0.3度、42.6~55.0度:±1.0度保管温湿度範囲‐10~60度(但し、結露のないこと)測定モード体温(口内/直腸/脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度最小表示単位0.1度医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00083000RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
直流電源ユニット 24VDCコンセントケーブル2.5m付き CHINO(チノー)直流電源ユニット 24VDCコンセントケーブル2.5m付きCHINO(チノー)
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
TP-Lシリーズ、TP-HシリーズにDC電源を供給します。
仕様●電源:100V AC●出力電圧:24V DCアズワン品番67-4916-90
非接触体温計 ミニサーモ ジェイ・シー・ティ非接触体温計 ミニサーモジェイ・シー・ティ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
簡単測定対象にセンサー部を向けてボタンを押すだけの操作で体温・温度を測定できます。スピード測定ボタンを押して約1秒で測定結果が表示されます。手のひらに収まるサイズで、小さな手の方でも使いやすく持ち運びや保管にも便利です。目的に応じて、体温・物体の測定モードを選択できます。体温の測定値により電子音による通知を行います。また、電池残量が少なくなると早めにマーク表示でお知らせします。過去25回分の体温測定結果を表示できます。管理医療機器、日本国内の薬事認証取得済みです。
仕様【体温計モード】測定範囲:34~42.2℃・測定精度:±0.2℃(35~42℃)/その他:±0.3℃セット内容本体(電池含む)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)、クイックマニュアル、添付文書 各1質量(g)31.5(電池含む)電源DC3V/リチウムボタン電池(CR2032)×1寸法(縦×横×厚さ)(mm)79.1×39.0×19.3使用環境室温:10~40℃、湿度:15%~85%RH(但し、露結なきこと)モード【温度計モード】測定範囲:-22~80℃・測定精度:±0.3℃(22~42.2℃)/その他:±0.4℃又は±2℃どちらか大きい方アズワン品番65-0831-54医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00033000一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

体温計』には他にこんなカテゴリがあります

非接触式体温計