絞り込み
ブランド
- 重松製作所
- 3M(スリーエム)(43)
- 興研(37)
- RPB Safety(33)
- ビックツール(3)

送風機HM-12-1
重松製作所¥199,800税込¥219,7801台当日出荷新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
送気マスク 225CS
重松製作所¥79,980税込¥87,9781個当日出荷肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器質量(kg)6
送気管 BH-C1
重松製作所¥2,898税込¥3,1881本当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm適合本体FU-80、FU-28、FU-07全長(mm)700
一定流量形エアラインマスク用腰バンド
重松製作所¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。ランヤード(別売)を取付けると、墜落制止用器具胴ベルトとして使用できます。用途一定流量形エアラインマスク用腰バンド適合CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4接続口径G1/4
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2
重松製作所¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
送気マスク用耐圧ゴムホース
重松製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に仕様両端にメスユニオンナット付適合【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4Fトラスコ品番816-7283適合機種SAM-AL15質量(kg)5長さ(m)20外径(Φmm)16ホース寸法(内径×外径)(mm)8×16最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度上限(℃)70内径(mm)8
コンプレッサー空気不純物測定器 エアチェック
重松製作所¥149,800税込¥164,7801個84日以内出荷携帯や保管が容易な収納ケース入り。 コンプレッサーからの圧縮空気に含まれる不純物(一酸化炭素、二酸化炭素、水分、オイルミスト)検知管で検知する測定器です。トラスコ品番854-7271アズワン品番65-1836-75
中間接手(Φ16、Φ19ホース用)
重松製作所¥1,198税込¥1,3181個欠品中エアホース延長用接手。電動送風機型マスク(HM-12-1シリーズ)、肺力吸引型ホースマスク(225シリーズ)に使用。適合機種ビニルホースΦ16(#05771)、225T用ホースΦ19(#05805)
『電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 送気マスク
- 電動マスク